こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)50
色ホワイト
質量(g)約2480
備考畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)900×1800×50
面密度(kg/m3)30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

遮音シート 特殊ゴム
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8
長さ(m)6
幅(mm)455
材質特殊非加硫ゴム
質量(kg)11.5
面密度(kg/m2)4.2
ふち仕上四辺切り放し
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)1.5
長さ(mm)400
幅(mm)300
寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。
壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。
柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。
電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8
長さ(m)10
幅(mm)940
質量(kg)30
材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き
面密度(kg/m2)3.2
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
1本
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適です。工場・オフィスなどの騒音低減に。
材質オレフィン径ゴム 不織布
寸法(mm)約1.5×1000×1250
耐熱温度(℃)60
アズワン品番64-5072-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
こんなお得な商品も!

遮音シート 塩ビ樹脂
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2
材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工
質量(kg)19
タイプ遮音シート
基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。
音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。
素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。
廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。
万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。
オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。
吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。
外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。
道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。
配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。
表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。
オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。
※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。
※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。
※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。
※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。
※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。
※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。
※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。
※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。
※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。
※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。
※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。
※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。
※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。
※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。
※お手入れは次の方法で行ってください。
・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。
・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。
・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。
厚さ(mm)12
長さ(mm)303
幅(mm)303
付属品専用取り付けピン10本
材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。
音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。
主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。
質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。
安全性も高まりました。
0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。
防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3
長さ(mm)1000
色グレー
幅(mm)460
材質純鉛(粘着付)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3
遮音性能約20dB/1khz
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
吸音と遮音不達の効果を併せ持つDIY専用防音パネルです。音のする方向の壁などに取付けるだけで防音効果が得られます。専用フック付属の為、金づち一つで取付け簡単。吸音効果:特殊な凹凸面が様々な方向からの音を吸収します。遮音効果:吸音面で吸収しきれなかった音を跳ね返し、音を外に漏れにくくします。
用途楽器を演奏するお部屋の防音対策。 パソコン周辺機器、機械音などにお悩みのご家庭の防音対策に。
材質吸音ウレタン、オレフィン系発泡体
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)117
耐熱温度(℃)-40~100
難燃性FMVSS302、DIN75200
材質(スポンジ)発泡ウレタン
熱伝導率(W/mk)0.033
材質(表箔)PVC(ポリ塩化ビニル)
こんなお得な商品も!

遮音シート 塩ビ樹脂
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。
外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。
カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。
テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。
すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm)1.2(呼称)
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2
質量(kg)20(参考)
タイプ遮音シート
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
・騒音対策の基本である《 遮音・吸音 》に的を絞ったベーシックタイプの静粛材です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。 。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。・84cm×64cmのビッグサイズ版で主にフロアなどに敷いて使用します。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂・ゴム系、※S-07は、裏面の粘着加工はありません。
外形寸法(cm)約84×約64×厚み約0.7
セット数フェリソニ S-07(ビッグ)・2(枚)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。
取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。
廃材がでても、焼却処分することができます。
万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm)50
長さ(mm)1215
幅(mm)415
寸法(mm)415×1215
基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維
密度(kg/m3)24
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(6枚)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!
用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。
厚さ(mm)35
材質【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系
使用温度範囲(℃)-30~120
RoHS指令(10物質対応)対応
フェルメノンと遮音シートを組み合わせた防音フェルトボード(吸音)は、反響音を吸収の上、更に音漏れをしっかり遮断します。
石膏ボードにはピンで施工できるので、時間も掛からず楽に施工ができます。
防音工事をするよりお手頃に、部屋を防音仕様にすることができます。
カッターでカットできます。
用途会議室、ホテルの客室、繁華街近くの部屋、楽器練習室、工場、機械室、飛行場近くの部屋、交通量の多い道路近くの部屋など。
厚さ(mm)10
外に音を漏らさず、中に音を入れない!より薄い厚みで優れた遮音性能を発揮!。様々な生活音に対応します。特に高音域に対しての遮音効果が高く、室内での会話やペットの鳴き声の外への音漏れや、外部からの騒音の遮断に効果があります。遮音効果の他にも機能性が高く、高い断熱効果があり使いやすい製品です。900Hzから8000Hzの音域をカバーします。熱伝導率の良いPET繊維を使用しており、住宅用の高性能断熱材と同等以上の断熱性能です。熱伝導率0.034[w/(m・k)]。着火しても燃え広がりにくい素材のため、安心して室内で使用することができます。材質にリサイクル材を使用することで環境にも配慮した商品です。厚さ20mmと薄く、カッターやハサミで簡単に加工できます。
用途室内で使用。生活音の遮音、外部からの騒音の遮断に。
材質吸音層:PET樹脂、遮音層:熱可塑性樹脂
寸法(mm)900×600
色白
使用推奨温度範囲(℃)約-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。
用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。
フェルメノンシリーズのスチールパーティション向けに音漏れ軽減、WEB会議での反響音軽減に効果的な吸音材+遮音シート+マグネット付きの商材になります
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。
体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。
放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18
長さ(mm)1820
幅(mm)910
基材有孔シナ合板、インシュレーションボード
表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)
裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
遮音性・耐久性・防炎性を兼ね備えた防音シートです。
用途建築工事現場、解体工事現場、工場等の防音シート
形状ビニールカーテン
吸音性:最高級の吸音材で、最大96%騒音吸音、最大40dB騒音低減。
可搬性:1枚約6.1kgと軽量でロール状にしての落ち運びができ、1人でも組み立てが可能。
防水性が高いため、雨でもほぼ100%の性能を保持。
耐候性を持ち、寒冷地や熱帯地域などの過酷な作業環境にも対応可能。
市街地や自然の中でも、美観・景観をその家内優れたデザイン。
用途新しい騒音対策!遮音を超えた「吸音」シート。音のエネルギーを減衰させ優れた騒音低減効果を発揮します。
特性吸音・防水・耐候
材質シート素材:PVC、吸音材:フォーム材
形状折りたたみタイプ
質量(kg)6.1
寸法(幅W×高さH)(mm)1335×2050
直径×幅W(mm)(巻いた状態)400×1335
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能夜間反射縞、ハザードアイコン
吸音性能最大騒音低減(ラボテスト値):40.1dB、最大騒音吸収(ラボテスト値):96%
1枚
¥64,980
税込¥71,478
12日以内出荷
遮音性 一般的な吸音材は音が通りやすいものが大半ですが、「かるパネル」は遮音性能も併せもっています。、吸音 一般的に生活騒音に近い500Hz前後の周波数の吸音性に優れ、また幅広い音域の騒音を抑制します。、遮音性能・吸音性能を併せ持つ事で、室内空間の音の反響を適度に抑えます。
仕様●サイズ:W260×H300×D30mm●入数:1セット4枚入り●重さ:1枚150g●材質:フェノール樹脂、ウレタン樹脂、フェルト、紙
遮音性 一般的な吸音材は音が通りやすいものが大半ですが、「かるパネル」は遮音性能も併せもっています。、吸音 一般的に生活騒音に近い500Hz前後の周波数の吸音性に優れ、また幅広い音域の騒音を抑制します。、遮音性能・吸音性能を併せ持つ事で、室内空間の音の反響を適度に抑えます。
仕様●サイズ:W300×H300×D30mm●入数:1セット4枚入り●重さ:1枚220g●材質:フェノール樹脂、ウレタン樹脂、フェルト、紙
ラック内に吸音材、遮音パッキンを装備しています。
ラック内のサーバなどの排熱を考慮し、低騒音ファンを標準装備しています。
吸気、排気口からの音漏れを低減する防音フードを設けています。
オフィスなどでの使用を考慮し、キャスターを標準装備しています。
材質鉄
質量(kg)39
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)
規格EIA
外形寸法D(mm)1000
外形寸法W(mm)600
外形寸法H(mm)669
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付有効スペース12U
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
・高性能遮音材+特殊加工吸音材「S-07」を200系ハイエース(標準ボディ)のエンジンルーム形状に合わせて最適なサイズにカットした商品です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上。エンジンがシート下にあるハイエースならではの悩みどころであるシートの下から上がってくるイヤな熱気を騒音と合わせて抑え込みます。・座席を外してカーペットの下に敷くだけの簡単施工です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系
セット数フェリソニ S-07(専用形状にカット済 計7)※背面部は遮音材のみの構成です。(枚)
効果遮音・吸音・断熱
1セット
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
10~15dBの低減効果があります。
短時間で施工できます。
作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。
施工時に手が汚れません。
原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。
二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。
テープ長さ(m)1
仕様接着剤付
材質吸音層:チップウレタン遮音シート:PO系シート
・高性能遮音材+特殊加工吸音材「S-07」を200系ハイエース(標準ボディ/3座席/センターコンソール無し)のエンジンルーム形状に合わせて最適なサイズにカットした商品です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上。エンジンがシート下にあるハイエースならではの悩みどころであるシートの下から上がってくるイヤな熱気を騒音と合わせて抑え込みます。・座席を外してカーペットの下に敷くだけの簡単施工です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系
セット数フェリソニ S-07(専用形状にカット済 計7)※背面部は遮音材のみの構成です。(枚)
効果遮音・吸音・断熱
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
・高性能遮音材+特殊加工吸音材《フェリソニS-1》を200系ハイエース(ロング)に必要枚数をパッケージにした商品です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・裏面の両面テープをはがして貼り付けるだけの簡単施工。 リヤクォーターパネル部分、左右の施工に必要な分量をセットにしてあります(4ドア車の片側スライドドアの対面部分まで施工する場合は、2セット必要です)。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層/アクリル系粘着材
外形寸法(cm)20×30
セット数フェリソニ S-1・10(枚)
効果遮音・吸音・断熱
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
・高性能遮音材+特殊加工吸音材《フェリソニS-1》を200系ハイエース(両側スライド)に必要枚数をパッケージにした商品です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・裏面の両面テープをはがして貼り付けるだけの簡単施工。専用形状にカット済ですので簡単な施工で最大限の効果が得られます。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層/アクリル系粘着材
セット数フェリソニ S-1(専用形状にカット済 2)(枚)
効果遮音・吸音・断熱
1セット
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
・高性能遮音材+特殊加工吸音材《フェリソニS-1》を200系ハイエース(両側スライド)に必要枚数をパッケージにした商品です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・裏面の両面テープをはがして貼り付けるだけの簡単施工。専用形状にカット済ですので簡単な施工で最大限の効果が得られます。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層/アクリル系粘着材
セット数フェリソニ S-1(専用形状にカット済 2)(枚)
効果遮音・吸音・断熱
1セット
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
・高性能遮音材+特殊加工吸音材「S-07」を200系ハイエース(ワイドボディ)のエンジンルーム形状に合わせて最適なサイズにカットした商品です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上。エンジンがシート下にあるハイエースならではの悩みどころであるシートの下から上がってくるイヤな熱気を騒音と合わせて抑え込みます。・座席を外してカーペットの下に敷くだけの簡単施工です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系
セット数フェリソニ S-07(専用形状にカット済 計7)※背面部は遮音材のみの構成です。(枚)
効果遮音・吸音・断熱
1セット
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。
新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。
吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。
耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。
吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。
吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。
新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。
吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。
耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。
吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。
吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
適合サイズ1m×1m
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
・高性能遮音材+特殊加工吸音材《フェリソニS-1》を200系ハイエース(ワイドボディ)に合わせてプレカット、必要枚数をパッケージにした商品です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・ハイエースのルーフ形状に合わせて専用プレカットを施してあり、裏面の両面テープをはがして貼り付けるだけの簡単施工。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層/アクリル系粘着材
セット数フェリソニ S-1(専用形状にカット済 計37)(枚)
効果遮音・吸音・断熱
1セット
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
・高性能遮音材+特殊加工吸音材《フェリソニS-1》を200系ハイエース(スーパーロング)に合わせてプレカット、必要枚数をパッケージにした商品です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・ハイエースのルーフ形状に合わせて専用プレカットを施してあり、裏面の両面テープをはがして貼り付けるだけの簡単施工。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層/アクリル系粘着材
セット数フェリソニ S-1(専用形状にカット済 計42)(枚)
効果遮音・吸音・断熱
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。
新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。
吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。
耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。
吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。
吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
・高性能遮音材+特殊加工吸音材《フェリソニS-1》を200系ハイエース(片側スライド)に必要枚数をパッケージにした商品です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・裏面の両面テープをはがして貼り付けるだけの簡単施工。専用形状にカット済ですので簡単な施工で最大限の効果が得られます。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層/アクリル系粘着材
セット数フェリソニ S-1(専用形状にカット済 1)(枚)
効果遮音・吸音・断熱
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ