感染症のご遺体を収納しても、内側から水分や体液・血液等が漏れ出さない構造です。ファスナー上部を覆うフラップが付いており、シールテープで塞ぐ事が可能です。可燃性の素材を使用しており、一般的な火葬場で燃焼させた場合、ダイオキシンなどの有害物質や硫黄化合物などの有毒ガス及び黒煙が発生致しません。ファスナーで開閉が可能なご遺体の顔が確認できる窓付きです。収納袋は直射日光・高温多湿を避け、冷暗所で保存した場合、5年以上の長期保存が可能です。
質量(kg)1.8
耐荷重(kg)100
持ち手8箇所
材質PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル)・PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)2290×910
アズワン品番7-7529-01
1枚
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
ご遺体を5℃以下に保冷しますご遺体の体温を急冷することで、腐敗や感染のリスクを低減します。ドライアイス(-79℃)よりも温度の高い-23℃ジェルを使用しているため、ご遺体を冷やし過ぎることがありません。再使用可能のため、ドライアイスと比べてランニングコストが抑えられます。
仕様推奨使用数:男性成人で4~6個程度
材質外装/ナイロン・ポリエチレン、内容物/水・凝固点調整剤・グアーガム・防腐剤
寸法(mm)285×185
質量(g)1200
アズワン品番7-8386-01
保冷時間(時間)約5(使用環境温度による)
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌々日出荷
大型タイプのチャック付き袋になります。棺内のご遺体袋になります。底ガゼット付で大きな荷物の包装、保管などに使用できます。
用途ご遺体安置用や、日曜雑貨などの保管などに。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.07
寸法(チャック下×幅)(mm)700×2300
1セット(50枚)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
エンゼルケア時、ご遺体の冷却としてご使用いただけます。冷凍庫に入れてもやわらかい冷却剤です。ドライアイスに比べて管理しやすく、リユースできます。
材質外装/オレフィン系フィルム、内容物/カルボキシメチルセルロース・プロピレングリコール
寸法(mm)195×295
質量(g)800
保冷時間(時間)約3(目安)
アズワン品番7-8936-01
1セット(4個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
サンプルセット。
ワンタッチでご遺体の閉口処置(下顎固定)ができます。
装着してもご遺体のお顔や髪を覆うことなく、ご遺体のお顔がはっきりと見えます。
仕様M・L×各1個入
種別M・L×各1個入
材質有機プラスチック
寸法(mm)M:約105×70×130、L:約130×85×160
アズワン品番7-4077-11
1セット
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
後ろ身頃がなく、ご遺体に被せるだけで寝巻きを着せることができます。体の一部が欠損したご遺体にも着せやすい仕様です。
材質綿100%
袖の下側と脇の部分に面ファスナーがついた寝巻きです。
身幅(cm)約152
性別女性
材質綿100%
BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。
前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。
40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。
スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。
BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。
最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。
猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます!
テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。
用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。
本体寸法(mm)565×537×1290
質量(kg)ロボット:55
材質(本体)ABS/アルミニウム合金
充電時間(時間)4.5
バッテリー稼動時間12-24時間(交換式バッテリー)
安全性速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5°
最大積載量(kg)40、トレー:10
位置決め方法レーザーだけの高精度な位置決めが可能
1台
¥3,398,000
税込¥3,737,800
7日以内出荷
指で容易に変形できますので、ご遺体に装着して自然な表情を取り戻す事ができます。
上・下顎片方のみや、ハサミで加工して部分使用も可能です。
仕様接着剤付き
セット内容上下1セット
材質柔軟性ワックス
サイズ上顎/60×50×17mm、下顎/50×40×15mm
アズワン品番8-4676-01
1式
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
そっと置くだけでドアが止まります(屈み込んでハサまなくて大丈夫)。
ドアを傷つけません。
用途室内向け
材質(外枠)軟質PVC、(ボール)ブタジエンゴム+イソプレンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×50
化石標本(動物化石・植物化石)の中でも代表的な化石を選びました。
自然化石のため、寸法は若干異なります。
袖の下側と脇の部分に面ファスナーがついた寝巻きです。
性別男性
身幅(cm)約152
材質綿100%
・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。
エアコン・ショーケースの消臭にも。
希釈液を直接噴霧してください。
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922AJ-22
標準使用量原液~100倍
1本(4kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
故人のお肌を乾燥から守るご遺体専用のスキンケアクリームです。
仕様●★入数:1個●内容量:30g●サイズ:44×34×110mm●アルコールフリー●※ご遺体の損傷が著しい場合は機能しないことがあります。
アズワン品番7-5210-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
残っている歯を補充するかたちでカットして使用可能です。体型変化・死後硬直・斎場の規定などにより、入れ歯を着けられない場合に使用可能です。
仕様●サイズ(mm):40×50×10●★入数:1個●材質:シリコン(燃えると灰になります)●※ご遺体の損傷が著しい場合は機能しないことがあります。
アズワン品番7-5212-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
信頼性のヨーロッパ製ブランド。二つに分割して体の下にすべり込ませる構造なので動きが少なく、傷病者の二次損傷を防ぐことができます。頚椎損傷が疑われる場合などに最適です。直接体に触れないため安全に、しかも簡単にベッド等からストレッチャーへ移しかえることができます。折り畳めるのでコンパクトに収納できます。
用途災害・スポーツ・葬儀用に活躍する担架。
質量(kg)8
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
耐荷重(kg)170
寸法(cm)166×43×7
材質(ベルト)ナイロン
折りたたみ寸法(cm)120×43×9
1台
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
ご遺体の確認時においてファスナーを開けることなく透明窓のカバーをめくることにより身元確認ができます。※感染予防効果(抗菌・抗ウイルス等)はございません。
材質PVC
サイズ厚0.1×縦2460×横695mm
梱包内容1枚PE袋入れ
アズワン品番64-9736-85
1箱(20枚)
¥81,980
税込¥90,178
13日以内出荷
ワンタッチでご遺体の閉口処置(下顎固定)ができます。
装着してもご遺体のお顔や髪を覆うことなく、ご遺体のお顔がはっきりと見えます。
材質有機プラスチック
ご遺体の臭いと浸出液を抑え、外傷部を保護するバンデージです。治療痕、外傷、ペースメーカー抜去痕などいろいろな部位に使用可能です。
セット内容高分子吸収材入りゼリー(チューブ)×1個、大判テープ×2個、綿状シート×2枚、使用説明
質量(g)255
アズワン品番7-5211-01
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
個包装なので布タオルに比べて、交差感染のリスクを低減できます。
プレーンタイプの厚手のコットン不織布で、良い肌触りです。
ディスポタイプなので、布タオルのリユース製品に比べて清潔です。
用途入浴できない方への身体の拭き取り、皮膚に付着した便の除去、顔・手用、ご遺体の拭き取り
成分精製水・ベンザルコニウム塩化物・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
材質コットン・レーヨン
ご遺体を5℃以下に保冷することで、腐敗の進行を抑えます。
繰り返し使用できるため、ドライアイスと比べてランニングコストを抑えられます。
ハードケースの保冷剤です。
材質外装/HDPE(高密度ポリエチレン)、内容物/水・塩化物・防腐剤
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×200×35
アズワン品番7-956-01
保冷時間(時間)約5(使用環境温度による)
推奨使用本数成人男性で4~6個程度
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード