材質アルミ複合板(穴7か所)
寸法(mm)600×400×3
文字内容避難場所
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質アルミ複合板(穴6か所)
寸法(mm)600×400×3
文字内容広域避難場所
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
文字内容避難場所 SHELTER
材質アルミ
仕様平リブ、片面表示
質量(kg)2
寸法(縦×横)(mm)900×600
1枚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
避難場所に掲示する反射アルミ標識です。
用途避難場所への表示に。
トラスコ品番128-2116
材質アルミ
厚さ(mm)0.9
取付平リブ金具止め
質量(g)1100
縦(mm)680
横(mm)400
表示内容避難場所
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に
取付粘着シール
取付方式ステッカー
仕様貼付タイプ
遠くからでも非常に見やすく、夜間でも光を照らせば反射します。
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
用途屋外の避難場所に表示する為の反射看板です
材質アルミ
仕様平リブ、片面表示
質量(kg)1.1
寸法(縦×横)(mm)680×400
地震直前の対応行動や危険場所の周知、安全場所への一時避難等職場環境に合った内容を作成し掲示できます。用紙が差し替え式なので、室内や周囲の環境が変わっても簡単に内容変更できます。
ロープ張り支柱に表示機能が付きました。
現場の区画表示等に最適です。
鉄製パイプ使用で軽量、取扱いも楽です。
区画表示に最適!
材質標識:エコユニボード(穴上1・下1)、ポール:鉄(パイプ)
寸法(mm)標識:450×150×2厚、ポール:19.1Φ×1500H
取付方式穴2(ポール取付)
避難場所に必要な表示を用意しました。
取付方式のぼり旗
材質ポンジ
寸法(mm)1800×600
材質鉄
付属品フリーリング1個付
トラスコ品番740-4379
寸法(mm)38.1Φ×2400
質量(kg)2.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質アルミ複合板(穴4か所)
寸法(mm)600×400×3
文字内容津波避難場所
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
材質本体:鉄(粉体塗装)・ウエイト:高密度ポリエチレン
トラスコ品番371-8336
質量(kg)約6.4(満水時:約30.4)
寸法・サイズ(mm)350×950×1549H
適合サイズ(mm)600×600×2厚
色(本体)アイボリー
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地
材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)(使用可能標識)1.2
タイプ屋外使用可
取付方式スタンド式
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
夜間の場合でも懐中電灯で光を照らせば反射します。
用途屋外の避難場所に表示する為の反射補助看板です。
仕様平リブ、片面表示
トラスコ品番106-2275
材質アルミ
文字内容白無地
質量(g)270
寸法(縦×横)(mm)200×400
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

標識 避難誘導
モノタロウ
¥339
税込¥373
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
形状標識
種別非常口
材質ラミプレート
質量(g)62
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)
エコマーク認定認定
取付け方法ビス止め
エコマーク認定番号07 118 031
材質蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工)
質量(kg)0.3
取付方式ビス止め
寸法(幅W×高さH)(mm)300×500
■[ステンレス汚れがカンタンに落ちる!] 研磨剤を用いることなく、ステンレスのさびや汚れを除去します。 ■[ステンレスをリフレッシュ] 素材面をほとんど傷める事がなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。
用途用途以外には使用しないで下さい。 ■[ステンレスのサビや酸化したヤケの除去に] 場所:ステンレス(ヘアライン)手すり / 支柱 / サッシ / 銘板 / 避難ハッチ / 看板 / メールボックス / 玄関扉 / 蝶番 【使えないもの】■[各種加工を施したステンレス製品]カラーステンレス / 塗装・コーティングしたもの / 意匠性の高いもの / 水洗いが困難な装置 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 ■衣類に注意 ※衣服に付着した場合、脱色の恐れがあります。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、ステンレスの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに塗ん尾で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
関連キーワード