いざと言う時の緊急避難用ロープ。
難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
仕様先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個
トラスコ品番797-0846
材質ポリエステル
許容荷重(kg)115以下
ロープ径(Φmm)12
ロープ長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)(コブ)約400
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。
ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。
約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。
仕様約50cm間隔でコブ加工
材質(ロック付カラビナ)スチール製
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)(目安)150以下
ロープ長さ(m)約6
ロープ幅(mm)Φ12
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。
ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)(ロープ)9×2
材質(ロープ)クラレビニロン100%
強さ14KN
ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)
踏ざん間隔(mm)330
フック・吊り金具への引っ掛け。
ロープの連結。
災害準備品として(←消防法における「避難用ロープ」対象外品)
用途結束、牽引、災害備品他
仕様片側カラビナ
トラスコ品番827-8822
質量(g)1700
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.12(カラビナを使用した場合)
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。
使いやすく、熱にも強いタイプです。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)350
ロープ径(Φmm)12
取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)420
(財)日本消防設備安全センター評定品です。(5013のみ)
取付が簡単なカラビナを採用。
用途緊急脱出用具(避難ロープ)
トラスコ品番811-5437
幅(mm)150
質量(kg)3.3
タイプ3F用(7.7m)
長さ(m)7.7
耐荷重(kg)650
ロープ径(Φmm)9
取付金具【上部】カラビナ
材質(ロープ)クラレビニロン100%
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
用途柱・角パイプ用
有効幅(mm)口径22
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。
国家検定合格品です。
縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
型式承認番号は第27~3号
一般住宅の緊急時の非難に最適な非難ロープ。
軽くて扱いやすく、取付が簡単。コンパクトに収納ができるので置き場所を取りません。横桟にすべり止めが付いているので昇り降りも安心。収納箱はバケツとして利用可能、初期消火用の水汲みに使えます。
材質ポリプロピレン(収納バケツ)
色ライトグレー(収納バケツ)
次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
用途戸建用避難はしご
材質アルミ、ナイロン、スチール
色ホワイト、レッド
耐荷重(kg)454
緊急時に素早く避難できる。
国家検定合格品
型式承認番号は第19~7号
こんなお得な商品も!
クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)150
取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重150kg
トラスコ品番761-7984
材質ロープ:ビニロンステップ:木材
幅(mm)350
質量(kg)3.3
長さ(m)3
ロープ径(Φmm)12
踏ざん間隔(mm)400
ステップ踏面幅(mm)450
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。
突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。
バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。
あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号は第28-6号
高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、適度な柔軟性があり、取り扱いやすいロープです。
親綱、介錯ロープなどの工事現場、避難用ロープ、トラックロープ、アスレチックネット、など様々な用途に使用されている万能ロープ。
(株)クラレの原糸を使用した安心素材。
愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。
ロープの定番といえばクレモナSロープ。
材質クレナモS
色白
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。
国家検定合格品です。
縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
エコワン防災用ロープは、台風や休風の時に役立つ丈夫な固定用のロープです。環境にやさしいポリプロピレン繊維を使用。軽くて柔らかくて、アイデア次第でいろいろな物や場所に使います。
用途災害時、緊急時に非常用として。
ロープ長さ(m)20
素材ポリプロピレン
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ワイヤータイプの避難はしご。
取付側金具形状は自在金具になります。
取付支持金具自在金具
仕様国家検定合格品
ロープ径(Φmm)6
踏ざん間隔(mm)330
樹脂製の避難はしご保管用ボックス、折りたたみ式避難はしご用の格納箱です。はしごを使わないときに収納しておく専用の箱です。スチール製の格納箱に比べて軽量で扱いやすく、角が丸くなっているので安全面にも配慮しております。お子様のいたずら防止ロック付き仕様です。
用途室内用の避難はしごの収納に
仕様室内用
材質樹脂
横幅(mm)486
手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種作業、親綱、避難用など。
トラスコ品番754-1741
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
(財)日本消防設備安全センター評定品です。(5013のみ)。取付が簡単なカラビナを採用
用途緊急脱出用具(避難ロープ)
仕様上部取付金具:カラビナ
トラスコ品番811-5436
材質ロープ:クラレビニロン100%
幅(mm)150
タイプ2F用(4.6m)
長さ(m)4.6
ロープ径(Φmm)9
1個
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
ワイヤーロープ式避難はしご格納箱です。
材質樹脂
色灰白色(ベージュ系)
横幅(mm)486
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付マグネット
材質マグネット
質量(g)110
CSステッカー製標識です。
寸法(mm)120×360
材質ダイヤライト蓄光ステッカー
厚さ(mm)1
風を受けにくく、日陰を作る効率の良い平屋根タイプのメッシュテントです。脚の伸縮は、ストッパーボタン式です。涼しげメッシュで体感温度も3~5℃ダウンします。
ワイヤーロープの持つ特性を活かし、障害物のある場所においても十分な能力を発揮します。
ひさしなどの障害物のある場所にも柔軟な対応の出来る避難はしごです。
巻いて収納するため、コンパクトに収納できます。
国家検定合格番号第27~3号
「避難器具」避難器具標識(C板英文入り)
寸法(mm)120×360
材質ダイヤライト蓄光板
厚さ(mm)1
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に
取付ステッカー
材質塩ビシール
質量(g)20
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付け方法両面テープ、ビス等
材質エコボード
質量(g)40
ワイヤーロープの持つ特性を活かし、障害物のある場所においても十分な能力を発揮します。
ひさしなどの障害物のある場所にも柔軟な対応の出来る避難はしごです。
巻いて収納するため、コンパクトに収納できます。
サコッシュとシートが一体化したオリジナル防災セットです。一時避難用に役立つアイテムをコンパクトに収納しています。<セット内容>。サコッシュ/シート/ロープ/個包装マスク×3/アイマスク/ホイッスル。ゴミ袋/耳栓/ネックピロー/防災ガイド。70mlのゴミ袋は着替えの目隠し用などにもご活用いただけて便利です。
材質シートインサコッシュ/ポリエステル、PE 他・マスク/不織布(PP)他・アイマスク/ポリエステル・ホイッスル/アルミ 他・ゴミ袋/PE・耳栓/EVA 他・ネックピロー/PVC・防災ガイド/紙
寸法(mm)【サコッシュ】270×230×20
色ブラック
色(本体)ブラック
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
関連キーワード