中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス
材質硼珪酸ガラス-1
筒長(mm)300
ゴム止め(mm)8
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
寸法d(mm)12
寸法b(mm)500
上部内径(mm)17
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-02)
L1830
L2260
C19/38
Φd110
Φd312
Φd212
アズワン品番62-2109-29
J170/50
J228/12
J371/40
J429/42
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
51日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム止外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。
・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。
・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-19
上部内径(mm)SPC-15
ゴム止外径(Φmm)8
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
ゴム止め(mm)Φ8
仕様●TS上部:15●TS下部:15●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-15153
アズワン品番65-8676-14
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
アズワン品番1-4318-01
材質硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)ゴム止め:8
足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110
外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300
アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90
1個
¥11,088
税込¥12,197
当日出荷
ゴム栓で接続するタイプのリービッヒ冷却器です。 ※ゴム栓は付属していません。
・GTO-200型、GTO-2000乾燥型、GTO-1000型(別途締め具セット(050600-14)が必要です。)のオプションとしてご使用いただける昇華用冷却器です。
・低温循環水槽(チラー)を接続し、冷却水を流して使用します。減圧加熱により昇華させたサンプルを回収し、精製します。
用途Φ44-50乾燥管用
1個
¥52,980
税込¥58,278
17日以内出荷
色黒
材質ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン
トラスコ品番114-9033
質量(g)978
着丈(cm)55
素材ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン
胴回り(cm)90
1着
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
仕様●TS上部:19●TS下部:19●冷却部 長さ mm:500●コード番号:107-19195
アズワン品番65-8676-22
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
仕様●TS上部:19●TS下部:29●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-19293
アズワン品番65-8676-26
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
仕様●TS上部:19●TS下部:24●冷却部 長さ mm:200●コード番号:107-19242
アズワン品番65-8676-23
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
仕様●TS上部:19●TS下部:19●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-19193
アズワン品番65-8676-21
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
仕様●TS上部:15●TS下部:19●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-15193
アズワン品番65-8676-15
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
仕様●TS上部:19●TS下部:24●冷却部 長さ mm:500●コード番号:107-19245
アズワン品番65-8676-25
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
仕様●TS上部:15●TS下部:29●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-15293
アズワン品番65-8676-19
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
仕様●TS上部:19●TS下部:19●冷却部 長さ mm:200●コード番号:107-19192
アズワン品番65-8676-20
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
仕様●TS上部:15●TS下部:24●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-15243
アズワン品番65-8676-17
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。
トラスコ品番337-1468
質量(g)490
能力冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)
温度(℃)(冷風)5
風量(L/min)(冷風)250
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
仕様●冷却部 長さ mm:360●ゴム栓接続用(摺合せ無し)●コード番号:661-0360●※受注製作品
アズワン品番65-8675-65
1個
¥10,980
税込¥12,078
33日以内出荷
仕様●冷却部 長さ mm:500●ゴム栓接続用(摺合せ無し)●コード番号:661-0450●※受注製作品
アズワン品番65-8675-66
1個
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプリービッヒ
材質ほうけい酸ガラス
先端が滴下できるタイプです。
冷却効果が比較的よく、還流と一方流れの両用です。
溶媒精製、分解、反応塔に使用可能です。
材質硼珪酸ガラス3.3
摺合せ24/40
アズワン品番4-4132-01
外筒長さ(mm)330
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
渦動理論を利用し、圧縮空気のみで冷却します。流量調節可能です。ベストはメッシュ素材ですので、このうえに密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。コンプレッサーとの接続部は20PHです。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業。溶接作業時に。酷暑時の熱中症予防。
付属品冷却器
トラスコ品番257-7465
色黒
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
寸法d(mm)12
寸法b(mm)480
上部内径(mm)17
1個
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ