22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神威産業油冷却器(HCシリーズ)
エコ商品
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)180 寸法L(mm)200 寸法H(mm)250 寸法A(mm)1160 寸法F(mm)220 寸法D(mm)780 寸法E(mm)968 寸法B(mm)94 寸法C(mm)120 寸法P(mm)12/2 寸法M(mm)340 寸法N(mm)267.4 寸法J(mm)200 寸法G(mm)205 寸法K(mm)22×35 寸法Q(mm)12/2 伝熱面積(m2)6.98 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷

カリタSTー1 冷却器
エコ商品
サーバーK-750と102-DLをお持ちの方は、冷却器をプラスしてアイスコーヒーができます。
付属品サイフォンパイプ付 適合サーバーK-750・102ーDL専用 質量(g)155 本体寸法(mm)135×135×132 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
6日以内出荷

神威産業油冷却器(HCシリーズ)
エコ商品
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)280 寸法L(mm)200 寸法H(mm)250 寸法A(mm)2110 寸法F(mm)220 寸法D(mm)1730 寸法E(mm)1918 寸法B(mm)94 寸法C(mm)120 寸法P(mm)12/2 寸法M(mm)340 寸法N(mm)267.4 寸法J(mm)200 寸法G(mm)205 寸法K(mm)22×35 寸法Q(mm)12/2 伝熱面積(m2)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698,000 税込1,867,800
76日以内出荷

神威産業油冷却器(HCシリーズ)
エコ商品
冷却管に細径ベアチューブを使用した水冷式油冷却器。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)39 寸法L(mm)115 寸法H(mm)125 寸法A(mm)1264 寸法F(mm)125 寸法D(mm)1030 寸法E(mm)1164 寸法B(mm)67 寸法C(mm)60 寸法P(mm)1 寸法M(mm)170 寸法N(mm)114.3 寸法J(mm)110 寸法G(mm)129 寸法K(mm)18×22 寸法Q(mm)3/4 伝熱面積(m2)1.64 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
46日以内出荷

神威産業油冷却器(LCDシリーズ)
エコ商品
冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。性能はLCシリーズと同一です。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

神威産業油冷却器(SLシリーズ)
エコ商品
ヘリカルバッフルを採用した小型軽量タイプの水冷式油冷却器。少ない水量でも冷却効率が高く、2パス・4パスの選択が可能です。管束内にバイパス回路(型式最後尾”-R”付)を設けたタイプ。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 寸法Q(mm)3/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

神威産業油冷却器(HCシリーズ)
エコ商品
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)280 寸法L(mm)200 寸法H(mm)250 寸法A(mm)2110 寸法F(mm)220 寸法D(mm)1730 寸法E(mm)1918 寸法B(mm)94 寸法C(mm)120 寸法P(mm)12/2 寸法M(mm)340 寸法N(mm)267.4 寸法J(mm)200 寸法G(mm)205 寸法K(mm)22×35 寸法Q(mm)12/2 伝熱面積(m2)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698,000 税込1,867,800
76日以内出荷

神威産業油冷却器(HCシリーズ)
エコ商品
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
289,800 税込318,780
46日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

神威産業油冷却器(SHCシリーズ)
エコ商品
冷却管に細径ベアチューブを使用した水冷式油冷却器。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

神威産業油冷却器(HCシリーズ)
エコ商品
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)280 寸法L(mm)200 寸法H(mm)250 寸法A(mm)2110 寸法F(mm)220 寸法D(mm)1730 寸法E(mm)1918 寸法B(mm)94 寸法C(mm)120 寸法P(mm)12/2 寸法M(mm)340 寸法N(mm)267.4 寸法J(mm)200 寸法G(mm)205 寸法K(mm)22×35 寸法Q(mm)12/2 伝熱面積(m2)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698,000 税込1,867,800
76日以内出荷

神威産業油冷却器(HCDシリーズ)
エコ商品
冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。性能はHCシリーズと同一です。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

神威産業油冷却器(AOAシリーズ)
エコ商品
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。
用途空気で油を冷却する熱交換器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
689,800 税込758,780
61日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

神威産業油冷却器(AOA-A-DEシリーズ)
エコ商品
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。簡易取付式。
用途空気で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)180 極数6P 周波数(Hz)50 寸法L(mm)740 寸法H(mm)425 電源三相200V 寸法A(mm)950 寸法F(mm)2 寸法D(mm)990 寸法E(mm)740 寸法B(mm)1140 寸法C(mm)850 寸法J(mm)916 寸法G(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 公称出力(kW)3.7
1台
1,798,000 税込1,977,800
76日以内出荷

神威産業油冷却器(AOA-A-DEシリーズ)
エコ商品
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。簡易取付式。
用途空気で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)180 極数6P 周波数(Hz)60 寸法L(mm)740 寸法H(mm)425 電源三相200V 寸法A(mm)950 寸法F(mm)2 寸法D(mm)990 寸法E(mm)740 寸法B(mm)1140 寸法C(mm)850 寸法J(mm)916 寸法G(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 公称出力(kW)3.7
1台
1,798,000 税込1,977,800
76日以内出荷

神威産業油冷却器(AOA-A-Sシリーズ)
エコ商品
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。吹上式。
用途空気で油を冷却する熱交換器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
689,800 税込758,780
61日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニツコー熔材工業日亜トービンS
エコ商品
日亜トービンSは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。溶融金属の流動性、母材に対するなじみ性が良好で、過熱によっても亜鉛の蒸発は少なく、ブローホールなどの欠陥もなく、すぐれた接合強度を有しています。
用途自転車、自動車車体工業、空調装置、温水器、冷却器、熱交換器、ラジエーターなどの組立取付、配管。 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAXZEN92L 1ドア冷蔵庫
エコ商品
★ シンプル&コンパクトで使いやすい。一人暮らしの方にはもちろん、2台目の冷蔵庫としてもおすすめの、使いやすいコンパクトサイズです。インテリアの邪魔をしないシンプルなデザインにもこだわりました。★ コンパクトながらもしっかり収納。コンパクト設計でありながらの大容量!。たくさん食品を購入してもしっかり保存できます。★ ドアにも収納できるポケット付き。・ドアポケット上段。350ml缶を5本収納できます。調味料などの小さい容器の収納におすすめです。・ドアポケット中段。500ml缶を5本収納できます。上段に入れにくい少し大きな容器の収納に便利です。・ドアポケット下段。1L牛乳パックなどの大きな容器の飲料がすっきりと収まる大きな収納スペース。1L紙パックの場合:最大5本。※ここに2Lペットボトルは入りません。※パッケージによりサイズが異なるため、上記の本数収納できない場合があります。★ 仕切り棚とフリーケースで整理整頓。・仕切り棚。移動できる2枚の仕切り棚が付いています。高さの調節ができるので、内部スペースを有効活用できます。・フリーケース。かさばる野菜や果物などの収納におすすめ!。透明だから中身の確認もやりやすい!。★ 静かな運転音を実現。ファンを使わない冷却方式を採用しているからキッチンやリビングなどでも運転音が気になりません。運転音 約26dB。※騒音値の目安。・30dB:郊外の深夜、ささやき声。・20dB:木の葉のふれあう音。★ お財布にやさしい省エネ設計。省エネ基準達成率101% ※2021年度目標基準値から試算。省エネ基準達成率とは、省エネ法に基づいて設定されている省エネ性能の目標基準値を、どのくらい達成しているのか数値化したものです。★ 冷却性能が高い直冷式。冷却器からの自然循環で内部を冷やす直冷式を採用。食品をしっかり冷やし、鮮度維持にも優れています。・目盛り6~7:氷を早く作りたい時、すぐに食品を冷やしたい時。・目盛り5:食品の量が多い時、夏場など周辺温度が高い時。・目盛り3~4:通常運転の時。・目盛り1~2:冬場など周辺温度が低い時、あまり冷やす必要が無い時。※温度調節つまみを「2」以下にしておくと氷ができないことがあります。※温度調節つまみは「OFF」から「7」へは回りません。※アイスクリームや冷凍食品などは冷却器の中で保存することはできません。※温度調節つまみを「OFF」にして再度運転を開始する場合は、6分以上時間を置いてください。★ 耐熱性の天板。冷蔵庫の上は耐熱板になっています。電子レンジやキッチンの小物などを置くことができます。★ 庫内を明るく照らす。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり、食品が見えやすくなります。★ 氷が作れる製氷室。付属の製氷機に水を張って製氷室に入れれば一度に10個の氷を作れます。★ 備え付け場所について。・上部20cm以上。・背面3cm以上。・左右2cm以上。※この冷蔵庫は右開きです。※床が丈夫で水平なところに設置してください。※ドアの開閉スペースを確保してください。★ 国内メーカー 1年間保証。品質に自信を持っているからできる「1年間保証」サービス。安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。※保証内容は、通常使用して状態で発生した故障の際、無償交換・無償修理を行います。※保証対象となるのは機器本体のみです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

RS Pro スチール製強化リブ付きニトリルゴム取り付け RS Pro スチール製強化リブ付きニトリルゴム取り付けパッドは、表面に振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。この代替のハイローリブドパッドは、滑り止め設計と優れた音響絶縁を実現しています。ニトリルゴム素材を使用することにより、このマットは液体の吸収を最小限に抑え、低クリープ率を発揮する長期的な耐久性を発揮します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業及び製造環境に簡単に適合します 機械とは、最適な代替の高 - 低リブ構造を備えています 滑り止め特性を備えた絶縁性とポジティブグリップ このパッドは、スチール製の強化ニトリルゴム製で、耐久性が非常に高く、簡単に装着することができず、長寿命と低クリープ率を実現します スチール補強材により、重量の分散も確保できるため、高価な機械の保護にも役立ちます この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です 使用範囲に応じて、さまざまなサイズが用意されています 3 ~ 13 kg/cm 2 、 15 % のたわみ 最大負荷時 用途: RS Pro 汎用スチール製強化リブラバー取り付けパッドは、ボルト止めが必要な用途でのノイズと振動を低減するソリューションのポートフォリオの 1 つです。ポンプ、冷却器、機械工場の設備にお勧めです RS Pro を選ぶ理由 ノイズや振動を削減 ボルト締め不要 簡単な取り付け 各種サイズを用意しています 滑り止め面RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ニトリル定格荷重 = 250psi厚さ = 21mmサイズ = 100 x 100mm長さ = 100mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro スチール製強化リブ付きニトリルゴム取り付け RS Pro スチール製強化リブ付きニトリルゴム取り付けパッドは、表面に振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。この代替のハイローリブドパッドは、滑り止め設計と優れた音響絶縁を実現しています。ニトリルゴム素材を使用することにより、このマットは液体の吸収を最小限に抑え、低クリープ率を発揮する長期的な耐久性を発揮します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業及び製造環境に簡単に適合します 機械とは、最適な代替の高 - 低リブ構造を備えています 滑り止め特性を備えた絶縁性とポジティブグリップ このパッドは、スチール製の強化ニトリルゴム製で、耐久性が非常に高く、簡単に装着することができず、長寿命と低クリープ率を実現します スチール補強材により、重量の分散も確保できるため、高価な機械の保護にも役立ちます この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です 使用範囲に応じて、さまざまなサイズが用意されています 3 ~ 13 kg/cm 2 、 15 % のたわみ 最大負荷時 用途: RS Pro 汎用スチール製強化リブラバー取り付けパッドは、ボルト止めが必要な用途でのノイズと振動を低減するソリューションのポートフォリオの 1 つです。ポンプ、冷却器、機械工場の設備にお勧めです RS Pro を選ぶ理由 ノイズや振動を削減 ボルト締め不要 簡単な取り付け 各種サイズを用意しています 滑り止め面RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ニトリル定格荷重 = 250psi厚さ = 21mmサイズ = 75 x 75mm長さ = 75mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1個
8,040 税込8,844
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カリタアイス&ホットST-1 N
エコ商品
アイスとホットの1台2役。 フルシーズン活躍します。
セット内容102-DLAS樹脂製ドリッパー、102濾紙 、サーバーK-750、メジャーカップ、サイフォンパイプ付冷却器 サイズアイス3~5人・ホット2~4人用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

オリオン機械コンプレッサー周辺機器
エコ商品
省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー [省エネ・高精度という相反する技術を両立] インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。また、オリオン独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です) [最大65%の省エネが可能] 省エネ重視タイプの冷凍機 ON/OFF 制御チラーと比較しても100%負荷時で30%の省エネを達成しました。また、温度安定重視タイプのホットガスバイパス制御や、比例弁PID制御チラーと比較すれば、最大で65%もの省エネが可能です。 [高精度制御±0.1℃を実現] シビアな温度管理で高精度な運転を要求されるさまざまな用途に対応可能。例えば、精密加工用レーザー・半導体製造装置・各種分析装置等と格段に用途が広がりました。※負荷及び周囲温度安定時。 [ワイドレンジを実現] 液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲※を-5℃~+43℃(水冷式は+2℃~)に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。
出力(kW)圧送ポンプ:カスケード式、圧送ポンプ:0.25 使用温度範囲(℃)(液温)5~35 電源(V)三相200±10%(50Hz/60Hz)、220±10%(60Hz) 構造冷凍用圧縮機:全密閉型ロータリー式(インバータ駆動) 測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)/±0.5(現在の負荷±10% 以内の状態が継続する場合) 所要圧縮機(kw)0.7 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R410A 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)