39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)抽出器 PCB還流装置用
・上部がSPC15で下部が、45/41透明すり合わせ規格の接続部を持つPCB抽出器です。 ・PCB還流装置用の部品として使用されています。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)195 胴外径(Φmm)32
1個
32,980 税込36,278
33日以内出荷


用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)。コードNo.5650 簡易充填式蒸留装置(手動還流式)。 L1360 L2230 Φd8 C19/38 J324/40
1個
90,980 税込100,078
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,376 税込2,614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。 ・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。
セット内容丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター 型式ガラス部
1セット
89,980 税込98,978
32日以内出荷

1個
792 税込871
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・下部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った冷却器です。 ・ディーンスターク抽出装置の抽出部と接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SIBATA(柴田科学)受器 PCB還流装置用
・45/40透明すり合わせ規格の接続部を持つ丸底の受器です。 ・PCB還流装置用の部品として使用されています。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)200 全高(mm)170 外径(Φmm)50 摺合せ45/50
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3 材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)150
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット 材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,484 税込12,632
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。 ・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。 ・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-19 上部内径(mm)SPC-15 ゴム止外径(Φmm)8
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う球入冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 全長(mm)250 下部(SPC)SPC-15 上部(SPC)SPC-15 球数5
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷



・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)10
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷


1個
54,980 税込60,478
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


蒸留塔気相部のサンプリングを行うために使用されます。
用途コードNo.5604 連続オールダーショウ式蒸留装置(自動還流式)。コードNo.5654 連続充填式蒸留装置(自動還流式)。 C15/35 J328/12
1個
279,800 税込307,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱取り付けクランプ部に落下防止機構付きです。 つまみを締め忘れた場合でも急落下を防ぎ、安心です。
用途実験器具の保持に
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸留塔の中間に組み込み、原液をフィードすることにより連続運転(蒸留)を可能とするものです。
用途コードNo.5604 連続オールダーショウ式蒸留装置(自動還流式)。コードNo.5654 連続充填式蒸留装置(自動還流式) Φd8
1個
219,800 税込241,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じ接手管を使ったフラスコです。 ・ディーンスターク抽出装置の上部冷却器と下部フラスコに接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)1000 主管透明摺合45
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

マグネット(コードNo.3474)を固定する際、必要なパーツです。アングルに固定します。
用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)など 仕様L1, L2, D, d:300×80×Φ72.1×Φ12 材質SUS304 型式AS-NE-VC 備考2ケ所切込み アズワン品番62-2107-10
1個
26,980 税込29,678
17日以内出荷

ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)【外套】200 コード200500 摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25 アズワン品番65-0569-97
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷

東京理化器械冷却器
ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)【外套】200 摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。 ・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。
サイズS35
1個
9,998 税込10,998
48日以内出荷

・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った抽出器です。 ・ディーンスターク抽出装置の上口部がSPC冷却器と下部は透明すり合わせフラスコに接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

ニツコー熔材工業日亜トービンS
エコ商品
日亜トービンSは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。溶融金属の流動性、母材に対するなじみ性が良好で、過熱によっても亜鉛の蒸発は少なく、ブローホールなどの欠陥もなく、すぐれた接合強度を有しています。
用途自転車、自動車車体工業、空調装置、温水器、冷却器、熱交換器、ラジエーターなどの組立取付、配管。 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。 放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。 低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。 庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。 性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式直冷式 庫内温度(℃)-18以下
1台
57,980 税込63,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃~+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。
仕様撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量 質量(kg)10 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~95 口径(Φmm)冷却管挿入:15 揚程最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×445×345(排水コック付) 温度精度±0.02~±0.1℃ ヒーター容量(kW)1 流量(L/min)平行:5/4.5((50/60Hz) ノズル外径(Φmm)外部循環:10 有効寸法(mm)水槽内:W225×D200×H140
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス 構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

・水道又は低温循環水槽と接続し、冷却水を流して使用します。 ・合成反応装置CP-1000型本体で、室温付近から-20℃までの低温反応を行う際の加熱ブロック部の冷却や、還流を行う際の還流ブロック部の冷却に使用します。
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)シアンイオンガラス
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法を参考にしたシアンイオン蒸留装置のガラス機器です。 ・気密性にすぐれたSPCジョイントを使用しているのでコンタミネーションリスクを軽減しています。 ・トラップ球の片側に透明の共通球面すり合わせを使用しているので冷却器は垂直にでき組立てが容易です。
セット内容丸底フラスコ首長(1L)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター 型式ガラス部
1セット
109,800 税込120,780
32日以内出荷