38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
24 税込26
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)



部品 エアーオービタルサンダー用 モノタロウ 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
18 税込20
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)




1個
439 税込483
7日以内出荷

1個
789 税込868
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

エアーオービタルサンダー モノタロウ 動画あり
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様マジックパッド非吸塵式 付属品エアーカプラー20PM 質量(kg)0.85 使用空気圧力(MPa)0.62 パッド寸法(mm)73×98 空気消費量(m3/min)0.26 エアー接続口PT1/4メネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88 オービットダイヤ(mm)3
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
169 税込186
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
179 税込197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

オービタルサンダー GSS23AE/MF型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

オービタルサンダFSV10SAに取りつけることによりマジック式サンドペーパーが使用可能に
パット寸法(mm)92×184
1個
629 税込692
当日出荷

1個ほか
11 税込12
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1セット(4個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

コードレスオービタルサンダー GSS10.8V-13H型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※パーツリスト(0.56MB)
1個
89 税込98
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コードレスオービタルサンダー GSS18V-13H型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※パーツリスト(0.57MB)
1個
89 税込98
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ベースプレート80x130
エコ商品
品番2608601444のラバーパッド用ベースプレート。適合可能:オービタルサンダーGSS18V-13、GSS10.8V-13
用途一般的な研磨作業に 仕様長方形 質量(g)71 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×130×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

サンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダ
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228 パット寸法(mm)91×185 回転数(min-1[r.p.m])11000 電圧(V)単相100 電流(A)2.3 電力(W)190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154 付属品木工用ペーパー(#100 1枚) 質量(kg)1.3
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量用防振ゴム KXA・KXB 倉敷化工 動画あり
従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。 ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。 構造が簡単であり取付が容易。 金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。 軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
用途制御盤、コントローラーの除振 小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振 その他、軽荷重機器の防振・除振 仕様RoHS対応 形状丸形 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/除振
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

用途パームオービタルサンダー用補修部品 外径(Φmm)100 仕様レザー トラスコ品番777-0979 適合機種APS-100 メーカー商品コード55100
1セット
2,798 税込3,078
6日以内出荷

用途パームオービタルサンダー用補修部品 外径(Φmm)125 仕様ベルクロ穴あき トラスコ品番777-0910 適合機種APS-125SV メーカー商品コード53569
1セット
3,298 税込3,628
欠品中

用途パームオービタルサンダー用補修部品 外径(Φmm)100 仕様ベルクロ トラスコ品番777-0961 適合機種APS-100 メーカー商品コード55099
1セット
2,898 税込3,188
欠品中

用途パームオービタルサンダー用補修部品 外径(Φmm)125 仕様レザー穴なし トラスコ品番777-0936 適合機種APS-125SV メーカー商品コード54352
1セット
2,998 税込3,298
8日以内出荷

用途パームオービタルサンダー用補修部品 外径(Φmm)125 仕様ベルクロ穴なし トラスコ品番777-0928 適合機種APS-125SV メーカー商品コード54008
1セット
2,998 税込3,298
欠品中

用途パームオービタルサンダー用補修部品 外径(Φmm)125 仕様レザー穴あき トラスコ品番777-0944 適合機種APS-125SV メーカー商品コード54353
1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

初めての方でも使用しやすい研磨面ガイド付き精密研磨フィルムです。粒度により基材のカラーが異なります。オービタルサンダーへも取り付け可能なサイズです。1粒度3枚入りの少量パック展開となります。微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルムの基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。
用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨 寸法(mm)93x230 (1/3カット)
1袋(3枚)
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨 オービット径(Φmm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 空気消費量(m3/min)0.42 質量(kg)0.64 付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本 ペーパ外径(Φmm)100 仕様空気式 トラスコ品番495-7725
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷