電源(V)AC100
溶剤循環式
RoHS指令(10物質対応)対応
発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-1200RZ」超音波洗浄機の専用架台です。
トラスコ品番451-5374
適合機種VS-1200RZ用架台
質量(kg)22
コード長さ(m)3.5m
タイマー設定10/20/30連続 切替(光電センサー式)
アズワン品番1-2645-12
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
ドライブシャフト類や長尺物も洗浄できる大型洗浄台。
電動ポンプにより洗浄液がフィルターを通し循環するので効率よい作業が出来ます。
寸法(mm)シンク:1060×520×270
質量(kg)42
タイプ循環式(排出ドレン付)
容量(L)シンク:150
電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.6
作業容量(L)90
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1135×547×880
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-600RZ」超音波洗浄機の専用架台です。
トラスコ品番451-5404
適合機種VS-600RZ用架台
質量(kg)18
コード長さ(m)3.5m
タイマー設定10/20/30連続 切替(光電センサー式)
アズワン品番1-2645-11
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要
寸法(mm)600×450×270
質量(kg)7.52
容量(L)20
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
一体型で600Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様槽内(mm):400(W)×350(D)×272(H)(40L)、ドレインバルブ:Rc20A (3/4B) バルブ
質量(kg)40
電源AC100V 50/60Hz 300VA
定格出力600W
発振周波数40KHz
外寸法(mm)600(W)×410(D)×472(H)
アズワン品番61-0173-58
材質(水槽)SUS304
発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
1個
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
作業性に優れた卓上タイプ
仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。FM規格適合品作業性に優れた卓上タイプ
材質スチール
寸法(mm)610(W)×406(D)×222(H)
質量(kg)10.7
容量(L)42
アズワン品番64-7989-28
1台
¥72,000
税込¥79,200
当日出荷
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)40
タイマー60分
コード長さ(m)3m(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品洗浄バスケット
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間3年
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
安全機能過電流防止、過負荷防止
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄
液性アルカリ
希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品
成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水
形状透明濃紺色液体
発振周波数(kHz)40
付属品バスケット、洗浄槽フタ
材質(槽)ステンレス(SUS304)
材質(本体)スチール
電源コード(m)約3
機能音声案内、異常時自動停止、異常検出回路(出力・回路過熱)
液温範囲(℃)室温~80
振動子ボルト締めランジュバン型
バルブ径(inch)(給排水)3/4ボールバルブ
タイマー10・20・30・連続 切り替え(光電センサー式)
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズステンレス製・ASUM
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間1年
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
適合高圧洗浄機MRO-1400
種別吸水コネクター
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別ガン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。 複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。 本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。
用途大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去
発振周波数(kHz)28
材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304
タイマー15分計または連続
部品名称高圧ホース(5M)(509含む)製番419999まで使用
形状図番510
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。
外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。
強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。
ディガス機能を標準装備しています。
付属品洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面)
電源コード(m)3
発振周波数38kHz
排水方式手動排水コック式(正面右)
保護装置漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター
発振周波数(kHz)38
発振方法BLT振動子自励発振
洗浄時間デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能)
発振方式BLT振動子自励発振
成分石油系炭化水素、防錆添加剤
色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
適合EPW-100Z
1個
¥3,500
税込¥3,850
12日以内出荷
種別吸水コネクター用ワンタッチジョイント
高圧ホースを5m延長することが出来ます。
長さ(m)5
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別吐出延長高圧ホース5m
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別ターボランス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別ハンドル
1個
特価
¥119
税込¥131
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別ビス
1セット(2個)
¥6
税込¥7
当日出荷
高圧洗浄機WS1513用の標準ガンです。
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別吐出高圧ホース5m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高温ミスト(80℃以下)に対応。電動機部を機外に出しているので、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。
ダクトホースを取付けたままでフフィルタ交換が可能です。(CRH-100T/E、200T/E除く)
サビに強い塗装。高級アクリル焼き付け塗装を採用し、サビにくくしています。
用途部品洗浄機、など
捕集効率(%)99.4
吸気温度(℃)(最大)80
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ