住宅と調和するモダンなデザインです。
幅が広くB4サイズの封筒がラクラク入ります。
市販の南京錠を取り付けて大切な郵便物を守ります。
用途郵便受け
材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
色ステンレスヘアーライン
付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個
質量(kg)3.8
オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
錠前ディンプル錠
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)12.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×390×302
ポストぐちタイプの郵便受けです。
錠前のラッチロックは市販の南京錠により施錠することが出来ます。
大型の郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
用途屋内用
投函タイプ前入れ後出し
材質【差入ロブレート】アルミダイキャスト(ADC1)焼付塗装ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t
質量(kg)7.3
材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8、壁仕上面ラス貼り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×390×330
材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t、フラップステーワンタッチロック機構付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×40
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
奥行と高さにゆとりのある大型のポストです。ステンレス製でさびにくい仕様です。A4封筒はもちろん、厚みのある郵便物も入れやすいサイズです。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
付属品ネジ4個、ネームシール
色シルバー
材質(本体)18-8ステンレス
表面仕上げヘアライン加工
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55
投函タイプ前入れ前出し
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。
投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。
日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。
新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。
仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ
セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)3.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370
ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。
投函タイプ上入れ前出し
投入口サイズ(mm)横325×縦33
A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく!
スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×147×300
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。
材質SUS304
投函タイプ前入れ前出し
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(大型サイズ)
前入れ後取出し
シリーズファミールシリーズ
投函タイプ前入れ後出し
材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)
タイプ埋込・スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×390
対応スタンド:642
仕上ヘアーライン
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ
前入れ前出し
ダイヤル錠付
材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)
投函タイプ前入れ前出し
タイプ外掛・スタンド
シリーズファミールシリーズ
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)
仕様前入前出
質量(kg)3.2
仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
錠前静音大型ダイヤル錠
付属品木ねじ×3
質量(kg)1.2
穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
関連資料ポストの取付穴位置
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
仕様前入前出
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160
仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
取り出し口は、おしゃれでモダンな木目調。
用途郵便受け、ポスト
質量(kg)3.3
材質(本体)スチール/焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)投函可能:約39.8×26×3.5
取扱説明書(2.09MB)
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)約400×60
本体寸法(cm)43×24.9×33
材質(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス<SUS304>、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス<SUS304>
仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。
悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。
扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。
独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。
不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)
寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894
仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装
扉開閉方式横
設置場所屋内/屋外
収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg
投函タイプ前入れ後出し
材質本体・扉/ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×70×130
仕上本体・扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出
材質投入口/硬質PVC
質量(kg)2.7
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166
仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
関連資料寸法図(0.1MB)
錠前静音大型ダイヤル錠
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ニッポンのポスト「FUMI」誕生。
四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限までそぎ落とされたデザイン。そんな日本の伝統的な美がポストになりました。
和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。
投函口は日本郵便の「ポスパケット(最大340×250mm、厚さ35mm)」が入る大型投函口となっており、不在時の再配達以来の手間も省けます。
投函口にふたをすることで特定の配達員以外は投函しにくく、不要な情報は受け取らずに済みます。
投入口のふたを開けるとソフトアブソーバーが付いており、静かにゆっくりと閉まります。
そのため誤って手を挟むこともなく、大きな音も立てないのでストレスを軽減できます。
触れた時に柔らかな印象を与えるよう表面のマット仕上げにもこだわりました。
用途戸建て住宅の郵便箱としてお使いください。
幅(mm)300
高さ(mm)410
奥行(mm)145
シリーズFUMI
同梱部品SUS十字穴付丸木ネジΦ5.1×50 4本、ナイロンアンカー8×40 4本、SUS十字穴付トラス小ネジM4×8 4本、SUS平・バネワッシャー4 各4枚
錠前静音大型ダイヤル錠
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(扉)ステンレス(SUS304)
仕様前入前出
投入口に盗難抑止機構を採用しています。厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。
用途集合郵便受
材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベット
高さ(mm)360
タイプ屋内
奥行(mm)318
投入口幅(mm)36
錠前静音ダイヤル錠
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)36×341
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:341
取出口前
投入口に盗難抑止機構を採用しています。厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。
用途集合郵便受
材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベット
色シルバー
奥行(mm)318
間口(mm)360
投入口幅(mm)341
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)341×36
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)高さ:36
付属品スノコ2個
材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂
質量(kg)5.1
色ダークブラウン
タイプポスト前入横出/口金・防滴
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×190×400
仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック
錠前専用大型ダイヤル錠
投函タイプ前入れ横出し
開錠・施錠がスムーズでお年寄りから小さなお子様まで簡単操作。
。紙厚:0.208±0.005mm(シールのみ 0.118±0.005mm)※官製ハガキにこのシールを貼ったときの重さは約4gです。個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って使います。一度だけはがすことのできる目隠しシール。(はがき用)。銀行やカード会社からくる、はがして中身を見るはがきが自作できる目隠しシールです。あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の上にシールを貼るだけで使え、また糊には「黒糊」を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。1度はがすと再度貼り付けることができないので、セキュリティ性が高く、第三者による開封を抑制できます。はがきの約半分を隠せるサイズのシールです。表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。目隠しシールを貼り付けても\63で送れる重さです。※このシールは、個人情報の漏洩防止を保証するものではありません。※このシールは反りが出やすくなっています。反りが出た際は、反りを直してからご使用ください。
仕様●サイズ:(96×68mm)×2(1シート2分割)●入数:20シート●面付:2面付
アズワン品番65-9339-19
1箱(20個)
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス
寸法(mm)投函可能/340×260×30mm
仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
色(扉)ステンレスヘアーライン
重厚な陰影を醸し出す新時代のヴィンテージポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 大型郵便対応 防滴仕様
材質(本体)ZAM 1.2t 粉体塗装
投函タイプ上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×135
質量(kg)5.8
材質(取手)SUS304
鍵可変式コンビネーションロック
材質(本体・口金プレート)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(口金)PC/ABS樹脂、(枠)ABS樹脂、(扉)ポリカーボネート、(スペーサー)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(ナスタガード)PC/ABS樹脂
投函タイプ前入れ後出し
付属品モルタル付着シート1台分、スノコ1個
質量(kg)9.7
タイプ大型郵便物対応/前入後出/口金・防滴
錠前専用大型ダイヤル錠
材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂
投函タイプ前入れ横出し
付属品スノコ2個
質量(kg)5.1
タイプポスト前入横出/口金・防滴
仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック
錠前専用大型ダイヤル錠
日本郵便株式会社の大型郵便受箱推奨規格に適合した集合郵便受箱です。暗証番号を自由に設定できる可変式プッシュ錠を採用(0桁~8桁)
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 可変プッシュ錠仕様 日本郵便株式会社の大型郵便受箱 推奨規格に適合
鍵可変式プッシュ錠
投函タイプ前入後出
材質(本体)ZAM0.7t
材質(扉)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
材質(パネル)(投入側)アルミ板アルマイト
材質(フラップ)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
防滴型オールステンレス大型ポスト「3ブロックサイズ」
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×300
質量(kg)10.5
材質(パネル)(投入側)SUS304
材質(フラップ)SUS304
耐蝕性・耐久性に優れたステンレス扉採用
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
仕様前入前出
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×276
仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらくなポストです。スリムな奥行き15cmで見た目すっきりとご使用頂けます。ステンレス製で錆に強く安心です。
用途ご自宅用・事務所用に。スリムなポストが欲しい人に。
トラスコ品番383-4917
セット内容ダイヤル錠付き、ネームプレート
材質本体:ステンレス(SUS304) 前扉窓・プレート:樹脂
幅(mm)375
色ステンレス
高さ(mm)300
奥行(mm)130
間口(mm)375
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)348×52
1台(1個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な省スペースタイプ。
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
仕様前入前出
材質本体、扉/ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×250×200
仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
入居者のニーズに対応する組合せ自由なコンビネーションタイプ
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
仕様前入前出
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)ブラウンクリア
防滴型オールステンレス大型ポスト「3ブロックサイズ」
用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様
材質(本体・扉)SUS304
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×300
質量(kg)10.4
材質(フラップ)SUS304
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ