柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状パイプ
材質LLDPE/PE50
種類1種(軟質)
JIS規格JIS K 6762
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。
形状パイプ
材質ポリエチレン
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
融着履歴の状況を自動で3000件記録します。
全融着履歴データが液晶画面上で確認可能です。
積水化学工業製のEF継手に使用できます。(JWEF規格、PWA規格に対応)
長期の使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディを採用しています。
GPS機能搭載、大型液晶画面を採用しています。
電極アダプタの端子部のみの交換が可能になりました。
電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも収納できるよう、収納スペースを拡大しました。
用途水道配水用PE管EFコントローラー
トラスコ品番195-0373
セット内容ガンタイプバーコードリーダー1本
幅(mm)331
質量(kg)10.5
高さ(mm)321
奥行(mm)234
使用電源AC80~120V 45~65Hz
適合管積水化学工業製 JW、PWA規格
アズワン品番64-8365-24
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~95
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手内部にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
接続ねじ種類R
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手内部にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管
材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)13
長さL(m)50
寸法D1(Φmm)27
寸法D2(Φmm)17
寸法t1(mm)5
寸法t2(mm)1.9
適合規格JIS K6787JIS K6769
最高温度(℃)95
最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0
形状パイプ
長さ(m)50
内径(Φmm)12.8(樹脂管)
呼び径13A
規格JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)50
肉厚(mm)2.1(樹脂管)
外径(Φmm)17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆厚さ(mm)5
軽量・スリム。
1台で2社のEF継手の使用が可能(クボタケミックス、積水化学工業)
融着履歴の自動記録(融着時の状況を3000件記録)。
長期使用に耐える、軽量で丈夫なダイカストボディ。
耐衝撃性に優れたクッションダンパー採用。
大型液晶画面搭載。
GPS機能搭載。融着時に位置情報を記録するとともに、カレンダーの時刻補正(自動更新)をします。
付属のケーブル収納バッグで電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも楽々収納できます。
仕様融着方式:バーコード制御方式、施工管理:融着履歴の自動記録、融着状況3000件記録記録データ外部出力機能(専用ソフト使用)
質量(kg)13.5
形式JWEF300
出力電圧(V)DC20~76(±1.5%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×177×386(ダンパー、持ち手を含む)
使用電源(V)AC80~120(必要容量3.0kVA以上)
使用環境温度(℃)-10~+45(結露のない場合)
バーコードITF(24、32桁)及びCode128(32桁)フォーマット対応
最大出力(kW)3.0(最大出力電流70A)
適合管継手呼び径300以下のEF継手
保管温度範囲(℃)-20~+60(結露のない場合)
漏電ブレーカ最大許容電流40A
1台
¥519,800
税込¥571,780
翌々日出荷
1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業)
耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。
融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。
用途水道配水用PE管EFコントローラー
セット内容マルチアダプタΦ4.0用2ヶ(クボタケミックス)、マルチアダプタΦ4.7用2ヶ(積水化学工業)、ガンタイプバーコードリーダー1本、交換アダプタケーブル1本(電流定格15A)
適合管JW、PWA規格
使用電源AC80~120V 45~65Hz
接触が悪くなったアダプタの交換用、1個からの交換が可能です。
適合本体3140C8(JWEF300)、3140C9(JWEF100)
質量(g)40
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
材質LLDPE/PE50
JIS規格JIS K 6762
仕様両面テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1200×47×12
1袋(20枚)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
トラスコ品番432-4323
形状ソケット
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
呼び径20×13
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
軽量コンパクトなソケットクランプ。
JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。
融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
適合材ソケット、キャップ
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途EFシステムによりサドル型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具。
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途EFシステムによりソケット、90°エルボ、45°エルボ、エルボチーズ、キャップを融着する際、対象材を固定するために用いる工具
トラスコ品番758-7341
質量(kg)1.3
呼び50
適合材ソケット、チーズ、90°エルボ、 40°エルボ、キャップ
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、チーズ、キャップ
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)10
呼び150、200
適合材ソケット、90°エルボ、キャップ、45°エルボ、22.5°エルボ、キャップ
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)1.3
呼び50
適合材ソケット、90°エルボ、45°エルボ、キャップ
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)0.6
呼び20、25
適合材ソケット、90°エルボ、キャップ
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。ポリエチレン管を切削(スクレープ)する工具
トラスコ品番758-7449
質量(kg)0.1
適合替刃PKE01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
トラスコ品番758-7406
質量(kg)2.6
タイプチェーンタイプ
呼び50~100
適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
質量(kg)4.3
タイプチェーンタイプ
呼び100~200
適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
トラスコ品番282-2911
材質青銅鋳物
形状エルボ
質量(g)250
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)30
使用流体水道水
寸法A2(mm)40
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。刃(バイト)は両面使用でき、経済的。替刃式
適合替刃SSE150
スクレープ代(mm)約0.2~0.3
多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。
トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定!
設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。
6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。
硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。
精度(%)±9以内
関連キーワード
1
2
次へ