127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 線径(Φmm)5 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 質量(kg/枚)4.31 網目(mm)150×150
1枚
819 税込901
当日出荷

配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。 鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。 スリットが入っているので着脱簡単。 細い鉄筋にもしっかりとフィット。
用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。 材質PVC 長さ(mm)50 質量(g)41 適合サイズ(Φmm)10~30
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒 スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかいので取り付けが簡単。 ハッキリとした色味で見分けやすい。 鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認などの撮影に使用します。
材質シリコンゴム 全長(mm)約50 適合サイズ(Φmm)約13~30
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。 専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。 作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
1箱(50本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューアルロッド、検測金具との組合せで配筋の状況写真がきれいに撮れる。
用途配筋ピッチの記録撮影 適合鉄筋D10~D25 材質プラスチック・マグネット
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配筋ピッチの記録撮影がくっきり写ります。 鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップします。
用途配筋ピッチ撮影に 適合(鉄筋サイズ)13mm~約30mm 長さ(mm)50
1袋(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スラブ上下側のかぶりを確保する目的に使用する高強度モルタル製のスペーサーです。異形形状なので配筋中の鉄筋が転落しづらく、型枠との接点が少ない形状なので脱型後の露出面積が小さく目立たなくなり、副次的効果として振動などで抜け落ちづらい特徴があります。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 圧縮強度(N/mm2)80
1箱(250個)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)配筋ロッド テープ・引張金具セット
配筋状況を撮影する際に60幅の紅白ロッドを鉄筋に引っ掛けて張った状態を維持できます。 先端金具をスライドさせることで、撮影基点を細かく設定可能。
用途配筋状況の証明写真撮影時に
1組
5,198 税込5,718
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。
用途長さの測定、計測。 材質テープ:SK4、ケース:プラスチック オレンジ 長さ(m)2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

京都スペーサーPUDスペーサー
スラブの下筋上筋の両方のかぶりをひとつで賄う樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(200個)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に使用します。スピーディーな目測確認や自主検査に便利です。使用しないときはコンパクトに収納! 持ち運びや携帯に便利!。先端が自由に稼働するので、様々な角度で使用できます。目測に便利な形状。役立つ目盛を各部に表示。POINT1:15mm・25mm・30mm・40mm・50mm・60mm・70mmの寸法を目測確認する際に便利です。POINT2:シャフトが伸縮するため、確認時のしゃがむ動作やのぞき込む動作の作業負担が軽減されます。
用途コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に。 材質(先端)ABS樹脂
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
1枚ほか
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


配筋中の鉄筋が転落しづらいように窪みを設けました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 圧縮強度(N/mm2)50
1箱(12個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
3,360 税込3,696
8日以内出荷

壁面、スラブの配筋を利用し、ボイド管固定の補助が簡単にできます。 支持バーは自在に曲げられます。
1セット(10本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(50枚)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)配筋ロッド テープのみ
配筋ロッドの交換用のテープと先端V字金具。
用途配筋ロッドの交換用テープ部品 付属品先端V字金具 幅(mm)60
1本
4,198 税込4,618
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)配筋ロッド用引張金具
配筋ロッドの交換用の樹脂金具とフック付きゴム。
用途配筋ロッドの引張用の交換部品
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷

京都スペーサーコンクリートサイコロ
設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 圧縮強度(N/mm2)50
1箱(12個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)鉄筋用色彩マーク6色セット
スリットの入った柔らかい素材で鉄筋にも取り付けが簡単。 はっきりとした色で鉄筋ピッチがわかりやすい。6色セット。
用途配筋ピッチの撮影時の鉄筋径の色分けに 寸法(mm)50 黄桃青白緑赤
1組(60個)
2,798 税込3,078
当日出荷

ハイビスカス(ランドアート)鉄筋用色彩マーク 10個入り
スリットの入った柔らかい素材で鉄筋にも取り付けが簡単。 はっきりとした色で鉄筋ピッチがわかりやすい。
用途配筋ピッチの撮影時の鉄筋径の色分けに 寸法(mm)50
1組(1袋×10個)
439 税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能
材質ポリエチレン 幅(mm)1000 高さ(mm)300
1巻
1,998 税込2,198
欠品中

スリットの入った柔らかい素材で鉄筋にも取り付けが簡単。 はっきりとした色で鉄筋ピッチがわかりやすい。10色セット。
用途配筋ピッチの撮影時の鉄筋径の色分けに 寸法(mm)50 黄桃青白緑赤オレンジ黄緑グレー茶
1組(100個)
4,498 税込4,948
当日出荷

壁の側面のかぶりの確保を目的として使用する高強度モルタル製のスペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 圧縮強度(N/mm2)80
1箱(70個)ほか
特価
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

見やすく確認しやすい!。配筋ピッチ(縦横ピッチ)の間隔撮影に!。鉄筋径の色分けに!蛍光色で遠くからでもはっきりと見え、確認できます!
用途記録写真用 全長(mm)50
1パック(10個)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スラブなどに配筋させた後、配筋を乱さずに凹凸を避けるための歩行用仮設材です。スラブ配筋を傷めず、配筋上の往来や作業が楽になります。網目が大きく、メッシュの上から配筋の状態が確認できます。
用途配筋上の足場板用 材質アルミ 長さ(mm)500 厚さ(mm)3.2 網目(mm)100×50
1組(10枚)
51,980 税込57,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかいので取付が簡単。 ハッキリとした発色で見分けやすい。 鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認等の撮影に。 シリコンゴム製で耐熱・耐寒・耐候性に優れています。
材質シリコンゴム 長さ(mm)50 適合径(Φmm)13~30
1パック(10個)
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定が出来ます。(ボックスが真直ぐ固定できます。) バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整ができます。
1袋(10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。 材質本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス 幅(mm)対応標尺・ロッドテープ:60 質量(g)40 本体寸法(mm)120×36×14
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

落とし梁工法でのボイド固定具。材質:ポリプロピレン(PP)。梁型枠、配筋内の狭い空間での貫通穴工事に使えます。所定の墨に合わせボイダーSを梁の両側に釘打ち固定をします。梁鉄筋が組み上る頃、補強筋内にボイド管を仮止めします。
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄筋マグショット アークエース 動画あり
アークエース鉄筋マグショット
マグネットのため鉄筋への取り付けがワンタッチで取り外しも容易 。磁力が強く、曲げ性能に優れ、小径など太さの異なる鉄筋にも1サイズでしっかり接着 。色を変えることで配筋施工状況の撮影が分かりやすい 。太径の鉄筋へは2枚使用で対応が可能
用途鉄筋施工状況の撮影に最適 幅(mm)40 厚さ(mm)1.6 高さ(mm)50
1パック(100枚)
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

撮影時間を大幅に短縮! 配筋カードの色分けで写真整理も楽々に!
寸法(mm)450×600 付属品消し具 トラスコ品番739-4748 材質 質量(kg)約1.2 文字内容工事件名・撮影場所・撮影年月日・立会者・施工者 タイプ立てかけ式
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

デッキプレート天井面への引出し等に使用します。 デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK! コンパクトサイズで配筋も苦になりません。
1セット(10個)
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 線径(Φmm)6 網目(mm)100×100 質量(kg)8.88/枚
1セット(10枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷