728件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
形状NW SUSクランプ 材質ステンレス
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


使用温度(℃)-30~100 ボルト六角ボルト 圧縮強度(N/mm2)60 曲げ強度(N/mm2)36 ベースシングル 引張強度(N/mm2)27 材質(クランプ)ポリプロピレン
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)





1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
1個
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状アルミクランプ 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質アルミ(AL)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


真空~圧力:0.49MpaG以下まで使用可能な真空配管用NWクランプ。チェーンタイプで締結が容易。
用途通常真空配管で使用だが時折、反応性ガス使用時に陽圧使用時にご利用ください。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)アルミ 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.49以下
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等 材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM 形状カップリング 種類メカニカル継手 常用圧力(MPa)1.6 使用流体水、温水、空気、薬品 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状NWアルミクランプ 材質アルミ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。 材質ステンレス 形状ヘルール継手
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
1個
979 税込1,077
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ボルトとゆるみ止めナットでしっかりと固定します。 人為的に外れることがなく、振動にも強いため固定配管などに最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。 材質ステンレス 形状ヘルール継手
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8mm幅のホースバンド
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 寸法HEX(mm)6.25 材質SUS304(バンド・ハウジング) 材質(スクリュー) バンド幅(mm)8(帯)
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)ステンレス(SUS304) 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質アルミニウム 表面処理ニッケルメッキ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8mm幅のホースバンド
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 寸法HEX(mm)6.25 材質SUS304 バンド幅(mm)8(帯)
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 材質SUS304 寸法HEX(mm)8 バンド幅(mm)14.2(帯)
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

昭和コーポレーションビューティークランプ B
振り子内にナットを取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質ユニクロメッキ 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20 寸法A(mm)35 適合フランジ厚(mm)1~25 寸法t1(mm)3 寸法t2(mm)2.3
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーションビューティークランプ BCS
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質ユニクロメッキ 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15 寸法A(mm)23 ボルト【吊りボルト】W3/8 適合フランジ厚(mm)1~18 板厚t(mm)2
1個
289 税込318
当日出荷

昭和コーポレーションビューティークランプ BC本体
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質ユニクロメッキ 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20 寸法A(mm)35 ボルト【吊りボルト】3/8(M10) 適合フランジ厚(mm)1~25 板厚t(mm)3
1個
349 税込384
当日出荷

用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質SUS304 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15 寸法A(mm)23 ボルト【吊りボルト】W3/8 適合フランジ厚(mm)1~18 板厚t(mm)2
1個
979 税込1,077
当日出荷

パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
1個
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ミラプロクロウクランプ
RoHS
ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。
材質SUS304
1個
特価
569 税込626
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和コーポレーションビューティークランプ HC-26
可動式W3/8ナットを本体内に取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質ユニクロメッキ 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20 寸法A(mm)35 ボルト【吊りボルト】W3/8 適合フランジ厚(mm)1~23 板厚t(mm)2.3
1個
469 税込516
当日出荷

ハウジング 、 スクリュー全てに耐触性にすぐれたステンレス鋼を使用しています。 低~中圧ホース等広範囲に締付けが可能で、「高品質・低価格」経済的なウォームギア式クランプです。
用途耐触性が要求される空調配管や地下埋設用の下水管や通信管路のゴムジョイント部に使用されます。 産業用や工事現場で使用するホースクランプとして使用されています。 材質SUS304 厚さt(mm)0.6
1個ほか
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)