「配管 ジョイント 樹脂」の検索結果

929件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジのソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5 ねじ規格PT1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの異径ソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ×ガスオスネジ式ブッシングです。メス側が小さくなります。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 仕様めねじ取付用 使用温度範囲(℃)0~50 使用温度(℃)0~50
1個
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネルに穴をあけて取り付けます。 パネルナットを外して、パネルに差込みパネルナットを締め付け、パネルに固定して袋ナットで締め付けて下さい。
用途送液用、パネル接続用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-5470 質量(g)40 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)4
1個
8,998 税込9,898
17日以内出荷

1個
669 税込736
当日出荷

RHL4-M6 ハイロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを2個使用 動きの速い揺動部、高速回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類M 接続ねじM6X1 仕様メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR) 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪・シャフト/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)Oリング/フッ素ゴム 質量(g)22 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)4.5 許容回転数(min-1[r.p.m])1500 トルク(gcm)(空転)150 使用真空圧力(kPa)-100
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷


架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651) 材質黄銅C3604BD 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類R 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力計の接続用パッキンです。
トラスコ品番214-7637 材質テフロン樹脂 径(Φmm)パッキン:11 穴径(Φmm)パッキン:5.5 ねじ径G1/4
1個
109 税込120
当日出荷

配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。ガスネジ式。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製 形状ネジ式
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。差込接着用。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製 形状差込式
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント 材質樹脂 サイズ10
1個
339 税込373
欠品中

1個
319 税込351
欠品中

1個
669 税込736
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント 材質樹脂 サイズ7
1個
669 税込736
6日以内出荷

配管方向、角度が自由にセット可能な可動式継手です。シールはソロバン型シールが標準です。可動部の内部シールはFKM が標準です。規格サイズ以外の組み合せも製作いたします。
1個
17,980 税込19,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管方向、角度が自由にセット可能な可動式継手です。シールはソロバン型シールが標準です。可動部の内部シールはFKM が標準です。規格サイズ以外の組み合せも製作いたします。メスネジの補強リングはPP製です。
1個
17,980 税込19,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント 材質樹脂 サイズ10
1個
749 税込824
6日以内出荷

外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時) アズワン品番65-9641-20
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

接続ジョイントLP型は、パネルに穴をあけて取り付けます。 パネルナットを外してパネルに差込み、パネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。
材質PTFE
1個
6,798 税込7,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。
材質PTFE
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続ジョイントTP型は、パネルに穴をあけて取り付けます。 パネルナットを外してパネルに差込み、パネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。
材質PTFE
1個
8,398 税込9,238
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
材質PTFE
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールPTFE製で非使用時の液漏れ防止や乾燥防止または流路閉鎖時にキャップ内の2種類のシールリングを取り除いた後に挿入してキャップを締め付けます。外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するオールフッ素樹脂コネクターです。コネクターボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):8・10●使用温度:-200~+250℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時) アズワン品番65-9641-52
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷