72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴明加工を施した「シルバーRG(ローレットグリップ)配管ショベル」 水道、ガス工事事業者様向けに狭い場所でも作業ができる。 すべらない!しっかり握れるグリップ! 穴明加工で土の付着防止や水抜き効果。
種別丸型 全長(mm)970 トラスコ品番485-3199 シルバーメタリック 刃長(mm)295 材質(柄部)ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm)205
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ柄 配管職人(溝堀専用) 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています 全長(mm)970 仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付き トラスコ品番382-0092 質量(kg)1.5 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 先幅(mm)140 肩幅(mm)150 頭部板厚(mm)1.6
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

金象PROLINE配管職人
水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど細い溝等を掘る作業に適します。
用途土木作業 種別P柄 材質スチール 全長(mm)970 質量(kg)1.5 板厚(mm)1.7 頭部長(mm)292 先幅(mm)140 肩幅(mm)150
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど 材質鉄(50Mn) 全長(mm)970 質量(kg)1.43 頭部長(mm)293 柄厚さ(mm)1.2 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)145
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

刃先に水抜き穴があり、水分の多い場所での作業に最適です。土離れが良いです。ローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。刃先は完全な熱処理です。(焼入れ、焼き戻し)です。
刃先形状丸形 全長(mm)970 トラスコ品番409-7645 質量(kg)1.6 板厚(mm)1.6 材質(柄部)ハイテンパイプ鋼 材質(刃)ショベル鋼板 刃先(mm)295 刃先幅寸法(mm)205
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

最軽量700g・全長650mmのミニショベルです。従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
用途狭い場所での作業配管設備用家庭園芸用 刃先形状ミニ丸形 全長(mm)650 トラスコ品番411-5767 質量(g)700 板厚(mm)1.6 材質(柄部)硬質アルミ合金 材質(刃)ショベル鋼板(S50C) 刃先(mm)230 刃先幅寸法(mm)165
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

#4204 細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業 動画あり
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています 全長(mm)1035 トラスコ品番836-9933 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)345 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)125 頭部板厚(mm)2.1 頭部肩幅(mm)139
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 質量(kg)4 トラスコ品番382-0173 材質スチール 穴径(Φmm)135 頭部長(mm)240 頭部板厚(mm)2.3
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

金象印ショベル 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。 アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
種別 全長(mm)970 質量(kg)1.8 シルバーメタリック 刃長(mm)300 材質(柄部)ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm)255
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

持ち運び、保管に便利なコンパクトタイプのショベルです。園芸作業、家庭菜園など軽作業に最適なショベルです。取り回しもよく、ちょっとした穴掘り、土いじりにも非常に便利です。女性でも扱いやすく、小型で軽量タイプです。
用途土起こし、穴掘り。 材質頭:S45C、柄:木、グリップ:樹脂
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)980 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ 頭部長(mm)365
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。 材質ステンレス鋼(SUS201) 板厚(mm)1.4 先端形状角型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロンケミカルPFAスコップ
オールフッ素樹脂(PFA)製のミニスコップ。耐薬品性に優れています。取手部には穴をあけておりますので保管に便利です
用途サンプル採取用。耐薬品用 トラスコ品番153-2846 材質PFA 長さ(mm)100 幅(mm)【すくい部】58(最小28) 全長(mm)165
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しています。
種別丸形 全長(mm)650 トラスコ品番327-2745 質量(kg)1 板厚(mm)1.6 刃先幅寸法(mm)165×230
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

刃先幅150mmで筋のようにパイプなどを埋める為の穴が掘れます。
トラスコ品番677-2875 材質スチール 全長(mm)970 質量(kg)1.52 板厚(mm)1.8 刃先形状スリム丸 刃先幅寸法(mm)150 刃先長(mm)292
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

ポストホールディガー モノタロウ 動画あり
縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に 材質頭部:鉄(50Mn) 全長(mm)1500 質量(kg)3.5 穴径(Φmm)120 材質(柄部)グラスファイバー 頭部長(mm)338 先幅(mm)115
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

優れた強靱性、軽いパイプ製「シルバーRG(ローレットグリップ)ショベル」 グリップ部分にローレット加工(滑り止め) 軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ
全長(mm)970 メタリックブルー 材質(柄部)ハイテンションパイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな形状でツルハシとスコップの機能を発揮します。 固い土、粘土質の土の掘り起しに便利です。 軽くて扱いやすいので狭い場所での作業に最適です。深い穴を掘るのに便利です。
用途造園、土木、設備工事等。 シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm)Φ18×400 全長(mm)400 シャンク径(Φmm)18
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

トンボ工業シルバーミニ65
長さが決め手!
用途給排水設備工事・ガス配管工事など、窮屈な場所での作業に 種別丸型 全長(mm)650 トラスコ品番851-0974 長さ(mm)230(刃先) 材質(柄部)ハイテンションパイプ 仕上シルバーメタリック 刃先幅寸法(mm)165
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
用途スコップ 材質刃部:刃物鋼 全長(mm)625 質量(g)460 材質(柄部) 先端長(mm)175 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)625×90×30 先幅(mm)90
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

CB-001 補修テープ アサヒペン 動画あり
水に浸して巻くだけ!。力の掛かる箇所の補修・補強に!。水に浸して巻くだけで補修できる(20分程度で完全硬化)。-20℃~150℃で使用可能。研磨すれば塗料の上塗りが可能。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度に優れる。力の掛かる箇所の補修に最適。
用途鉄部・木部などの補修/塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修/テーブルの脚など家具の補修/テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修 幅(mm)50 長さ(cm)127 硬化時間(分)20 主な用途補修用 特性耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度
1巻
979 税込1,077
当日出荷

パイプ柄 中 金象印コンクリートショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm)910 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0149 質量(kg)1.4 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。 小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。 1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。
用途電柱立て等、深穴を掘る時に 全長(mm)1795 トラスコ品番387-2602 長さ(mm)210 質量(kg)5.1 材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm) 刃先幅寸法(mm)124
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

配管のジョイント部には何ら加工がいりません。 ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。 配管の振動を吸収します。 フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。 スパナ1本で簡単にとりつけができます。 狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。 配管が多少偏心してもジョイントできます。 ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。 (バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管 材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット) 形状カップリング 使用温度範囲(℃)-30~120 使用流体空気、水、油、粉体 材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム 適合流体空気、水、油、粉体
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

設置面積を節約する省スペーススリムタイプ。製氷能力アップ。壁ぴた設置も可能。スコップ吊り下げフック付。オゾン層を破壊しないHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約175 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1910 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【定格消費電力】1290/1440W【運転電流】5.3/5.0A【始動電流】32.2/30.1A 配管口径【給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 コンセント接地形3極差込み 20A 250V 貯氷量(kg)約110(自然落下時・約100) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約420/450kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約340/375kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.44/0.47【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.36/0.40 放熱量(W)3220/3505
1台
879,800 税込967,780
5日以内出荷

DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合 付属品リチウムイオンバッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ22mm×4.5m (5本)、ファネルヘッドΦ55mm、ストレートヘッドΦ22mm`パルプヘッドΦ40mmショベルカッタΦ65mm、フォークカッタΦ76mm、パスケットΦ22mm×5本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱 回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480 本体質量(kg)13(バッテリ含む:14) バッテリーDC18V/8.0Ah 使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速) 充電時間(分)130 総延長距離(m)60
1個
529,800 税込582,780
当日出荷

水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。力の掛かる箇所の補修・補強に適しています。研磨すれば塗料の上塗りが可能です。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。
用途【使用方法】 あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。 手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20~25℃の水道水に10~20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。 テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5~6周巻きつけます。水漏れ箇所の補修の場合は8~10周巻きつけます。 破損部周辺の強度をあげるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。 テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。 完全硬化するまで20分程度お待ちください。 顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。 テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。 仕様●幅(mm):50●長さ(m):1.27●厚さ(mm):約0.8~1●材質:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂●使用温度範囲:10℃以上●耐熱温度範囲:-20~150℃●可使時間:硬化時間/約20分(ただし、作業可能時間は3~5分)●完全硬化時間:約20分●付属品:手袋●用途:・鉄部・木部などの補修・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修・テーブルの脚など家具の補修・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修 アズワン品番65-3899-08
1巻
1,100 税込1,210
翌々日出荷

付属品スコップ エルボソケット×2 電源(V)AC100 50/60Hz 給水方式水道直結方式 配管口径Rc1/2(給水) Rp3/4(排水) 製氷能力約100kg
1台(1台)
989,800 税込1,088,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシザキ製氷機
仕様●最大貯氷量:約4.5kg●氷の形状:三日月状(37×30×13mm) 付属品スコップ 給水口金具 給水ホース(2m) 排水ホース(2m) 幅(mm)326 寸法(mm)326×413×512 質量(kg)22 高さ(mm)512 奥行(mm)413 電源(V)AC100 50/60Hz 配管口径G3/4(給水) 外径28mmΦ(排水) 製氷能力10/12kg/日(50/60Hz)
1個(1個)
239,800 税込263,780
10日以内出荷

仕様約40席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>ステンレス鋼板(クリアー塗装) 質量(kg)約56 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×850 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約50/54kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約42/46kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.10/0.11【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.08/0.09 放熱量(W)549/588
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機55kg
仕様約30席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>ステンレス鋼板(クリアー塗装) 質量(kg)約56 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×850 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約50/54kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約42/46kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.10/0.11【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.08/0.09 放熱量(W)549/588
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機45kg
仕様約30席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面:SUS430(クリアー塗装)/天面:SUS430/後面:電気亜鉛メッキ鋼板/扉:SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約53 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約21(自然落下時:約12) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約42/46kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約35/39kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.082/0.092【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.071/0.077 放熱量(W)473/501
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機65kg
仕様約40席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約56 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×850 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約69/76kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約60/64kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.12/0.13【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.10/0.11 放熱量(W)742/841
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機35kg
仕様約20席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約51 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約15.5(自然落下時・約9) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約37/40kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約31/35kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.073/0.080【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.061/0.068 放熱量(W)390/429
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

仕様約30席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面:SUS430(クリアー塗装)/天面:SUS430/後面:電気亜鉛メッキ鋼板/扉:SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約53 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約21(自然落下時:約12) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約42/46kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約35/39kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.082/0.092【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.071/0.077 放熱量(W)473/501
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機35kg
仕様約20席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約51 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約15.5(自然落下時・約9) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約37/40kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約31/35kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.073/0.080【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.061/0.068 放熱量(W)390/429
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

仕様約40席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約66 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×1200 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約74/80kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約64/70kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.13/0.14【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.11/0.12 放熱量(W)770/865
1台
389,800 税込428,780
5日以内出荷