セット商品数21点
トラスコ品番451-0224
質量(kg)9
ケース色ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×240×206
1セット
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK
ピース使用の仮付け溶接不要
グラインダー仕上げ不要
母材は無傷、欠陥の誘発を防止
だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
工具箱から手袋まで、配管作業に適した工具を厳選し、セットにしました。
工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。
屋外の配管工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。
トラスコ品番301-8997
質量(kg)7.1
セット商品数19
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×231×220
1セット
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
あらゆる配管作業に適したプロ用のセットです。
用途特に水回りの配管工事に。
セット商品数24
トラスコ品番365-5831
質量(kg)9.2
ケース色ブラック
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)576×256×185
1セット
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。
狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
用途ニックス製ジョイント取り外し治具
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
材質樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。
2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041
質量(kg)1.0
適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)
適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
一体型の脚部とトレーは、折りたたんで簡単に持ち運び設置可能です。
適合パイプ6A-300A
トラスコ品番433-1214
質量(kg)32
高さ(mm)1050
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。
92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。
本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。
口開き(mm)16~92
付属品専用サヤ管
材質特殊メタル鍛造
厚さ(mm)(本体・上あご)10
質量(g)690
許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
継ぎ子の数量を調整するだけで、簡単に色々なサイズのパイプに対応します。
オプションの継ぎ子をたしていけば、呼び径300以上のパイプでも使えます。
スパイラル管や鋳鉄管の切断が速い!
エンビ管の切断と面取りが同時にできる!
セット内容サンダー取付バンド×1、サンダーベース×1、ガイドベルト×1(出荷時設定は呼び径300です)、ローラー台×3、ローラー×6、収納箱×1
1セット
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
扁平した銅管を数回挟み込み加圧する事で円形に近い状態に戻します。
全長(mm)275
質量(g)340
適合銅管径1/4,3/8,1/2,5/8
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ベアリング装備により作業性がアップしております。アクション機構により優れた作業性です。ステンレス管に簡単で、安定した溝付けができます。スペア用替ロール内蔵です。
用途パイプ接続用溝付け専用工具。
適合パイプ外径(Φmm)16~60
トラスコ品番388-1024
全長(mm)230~296
質量(kg)1
肉厚(mm)1.5
曲げ角度0~180°
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に
ケース寸法(mm)240×150×95
材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
¥23,000
税込¥25,300
翌々日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)
材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
入組点数29
総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
1組
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.6MB)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±4
主な用途冷媒機器
鎖を巻き付けるだけの簡単操作です。
パイプサイズや種類にこだわらず使用できます。
ゴム輪型パイプの挿入や、引き抜きが簡単です。
重量6kgで持ち運びも便利です。
電線用多層多重配管のせまいん場所でも使用できます。
セット内容本体セット×1セット、鎖付きD型締め具×1個、リング付き鎖×1本、収納袋×1枚
質量(kg)6
適合パイプ呼び径65~300
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
非絶縁端子、又はミニ(黄)には適していません。 工具には調整機能はないため、調整が必要な圧着には適していません。. RS Pro ラチェット式圧着工具です. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのラチェット式圧着工具は、絶縁端子用に設計されており、リング、スペード、バレット端子を適切なワイヤやケーブルに簡単に圧着できます。 圧着サイズは色分けされているため使いやすく、絶縁ビニール、ポリカーボネート、及びナイロン(赤、青、黄)への使用に適しています。 圧着端子は、ヒューズと自動リターンスプリングを備えたシンプルなラチェットアクションにより、簡単かつ効率的で、時間と労力を節約できます。この圧着工具は、人間工学に基づくハンドルも備えているため、必要な快適性と操作性が実現します。 特長と利点 熱可塑性樹脂製のしっかりしたグリップハンドル ラチェット式圧着操作により、信頼性の高い、再現性の高い終端処理が可能 0.5 ~ 6.0 mm 端子を圧着します 正味重量: 480 g 用途 この汎用性と信頼性の高い Terminal 圧着工具は、絶縁端子の子供全員をワイヤに圧着するために使用できます。そのため、電気用途で幅広い用途に使用できます。この圧着プライヤは、交換可能なダイヘッドとラチェット機構を備え、ヘビーデューティ用途にも適しています。RS Pro ラチェット式 Terminal 圧着工具は、次の用途で使用できます。 プロトタイピング 電子機器 工学 計測器 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ワイヤ寸法mm2 = 1,5 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 絶縁スペードコネクタ使用 = ハンドラチェット = あり全体長さ = 230 mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。
小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。
用途排水管清掃に
仕様ピン抜き付
トラスコ品番523-7351
幅(mm)90
質量(kg)2.5
高さ(mm)55
奥行(mm)50
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
配管接続部分の漏れ検査に使用する治具です。
用途工具/防火キット/バンド
1セット(2個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
真鍮や銅等で出来たチューブの切断及び成型工作に用います。
切断能力(mm)3~30
トラスコ品番852-2809
寸法(mm)【成型】5・6・8・12・16
質量(kg)1.8
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
用途U-CHジョイント7BJ(10BJ、止水栓BJ)の取外しに使用
1袋
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様追焚き配管用部材
寸法L1(mm)65
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
仕様追焚き配管用部材
寸法L1(mm)131
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途ステンレス鋼管
適合本体TCB502MR
刃径(Φmm)18.7
トラスコ品番178-0671
質量(g)10
1枚
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
清掃・配管洗浄等で洗濯機排水トラップのワンがぬめりやゴミで取出しにくい場合に使用します。
仕様クリーン型洗濯機排水トラップ専用
適合MB44BW(M)、MB44CWP、MB44CW(M)、MB44GU(M)、MB44AWM、MB44CWX、MB44CWC、MB44AM-50、MB44C(M)、MB44CC、MB44AGM、MB44CWH(M)
材質ステンレス鋼線
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1セット(10個)
¥38,980
税込¥42,878
30日以内出荷
ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。
レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに
全長(mm)281~460
適合ナット10~32mm
硬度HRC先端:45~55
材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
RMモールペア(20)、配管モール(13、20、25)のカバーとベースを同時に切断できます。
RMモールペアを固定して切断するダクトガイド付。配管モールをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。
片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
アルミ合金軽量タイプです。
全長(mm)307
質量(g)720
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20
質量(g)10855
容量(L)33
外寸(mm)W430×H280×D515
内寸(mm)W350×H200×D480
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ