464件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 棒長(mm)1000 JIS規格Z3316 YGT50 伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36 AWS規格A5.18 ER70S-G 引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500 降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380 吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。 アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。 スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。 棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など) JIS規格Z3211 E4340 伸び(%)26 引張強度(MPa)450 化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005% 耐圧力(MPa)380 吸収エネルギー(J)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギ溶接T足
エコ商品
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき 幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。 JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ
1枚ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ニツコー熔材工業溶接棒
エコ商品
HIT-5はだれでも簡単に溶接でき、無駄なく必要量だけ求められるよう設計された低電流溶接棒です。 低電流でもスラグの流動性がよくスパッタも少なく容易に美しいビードが得られます。 特にすみ肉溶接でのスラグの剥離性が容易で作業能率の向上が図れます。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転,車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具、修理など。 棒径(Φmm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

アカギ溶接ねじ足
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 幅(mm)32 寸法D(mm)Φ11×18 寸法P(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカギステン長穴溶接T足
エコ商品
立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質SUS304 寸法t(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


アカギ1ッ穴溶接T足
エコ商品
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき 幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アカギ長穴溶接T足
エコ商品
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき 寸法D(mm)Φ10×38 寸法G(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イノックさし込み溶接フランジ
エコ商品
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316L 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アカギ溶接T足32幅
エコ商品
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき 幅(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギ長穴溶接ねじ足
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 幅(mm)32 寸法D(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)100 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アカギどぶめっき溶接T足
エコ商品
立バンド用の取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質溶融亜鉛めっき 幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定 付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組) 材質(本体)特殊合金鋼 種類その他クランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギステン1ッ穴溶接T足
エコ商品
立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質SUS304 幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒
エコ商品
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、高温で使用するためフェライト量を3~6%と低めにコントロールし、その他PやSなどの不純物元素を規制し、クリープ特性の改善および溶接割れ感受性を低く抑えた溶接棒です。FCC装置、スチレンモノマープラント用の反応器および配管などに使用されています。
仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型 その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.054/Si:0.34/Mn:1.96/Ni:10.06/Cr:19.90 【端面】黄 伸び(%)46 引張強度(MPa)558 溶接全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)428
1箱(2.5kg)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベンカン機工溶接式管継手(黒)チーズ
エコ商品
種別黒・SCH40 材質PT370 形状チーズ 種類溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-196~300 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両端固定オネジ 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。大きい面圧で、シールが確実です。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 使用温度範囲(℃)-50~100 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-196~300 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両端ルーズメネジ(袋ナット+メネジ) 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状平面座差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-196~300 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両端ルーズオネジ(袋ナット+オネジ) 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316 形状平面座差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316L 形状平面座差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-196~300 最高使用圧力(MPa)1 接続方式片端ルーズメネジ+片端ルーズメネジ(袋ナット+オネジ/メネジ) 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

azbil(山武)配管用温度検出器
エコ商品
シリーズ配管用温度センサ形TY783 定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok 耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下 パネルサイズ(mm)Φ79 使用周囲温度(℃)-50~+200℃ 電流(mA)1 指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度) 材質(端子ボックス)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.82MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)ステンレス(SUS304) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)ステンレス(SUS304) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

非溶接構造で、防振/変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400 使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)183 接続方式フランジ/JIS10K 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)