3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 518 フランジ用シール
エコ商品
漏れ・ズレを防止する中強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 既存のガスケットと併用可能です。 耐薬品性に優れ、アルミ合金フランジケースのシールに最適です。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適します。 トラスコ品番445-2020 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ) 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)7.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.15mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。 タイプ非粘着
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 515 フランジ用シール
エコ商品
漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。 トラスコ品番123-6431 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ) 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.15mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
15,980 税込17,578
当日出荷