配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色ホワイト
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
配管穴カバー用プレート
仕様のり付き
材質PVC
色アイボリー
材質鋼
材質PVC
仕様のり付き
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
材質ステンレス
SUS化粧丸パイプ用
材質SUS304
形状ソケット
仕上ヘアーライン
室内出口カバーの構成部品。壁貫通部用化粧プレートとして使用。
エコダクトを使用してエアコンから壁までの配管部分をきれいにカバーします。
色アイボリー
種類壁・天井貫通
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)1.5
色ホワイト
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。
光沢のあるクロームめっき処理仕上。
スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。
寸法D(Φmm)120
厚さ(mm)1.5
仕様接着テープ付
材質塩化ビニル樹脂
色ホワイト
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類化粧プレート
カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
仕様自動閉止機能付き
カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
厚さ(mm)9.5・12.5(対応壁)
入数16/箱
遅乾型の粘性ペースト状シール剤です。硬化後も柔軟性が有り、-45~315℃下でのフランジ、ねじ部結合部のシール用に開発された製品です。コルク、紙、プラスティック及び金属表面に使用できます。
簡単塗布、高温下での信頼性、多種オイル、燃料、潤滑油及び化学品への耐性。
用途ガスケット、フランジ及びねじ結合部のシール、航空機のヒーター、マニホールド、配管、ギヤボックスやカバープレート等。
使用方法1.接合面を清浄にし乾燥させてください。2.シールする両面に塗布しヘラ等を用いて薄く伸ばしてください。3.まだ湿っている間にすぐに部品を組み立て、推奨トルクで締付けて下さい。4.機械を動かす前には3~5時間養生して下さい。5.完全硬化後の再締付は必要ありません。
主成分樹脂/IPA/フィラー
比重1.1(25℃)
臭気アルコール臭
外観灰色ペースト
粘度(mPa・s)80000~100000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(196g×12本)
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
洋風Pタイプ便器対応ジョイント用化粧カバーです。前施工用です。壁からの配管寸法を確認し、シーリングプレートをパイプに嵌め込み後、ジョイントを接続して下さい。
用途シーリングプレート
材質ポリエチレン系樹脂
色アイボリー
寸法D1(mm)150
寸法D2(mm)89
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)10
関連資料図面(0.02MB)
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。
添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16)
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。
コンセントプレートは標準プレートを使用します。
※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。
添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16)
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。
コンセントプレートは標準プレートを使用します。
※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。
添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16)
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。
コンセントプレートは標準プレートを使用します。
※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
仕様不燃テープ付、仕切板(53M)付
付属品タッピンねじ、耐火ブッシング×4
種類4ヶ用
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
規格M102シユ
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.33MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoMSA755DR6S-Y(13) ソウコウクミタテ部品_No.22、SSA-Z601S HST部品_No.21、MS615DR4CSL-Y(10) ドラムクミタテ部品_No.27、SSA-E500DX-120 フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.34、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ 3シリーズ 2017年9月~部品_No.8、KBM-503D センタブーム ノズル部品_No.33、SSA-F615 バッフルプレート・カバー部品_No.7、SSA-V602C-DX 薬液配管-2部品_No.15、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.39、SSA-F617MAT 薬剤タンク部品_No.40、BSA-500JD-125THシリーズ ブーム受け部品_No.3、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機2部品_No.48、BSM-500J センタブーム部品_No.32、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 6カクナット_No.18、SSA-アルフア1005MAT サブミッション分解部品_No.36など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連キーワード