両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻
寸法(mm)6.35×9.52
サドル径o(Φmm)38~53
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個
寸法(mm)6.35×9.52
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
寸法(mm)6.35×9.52
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
種別配管セット(新冷媒対応)
型式2分・4分
外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)
セット数1
仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23
肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8
断熱材難燃性(外側1種、内側2種)
対応冷媒種別2
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。
材質塩化ビニル樹脂
エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。
材質塩化ビニル樹脂
関連キーワード