商品豆知識
HPLCの配管用として適しています。
チューブ内面が平滑で非粘着なため、汚れにくい性質を持っています。
透明性があり、中の状態が目視できます。
材質PFA(フッ素樹脂)
色透明(有色含む)
公差±0.05mm
使用温度範囲(℃)-20~260
外径(Φmm)1.59
呼び外径(inch)1/16
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途一般空気配管用
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
高い寸法精度を有し、優れた耐圧性と耐薬品性があります。
用途液体クロマトグラフ専用。
全長(m)10
外径1/16inch
使用温度範囲0~260℃
適合流体各種水溶液、アルコール
質量(kg)0.1
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50
色黒
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)50
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)
使用流体空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)5
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
材質(チューブ)ポリエチレン、アルミ
保温材厚(mm)10
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70
使用流体空気、水、一般作動油
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐油、耐薬品
耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
用途エア配管に。
使用流体圧縮空気
材質ナイロン
特性耐圧
使用温度範囲(℃)-10~70
UL94規格V-0相当の自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
固定こま
適合フレキシブルホース13(1/2)用、銅パイプ、ブレードホース13用など単水栓・湯水混合栓全般にご使用できます。※取り付けは配管チューブ及びカバーを通してから施工してください。必要に応じて長さをカットしてください。仕様によっては合わない場合があります。
材質チューブ:ポリプロピレン、ジョイントカバー:ABS
色マットブラック
チューブ長さ(mm)500
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質難燃PE
仕様単層波付管
キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。
仕様ほとんどの有機溶媒に適応します。PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。
材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)
最高使用温度(℃)100
外径1/16"
キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。ほとんどの有機溶媒に適応します。PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。
性能耐圧:15000psi/1035bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)
材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)
色YELLOW
内径(Φmm)0.175
最高使用温度(℃)100
外径1/16"
内径公差(μm)±5
キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。ほとんどの有機溶媒に適応します。
仕様PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。
材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)
最高使用温度(℃)100
コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン
使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)
使用真空圧力-100kPa
液体クロマトグラフ専用配管用チューブと理化学配管用チューブです。
耐圧性と耐薬品性に優れています。
カラーラインで内径寸法の判別が楽にできます。
タイプHPLC配管用 PEEK 381G製
外径1/32インチ
材質HPLC配管用:ビクトレックス社製PEEK381G/理化学配管用:PEEK(無充鎮・非強化)
仕様●外径寸法公差(mm):±0.05
空気配管用軟質ストレートチューブ
従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン
優れた機械的強度、耐油性
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐油
液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。判別しやすいカラーライン付。
材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G
外径(Φmm)1.58
長さ(m)10
外径(Φインチ)1/16
優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。難燃性に優れています(UL94 V-O 低アウトガス)。高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。加水分解安定性に優れており、高温・高圧の水中でも化学的影響を受けません。
液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。
材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G
外径(Φmm)0.79
長さ(m)10
外径(Φインチ)1/32
設置の簡素化に最適です。給油器本体とホース配管施工時に使えます。レデューサーや配管取り付けに最適です。
材質/仕上ステンレス
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
画像は組合せ例です。
いずれの注文コードもセット品ではございません。
使用場所排水口まわり
タイプ接柄L1200
アズワン品番2-9621-12
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
食品衛生法適合。
寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
色ブルー
仕様ドラム
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
ドラム径Φ×幅W(mm)195×105
使用流体空気/水
脆化温度(℃)-55
使用環境温度上限(℃)約60
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
画像は組合せ例です。
いずれの注文コードもセット品ではございません。
種別2本捻り接柄
タイプΦ3.2m
使用場所排水口まわり
アズワン品番2-9621-13
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌々日出荷
画像は組合せ例です。
いずれの注文コードもセット品ではございません。
種別2本捻り接柄
タイプΦ3.3m
使用場所排水口まわり
アズワン品番2-9621-14
1個
¥3,590
税込¥3,949
24日以内出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
タッチチューブ仕様のジョプラスターです。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
全長(mm)134
使用温度範囲(℃)0~50
ノズル長(mm)26.5
ノズル口径(Φmm)3
流体温度(℃)0~50
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ