408件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)10 タイプワンタッチテープ付きタイプ 長さ(m)2 使用温度(℃)断続:70、継続:60 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下) 圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃) 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ 材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン アズワン品番64-5157-63
1個
409 税込450
4日以内出荷

エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。 耐候仕様の保温材を使用しています。
内径(Φmm)26.5 長さ(mm)150 適合ドライフレックスパイプ、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管 トラスコ品番812-7976
1セット(4個)
999 税込1,099
当日出荷

フジモリ産業フジカバーM
厚さ(mm)20 内径(Φmm)155 外径(Φmm)195 材質(表面)アルミガラスクロス 熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃) 断熱材特殊ガラス繊維フェルト 密度(kg/m3)180
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ 材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン アズワン品番64-5157-64
1セット(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)20 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
9,298 税込10,228
当日出荷


1パック(4本)
2,230 税込2,453
翌日出荷


優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
389 税込428
当日出荷


1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 長さ(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)9 使用温度範囲(℃)-50~+105 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
449 税込494
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様接着剤皮膜が透明ではみだし部分が目立ちません。 冷媒銅管へ直接付着した場合でも、銅管の腐食がありません。 内容量…170mL
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-200~125 熱伝導率(W/mk)0.037(24℃) 使用場所屋内・屋外検証 防火性能不燃性
1個
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
幅(mm)50 長さ(m)4 アズワン品番64-5153-53
1セット(2個)
639 税込703
当日出荷

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 全長(m)2
1本
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2 構造独立気泡 使用温度範囲(℃)-200~125 使用場所屋内・屋外兼用 発熱密度(W/cm2)0.037(24℃) 防火性能不燃性
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアロフレックスチューブ・シートの粘着のために作られたEPDMの粘着シートです。繋ぎ目を強化し、繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。 また、柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、貼り合わせることが可能です。
用途エアロフレックスチューブ・シートの接続に使用。 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
幅(mm)50 長さ(m)4 アズワン品番64-5153-52
1個
349 税込384
当日出荷

屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 仕様片面粘着:無し 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアロフレックスエアロフレックスシート
RoHS
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 仕様片面粘着:有り 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
使用温度(℃)-29~90
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)露出配管用UVカットテープ
長さ10M×50mm。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途配管補修用 材質ポリエチレン 幅(mm)50 長さ(m)10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エアコン配管用の断熱材と非粘着テープのセット
長さ(m)【非粘着テープ】3 断熱材Φ6mm 50cm 耐熱温度120℃ / Φ9mm 50cm 耐熱温度120℃
1セット(3個)
588 税込647
翌々日出荷

エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
使用温度(℃)-29~90
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 種別グローブバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりパイプラインの複雑な形状にも対応します。 屋内及び屋外でも高い断熱性を維持します。
使用場所屋内・屋外兼用 構造独立気泡 使用温度範囲(℃)-29~80 防火性能不燃性 密度(g/cm3)0.12 熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)露出配管用UVカットテープ
25mm×長さ10M。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途おもに厨房や業務用の水栓として(一般家庭用としても使用可能) 材質ポリエチレン 幅(mm)25 長さ(m)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(4本)
2,600 税込2,860
翌日出荷

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 種別フランジ
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)