こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
種類塩ビ管/直管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6742
仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
最高使用圧力(MPa)1
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6742
材質硬質ポリ塩化ビニル
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
こんなお得な商品も!

TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状エルボ90°
タイプTS
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 4M
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格JIS K6741
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)0.98
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
規格JIS K 6741
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
JIS規格JIS K 6742
管種VP管
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用流体水道用
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)1
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
全長(mm)1000
使用温度範囲(℃)5℃~35℃
寸法L(mm)1000
規格JIS K 6741
最高使用圧力(MPa)0.6MPa
VP及びVUパイプをカットしてご希望の長さの片ネジ管が作れます。
用途鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
こんなお得な商品も!

透明塩ビパイプ
モノタロウ
¥990~
税込¥1,089~
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 4M
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。
JIS規格JIS K6742
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)0.98
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)250
トラスコ品番353-1970
質量(g)約260
山数24
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。
用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。
適合SUS・鉄管・銅管・合金
色白
使用温度範囲(℃)(鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150
適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161
主成分シリコーン混合
適合流体水、ガス、油、蒸気配管
硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12
危険等級Ⅲ
耐圧(kg/cm2)50
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
塩ビ配管用のジョイント部材です。
塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。
塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。
枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
呼び径20
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
普及用オールハイス・ハンドソー。
従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に
全長(mm)263
山数24
材質/仕上(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸
150は径80mmまで、240は径100mmまでカット
ピッチ(mm)24P/インチ
仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
塩ビパイプと接着剤で接続出来ます。圧力配管には使用出来ません。
用途2つの継手を組合わせて配管していた箇所が1つの継手で配管出来ます。
材質PVC
形状エルボ
色グレー
呼び13
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
塩ビ配管用のジョイント部材です。
塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。
塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
呼び径20
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
材質/仕上硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)1
寸法L(mm)1000
ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。
材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金
材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
JIS規格JIS K 6742
長さ許容差(mm)±10
管種VP管
片側がネジになったパイプです。
用途鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。
形状雨水排水継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(m)0.3
寸法L(mm)300
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質SUS304
寸法P(mm)20
塩ビパイプなど、配管・電気工事のパイプの切断に最適です。軽量で扱いやすいです。
用途塩ビパイプ等、配管・電気工事のパイプの切断
ノコ刃サイズ(mm)150
トラスコ品番370-6621
質量(g)180
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
250、300mmののこ刃をセットできます。
鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
扱いやすいアルミハンドルです。
仕様付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
トラスコ品番207-6996
セット内容バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)
全長(mm)420~470
材質/仕上アルミ合金
質量(g)335
使用可能ノコ刃外径(mm)250、300
アズワン品番64-8404-66
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。
材質黄銅、ステンレス
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.2~0.6
取付ねじR1/2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。
耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。
折れにくく飛散しない安全ハンドソーです。
用途鉄工用・ステンレスパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。
低価格の普及用オールハイス・ハンドソー。従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。
山数24
寸法(mm)250
全長(mm)263
トラスコ品番354-1282
適合機種250mm幅ハンドハックソー
質量(kg)1.5
質量(g/枚)0.017
1箱(100枚)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
市販の250mmに鋸刃にセットできます。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
全長(mm)約450
質量(g)370
替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山
適合替刃250mm
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
硬質塩ビ、半硬質塩ビ専用の接着剤です。
硬質塩ビ同士を溶かして接着するドープセメントタイプです。
固まったあとも透明できれいに仕上がります。
用途硬質塩ビ、半硬質塩ビの接着
雨どいの接着
硬質塩ビパイプ(下水道・各種配管つなぎ)の接着
硬質塩ビ板、波板同士の接着
主な用途塩ビの雨どいの集水器、パイプなどの接合部の接着、塩ビ波板の接着・補修
色透明
種類塩化ビニル系
主成分塩化ビニル樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性ドープセメント
危険物の性状非水溶性
被着材の素材硬質塩ビ板、塩ビ波板 等
主なワークパーツ
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
関連キーワード
1
2
次へ