「配管手すり」の検索結果

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm)32 寸法B(Φmm)80 寸法H(mm)78 寸法H1(mm)60 仕様抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定認定 耐荷重(kg)80 エコマーク認定番号06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面所、トイレなどに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン、(アーム)スチール(エポキシ粉体塗装) 最大荷重(N)1176
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。 材質アルミニウム 質量(kg)1.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)525×400×810
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

工具不要、ノブを締めるだけの簡単組み立て構造。立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き
用途移動式の立ち上り手すり、玄関手すり、寝室手すり、トイレ手すりとして。シルバー用品 立ち上がり 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介護 介助 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×810 質量(kg)1.5 材質アルミニウム 高さ(mm)(床から取っ手まで)350・590・810 幅(mm)(取っ手クッション部)130 幅(cm)【取手クッション部】13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×40×81 高さ(cm)【床から取手まで】35/59/81 組立時間約20~30分
1台ほか
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立ち上がりを補助する移動式の手すりです。 イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。 3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。 軽量のため移動も楽にできます。 土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。 取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。 材質アルミ、ニトリルゴム 幅(mm)130(取っ手クッション部) 質量(kg)1.38 高さ(mm)350・578・803(床から取っ手まで) 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×384×803 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかまちの昇降をサポートします。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス、(ステップ台)スチール 質量(kg)26.4 適合高さ(mm)(あがりかまち)40~180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74×80~85
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm)32
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。 工事不要で簡単に設置ができます。 設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。 左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。 手すり部分は安心の抗菌加工。
材質スチール、ポリプロピレン ホワイト 質量(g)6200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560~660×445×650
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm)450 セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本 安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベッドで寝ている時の起き上がりやベッドから降りたあとの立ち上がりがスムーズに。ベッドに戻った時の手がかりにも。手すりは掴むのに丁度いい14cmのサイズ。ベッドのお好きな位置に差し込むだけの簡単取り付け。寝相の悪い方の掛け布団や寝ている方自身の落下防止にも。耐荷重性のあるL型一体構造。2台並べてセットし両手で起き上がるようにすることも可能。
用途ベッド、シルバー用品、立ち上がり、介護、高齢者、補助、介助用手すり、介助に。手すり、てすり、ベッド用手すり、ベッド用品、補助グッズ、ベッドガード、ベットガードとして。 材質スチール(カチオン電着塗装)、ポリエチレン、CRゴム 幅(mm)手すり部:140 質量(kg)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×540×500
1台
4,998 税込5,498
当日出荷


材質スチール 質量(kg)6.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×12・14・16・18
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用
用途トイレ、玄関など 材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト 直径(Φmm)32 付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本) 耐荷重(kg)80
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バンジエイドは鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチックをはじめ、様々な腐食部分や穴のあいた箇所に貼るだけで、鉄部同様に硬化し保護する修繕・補修用シートです。 紫外線により短時間(最短35分)で硬化し、密着しながら強度を増していきます。 またポリエステル樹脂でできているため、対候性、耐水性に優れ外部環境にも適しております。 1)施工が簡単 2)施工時間が短い 3)誰でも施工できる 4)仕上がり、品質の安定性(高硬度) 5)施工後の加工・塗装ができる 6)幅広い用途
用途橋梁、トタン、フェンス、鉄柱、ポール、タンク、配管、手すり、農機具、ビニールハウス、船舶、車両など、腐食・浸食が強く薄くなった、傷がついた、変形または穴が開いた鉄部などの補修に最適 厚さ(mm)1.5~1.8(硬化後) 硬化時間(分)35~60(直射日光)/60~120(曇り) 成分ポリエステル樹脂 主な用途鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチック 危険物の類別非危険物 特性耐候性、耐水性
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。 アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。 スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。 棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など) JIS規格Z3211 E4340 伸び(%)26 引張強度(MPa)450 化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005% 耐圧力(MPa)380 吸収エネルギー(J)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に 適合材コンクリート 材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ 仕様箱入
1セット(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に 仕様箱入 適合材コンクリート
1セット(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

エアコン室外機天面・アルミ手すり上・配管等、踏み台代わりに使用して凹んだり壊れたりする問題もこれで解決! シートは手で切れるので作業性抜群! 点線部分で切れば無駄なくお使いいただけます。
用途室外機天面・アルミ手すり・配管など。
1パック(5巻)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材石膏ボード 成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象(ねじ)3.5~4mm 種別化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
1箱(50本)ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群! 振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません 同一箇所に複数回ネジが効きます 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません スポイトは市販品もお使いいただけます
用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用) 材質ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上) 耐荷重(kg)35
1セット(6mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ニッペホームプロダクツ水性さび止め
水性ですが、乾くと、さび止め効果の強い塗膜となります。素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄製の門・垣根・手すり・鉄骨・鋼材・フェンス・タンク・配管・パイプなど屋内外の鉄部のさび止め。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水 赤さび 主な用途鉄部 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性さび止め 塗り重ね可能時間(時間)約2時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃) 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1缶
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)