こんなお得な商品も!

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292
使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
トラスコ品番472-9935
材質界面活性剤
質量(kg)2.2
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
TKG品番9-1314-0601
TKG品番(2017)6-1165-2301
商品タイプ業務用
1本(2L)
¥669
税込¥736
当日出荷
液状で使いやすく排管の汚れを分解。
目詰まり、悪臭を解消します。
ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水
液色淡黄色液体
1個(4kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。
化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。
顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。
種別顆粒状
使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。
標準使用量約150g
成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
外観白色細粒状
液性アルカリ性(pH12)
商品タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
配水管洗浄剤
固化した油脂や石鹸カス・毛髪等パイプ詰まりを除去します。
発熱・発泡作用により汚れをダブル洗浄。
用途配水管洗浄用
液性アルカリ性
形状液体
商品タイプ業務用
1箱(600g×6本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
劇毒物に該当しないので一般のビルメン業者様も使用できる尿石除去剤!
固着した頑固な尿石を化学反応にて浸透溶解除去!
適度な粘性があるため垂直面の汚れや細部の汚れ・配管内汚れの洗浄にも対応できるので幅広くメンテナンス業者様にご利用いただけます。
洗浄のほかに消臭効果もあり尿石の嫌な臭いも除去できて一石二鳥!
用途トイレの固着した尿石汚れの除去洗浄、配管内の清掃洗浄と消臭に
使用方法便器の清掃の場合:1.洗浄する部分に本剤をかけて2~5分放置します。2.放置後ブラシにて軽くこすり洗いしてください。3.洗浄後は十分な水ですすぎ洗いしてください。/配管内の清掃の場合:1.配管内に本剤を500mlほど投入し30分ぐらい放置します。2.放置後に十分な水で洗い流します。(本剤は原液でご使用ください。汚れが取りきれない場合は2.~3.回作業を繰り返してください。)
種別液体
液性酸性
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード