41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。オリフィスを用いた分流計測方式の採用により、配管口径あたりの計測流量が大きく、圧力損失が小さい。エア漏れ把握に役立つ50:1の実用的な計測範囲(一部取付姿勢除く)
長さ(mm)90 幅(mm)75 厚さ(mm)8
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

規格ドレンエンチヨウハイカン 部品名称トリツケヨウリヨウシヨ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ オプション2 ドレン延長配管部品_No.2、BSM-1550L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.2、BSM-1350L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.2、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.2
1個
165 税込182
7日以内出荷

備考50X230L 6,7フクム 部品名称キユウスイホースマトメ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 図解NoBSM-1550L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション2 ドレン延長配管部品_No.5、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.5、BSM-1350L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.5
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハリマーク
備考ドレンコック 規格ドレンコツク 部品名称ハリマーク 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.72MB) 図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.14、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション2 ドレン延長配管部品_No.14、BSM-1550L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.14、BSM-1350L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.14、BSA-3000C,BSA-3000C-W ハリマーク部品_No.19
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

規格ワイヤハーネスBSM 部品名称トリツケヨウリヨウシヨ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.63MB) 図解NoBSM-1365SLT-20HA オプション2 ハンディラジコンキット,ワイヤハーネス部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.22、BSM-1550L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.13、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.13、BSM-1060SLT オプション3 (回転計 ターンブーム1.3M 3方切替ノズル 速度連動散布装置)部品_No.24、BSM-1065SLT-20HA オプション 2 (ハンディラジコンキット ワイヤハーネス)部品_No.23、BSM-1350L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.13、BSM-1065SLT-20BA オプション2 (ハンディラジコンキット ワイヤハーネス)部品_No.23、BSM-1260SLT オプション3 回転計,ターンブーム1.3M,3方切替ノズル,速度運動散布装置部品_No.24
1個
60 税込66
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラオス
規格ARAG18107F 部品名称カプラオス 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(0.7MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.72MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoBSM-1270SLT ストレーナボックス部品_No.15、BSM-1310L ストレーナボックス部品_No.12、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 給水ホース部品_No.12、BSM-1350L-18AU ストレーナボックス部品_No.9、BSM-1350L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.9、VSM110-15S 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.6、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.11、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.14、BSA-3000C,BSA-3000C-W ストレーナボックス BSA-3000C部品_No.12、BSM-1100L-2 ストレーナボックス部品_No.9、BSM-1550L-22DUBK ストレーナボックス部品_No.34、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.11など
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールコック
規格ARAG45511107 部品名称ボールコツク 関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.32MB) 図解NoBSM-1070SLT ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1070SLT(18) ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1270SLT ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1670SLT ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1270SLT(18) ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.8、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション2 ドレン延長配管部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W ドレンコック部品_No.2、BSM-1670SLT(18) ストレーナボックス部品_No.8
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エクステンシヨン
備考※~2012年4月 規格G1/4XR1/8-0.6L 部品名称エクステンシヨン 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 図解NoBSM-1350L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.9、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.9、BSM-1550L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.9、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.18、BSM-1050SLT-LE 油圧バルブ部品_No.24
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW
規格M8X20(SM) 部品名称6カクボルトWSW 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.03MB) 図解NoBSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム部品_No.37、SSA-N550DX フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー 2006年2月~部品_No.42、BSM-1065SLT 第1段ブーム部品_No.35、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.5、SSA-F617MAT-1 ノズルリンク-2部品_No.13、SSA-アルフア1005MAT 吸水ストレーナ部品_No.13、BSM-1550L-22DU バイパスバルブ部品_No.36、SSA-S602DXVT エアクリーナ取付・マフラ部品_No.15、SSA-G550 送風機(2)部品_No.1、SSA-アルフア605MA 送風機-2部品_No.35、SSA-F616V 送風機(1)部品_No.59、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.44、SSA-α604MA パーキングレバー部品_No.4、SSA-α604 送風機-1部品_No.12、BSA-420JDS ワイドタイヤ部品_No.11、SSA-α1003MA-1 オプション-1部品_No.23など
1個
419 税込461
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ニツプル
規格ARAG2502070ツイカコ 部品名称ニツプル 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.34MB) 図解NoBSM-1350L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.4、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.31、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 20クラス部品_No.31、BSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.31、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機2 (倍速機)部品_No.31、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.30、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.31、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機2 増速機部品_No.31、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.30、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.30、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.4、BSM-1070SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.31、BSM-1265SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.31、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.31、BSM-1065SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.31、BSM-1550L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.4、BSM-1270SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.31、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション2 ドレン延長配管部品_No.4
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

備考外車トラクタ用 22,23フクム 規格BSM-OP 部品名称ワイヤハーネスクミタテ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.63MB) 図解NoBSM-1350L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.11、BSM-1065SLT-20BA オプション2 (ハンディラジコンキット ワイヤハーネス)部品_No.21、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.20、BSM-1550L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.11、BSM-1365SLT-20HA オプション2 ハンディラジコンキット,ワイヤハーネス部品_No.21、BSM-1065SLT-20HA オプション 2 (ハンディラジコンキット ワイヤハーネス)部品_No.21、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.11
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ソケツト
規格ARAG2302070 部品名称ソケツト 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ センタブーム(給水ホース)部品_No.5、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.7、BSA-3000C,BSA-3000C-W ストレーナボックス BSA-3000C部品_No.13、BSM-1670SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C部品_No.31、BSM-1670SLT(18) オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.6、BSM-1070SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.31、VSM110-15-1 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.41、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.7、BSM-1350L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.3、BSM-1270SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.6、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 給水ホース部品_No.5、BSM-1550L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション2 ドレン延長配管部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.3、VSM110-15S 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.41、VSM110-15K 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.41、BSM-1070SLT オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.6、BSM-1270SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.6
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトSW
備考※~2011年2月 規格M8X20 部品名称6カクボルトSW 関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.31MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(1.49MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(1.61MB) 展開図42(0.63MB) 展開図43(0.63MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.15MB) 図解NoKBM-400 動力噴霧機部品_No.74、SSA-E602 送風機-2部品_No.11、SSA-V602C 送風機-1部品_No.52、SSA-α1003 送風機駆動装置(2008年9月~)部品_No.4、SSA-α603-1 送風機-1部品_No.13、BSM-1050SLT-LE ブーム取付台 ノズル部品_No.45、SSA-N500 パーキングレバー部品_No.4、SSA-G535 ボンネット部品_No.10、SSA-F617MAT-1 送風機-2部品_No.35、SSA-F616(4)-1 送風機(2)部品_No.1、SSA-α1004MA 送風機駆動装置部品_No.4、SSA-α604MA フレーム,座席部品_No.18、SSA-α603 送風機-1部品_No.13、SSA-アルフア605MA 送風機-2部品_No.22、SSA-S610 -1 分水器部品_No.15、SSA-α1004MA 送風機-1部品_No.20、SSA-α1004 パーキングレバー部品_No.3、SSA-S600DX 2001ネン 分水器部品_No.17など
1個
165 税込182
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格ARAGG10071 部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.43MB) 展開図13(1.36MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.36MB) 展開図16(1.36MB) 展開図17(1.39MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.32MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(1.37MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.23MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoBSM-1550L-22AUBK 薬液配管3 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.2、BSM-1070SLT オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.4、GX-1500J 低圧薬液配管 3部品_No.30、BSM-1300L-2 付属品2部品_No.7、BSM-1240SLT-C2-1 薬液配管部品_No.6、BSM-1265SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液配管3 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.2、BSM-1065SLT 薬液配管部品_No.2、BSM-1550L-22AU 薬液配管 BKタイプ以外 薬液混合装置,洗浄装置なし部品_No.2、BSM-1350L-18AUBK 薬液配管3 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.2、BSM-1040SLT-C2-1 薬液配管部品_No.6、BSM-1110L 薬液配管部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬液配管1 BSA-3000C-W部品_No.52など
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エクステンシヨン
備考※~2012年4月 規格G1/4XR1/8-0.6S 部品名称エクステンシヨン 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 図解NoBSM-1050SLT-LE 油圧バルブ部品_No.25、BSM-1550L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.10、BSM-1350L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.10、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.19、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.10
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P46
規格P46 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.36MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.36MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.39MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.38MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.43MB) 展開図47(1.43MB) 展開図48(1.43MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.23MB) 図解NoBSM-1065SLT-20BA 薬液配管部品_No.3、PCT-140 本体部品_No.19、GKP254E-1 本体,付属品部品 Oリング P46_No.9、MP2530E-S 本体,付属品部品 Oリング P46_No.9、BP254 本体 付属品部品 Oリング P46_No.9、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.19、SSA-V1000 薬液配管部品_No.5、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.35、MP2520EW-K 本体部品_No.18、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.7、BSM-1670SLT ストレーナボックス部品_No.12、BSM-1365SLT-20HA 薬液配管部品_No.3、BSM-1260SLT 薬液配管部品_No.3、MP2500EW-M 本体部品_No.18、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.7、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.39、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.7など
1個
315 税込347
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格8.5X25XT2 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(0.76MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoSSA-α1000S 分水器部品_No.17、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.15、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.70、SSA-V602C 送風機-1部品_No.6、BSM-1050SLT-16BA3U ストレーナボックス部品_No.13、SSA-S611VT ボンネット部品_No.27、SSA-E541DX フロントパネル・ウインカランプ・バックミラー部品_No.17、BSM-1550L-22DUBK リザーブタンク部品_No.47、SSA-Z500-2 オプション8 (遮断板)部品_No.22、SSA-F616VT 調圧弁部品_No.30、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム部品_No.68、SSA-F500 送風機部品_No.16、G-5S 535J 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.23、SM-410T 立ち上がり部部品_No.2、SSA-α1003-1 ボンネット部品_No.30、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム部品_No.21、SSA-α603 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.38など
1セット(5個)
709 税込780
7日以内出荷

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象空気 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃)0~+60 接続口径(Rc)1/8 精度±5%
1個
8,450 税込9,295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF22 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・平形ターミナルタイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF26 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF24 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF23 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF28 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF27 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF25 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

対応流体は主に冷水・温水(青銅、黄銅など合成ゴムを侵食する成分を含む水には使用不可)。小流量の検出用に最適。流過オリフィスとダイヤフラムの差圧方式です。使用可能配管経15A
仕様●調整範囲:最小(減量時)3、(増量時)4/最大(減量時)8、(増量時)10(L/min) 質量(kg)1.2 最高圧力(MPa)(私用)0.98 温度液体:5~80 使用可能チューブ15A アズワン品番65-6681-87 サイズ(Φmm)101×H97 継手Rc1/2
1個
28,980 税込31,878
23日以内出荷

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂 適合流体上水 使用圧力(MPa)0.03~1.0 仕様FW13DSR付 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304 適合流体上水 使用圧力(MPa)0.03~1.0 適合JIS規格JIS B 0203
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。 ■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 ■接液部に可動部品はありません。 ■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途海水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。 材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC 接点数1 流体海水(SEA WATER) 寸法L(mm)190 温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可) 寸法B(mm)130 精度(%)±2F.S 面間寸法(mm)80±1 圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G) 試験耐圧力(Mpa)0.75(G) 最大差圧(MPa)0.05
1個
149,000 税込163,900
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。 ■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 ■接液部に可動部品はありません。 ■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。 材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC 接点数0 流体水(WATER) 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G) 温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可) 精度(%)±2F.S 面間寸法(mm)80±1 試験耐圧力(Mpa)1.5(G) 最大差圧(MPa)0.05
1個
249,800 税込274,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。 特に、渇水時には、流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、バイロット回路をオリフィス制御することで、主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
使用流体上水 材質カバー:CAC406/ダイアフラム:合成ゴム/ダイアフラム押え:SUS304/スプリング:SUS304/流量調節棒:C3604/ストレーナーキャップ:C3604/レジスターA:合成樹脂/レジスターB:合成樹脂/レジスターキャップ:C3604/オリフィス:C3604/案内羽根CAC406/ストレーナ:SUS304/バキュームホルダー:C3604/レジスターC:合成樹脂 材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0.03~1.0 使用温度(℃)0~60
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂 適合流体上水 使用圧力(MPa)0.03~1.0 適合JIS規格JIS 10K
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
使用流体上水 タイプFW20DSR付 材質カバー・案内羽根:CAC406、ダイヤフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え・スプリング・レジスターキャップ・ストレーナ:SUS304、流量調節棒・ストレージキャップ・バキュームブレーカ:C3604、レジスターA・B・C:合成樹脂、オリフィス:CAC406C 材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0.03~1.0 使用温度(℃)0~60
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)