ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
色アイボリー
簡単なカットで長さ調節可能。
取付け操作が容易。
超肉薄タイプ。
穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)
色アイボリー
電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
全長(mm)30
仕様配線工事用
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
配管キャップ付。
色ミルキーホワイト
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。
WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質PE+PP
色調アイボリー(シルキーホワイト系)
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまで
色アイボリー
配管穴用パイプセットに取り付けるキャップです。
色アイボリー
材質ビニル系エチレン製
寸法A(mm)68
寸法B(mm)200
寸法C(mm)Φ63
寸法D(mm)84
壁貫通時の電話線の保護に使用します。
TCN-10Sに適合します。
仕様電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下)
取付穴Φ9.5×Φ10mm
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP
色調アイボリー
壁厚250mm以下(勾配使用時200mm以下)の厚壁に対応できます。
用途ツバ付貫通スリーブ
コアドリル径65mm
トラスコ品番761-3393
材質PE+PP
質量(g)68
内径(Φmm)57
外径(Φmm)64.5
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
防水処理がラクにできる防水換気スリーブに配管キャップをセットしました。
適合パイプフード(接続部Φ75)、アルミフリーダクト(AFD-75)、換気パイプ(PYP-75J,75J4)
材質樹脂製
色ベージュ
規格壁厚:100mm迄、壁板厚:30mm以上(外壁)、壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
材質P.E.
色調アイボリー
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状丸型
色ベージュ
適合壁厚(mm)100~200
Φ80までの穴なら、これ1種類でOK。
サイズごとに在庫を持つ必要がありません。
10°までの勾配のついた穴なら、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。
今まで在庫スペースをとっていたスリーブも重ねて保管。持ち運びスペースも取りません。
対応径(Φmm)80以下
長さ(mm)210
角度(°)(対応勾配)0~10
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mm
セット内容スリーブ×1・配管キャップ×2
色ミルキーホワイト
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
関連キーワード