1,686件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状丸型
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型 材質ABS樹脂 主材質ABS樹脂 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


配線孔キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂 形状角型 質量(g)24
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金 寸法D(mm)67 質量(g)128 寸法d(mm)60 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)57
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂 形状角型
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
ブラック 材質アルミ合金、ポリアミド 形状丸型 仕上アルマイト処理
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状オーバル型
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)配線孔キャップ
開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
材質ステンレス鋼 材質/処理(本体)ポリエチレン/ブラック(蓋)ステンレス鋼/ヘアーライン シルバー 形状オーバル型 質量(g)35 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6791-78
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

分割式ですので、後付けが可能です。 柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用 仕様分割式 種類端末カバー 内径(Φmm)57.6 ツバ外径(Φmm)110
1個
266 税込293
当日出荷

1個
6,590 税込7,249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)配線孔キャップ
エコ商品
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下配線孔キャップ
開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。
用途家具 材質プラスチック
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)配線孔キャップ
エコ商品
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど 材質ABS樹脂 質量(g)9.8 適合板厚(mm)0.8~ 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)配線孔キャップ
艶感のあるデザイン性の高い樹脂製配線孔キャップです。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状丸型 質量(g)18 外形寸法D(mm)76.2 外形寸法L(mm)76.2 取付穴径d(Φmm)69.9 取付穴径l(Φmm)69.9
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。
形状丸型 ブラウン 外形寸法D(mm)85 外形寸法L(mm)85 取付穴径d(Φmm)80 取付穴径l(Φmm)80
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)配線孔キャップ
[a]部パーツは取り外しできます。[a]部を90°回転することで穴付きと穴無しが選べます。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ハイインパクトポリスチレン(HIPS) 材質/処理ハイインパクトポリスチレン/- 形状角型
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)配線孔キャップ
シリコーンゴムの落ち着いた印象の仕上げです。USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。
材質シリコーンゴム(Q) 形状丸型 質量(g)22 外形寸法D(mm)88.1 外形寸法L(mm)88.1 取付穴径d(Φmm)76.2 取付穴径l(Φmm)76.2
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ART973 アート配線孔キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- ホワイト 形状角型 質量(g)17 取付穴(mm)木製97.5×45.8板金97.8×46.5板厚0.8~1 アズワン品番65-1970-07
1個
239 税込263
当日出荷

アトムリビンテック配線孔キャップ丸型
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
材質ABS 寸法(Φmm)60
1個
299 税込329
当日出荷

LAMP(スガツネ)配線孔キャップ SALSA
エコ商品
開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
材質(本体)ABS樹脂、(蓋)ステンレス鋼 シルバー 形状オーバル型 仕上(本体)ブラック、(蓋)ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)配線孔キャップ LN72SF型
エコ商品
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 外形寸法D(mm)37 外形寸法L(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)32 取付穴径l(Φmm)67
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。 コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。 カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。 回り止め付きのため取付後にずれません。
材質ABS樹脂、エラストマー 質量(g)36 取付穴径(Φmm)80(加工)
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)配線孔キャップ LN72型
エコ商品
板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 最大適合板厚(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)30
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ)配線穴キャップ 丸型 45mm
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど 材質ABS樹脂 サイズΦ45 寸法A(mm)17 寸法B(mm)14 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)34 寸法D3(mm)38.5 寸法D4(mm)39
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど 材質ABS樹脂 最小適合板厚(mm)0.8 質量(g)15.3 最大適合板厚(mm)2 穴径(Φmm)55
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂 最小適合板厚(mm)16 タイプ片側はめ込みタイプ PAT
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

板の両側から挟み込んで取り付けます。 蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂 最小適合板厚(mm)16 タイプ挟み込みタイプ PAT 最大適合板厚(mm)26
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。 コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。 カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。
質量(g)33
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)