36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成接着剤を使用しておりますので強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性、耐水性、耐寒性に優れています。振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
用途電気配線の間隙のシール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの間隙シール、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール、冷暖房配管のシール 特性耐熱性、耐水性、耐寒性 危険物の類別非危険物
1個(1kg)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

タイシーラー モノタロウ 動画あり
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個(1kg)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテ アイボリー 使用温度(℃)-20~50 使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。 不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。 自己消化性なし
用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。 質量(kg)1 グレー
1個
949 税込1,044
当日出荷

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1セット
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。 使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。 ライトグレー 比重2.05 難燃性UL-94 V-0レベル 加熱減量(%)0.10 吸水率(%)0.02 絶縁抵抗1.70×1013
1個(1kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40 使用温度(℃)-20~50
1個(200g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。 使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。 ホワイト 比重2.05 加熱減量(%)0.12 吸水率(%)0.04 絶縁抵抗1.41×1014
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。 しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。 手にべとつかず、簡単に作業ができます。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。 流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。 モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。 仕様油性パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41 適応下地モルタル、コンクリート面 特性難燃、防水
1箱(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) ライトグレー 比重0.9
1個(0.4kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

ネグロス電工PF管パテ脱落防止具
防塵、防音用パテの脱落を防止できます。 難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 視認性が高い黄色の為、施工状態が確認しやすいです。 使用頻度の高いサイズ(呼び22)を兼用しています。
イエロー
1パック(10個)
569 税込626
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます スリット入りで2つに割りやすい形状 非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性 強固な密着性と優れたシール性 手へのべたつき感が残りにくい ノンアスベスト
グレー 使用温度範囲(℃)-25~80 動作温度範囲(℃)5~40
1個(1kg)
489 税込538
当日出荷

1個(200g)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。 危険物の類別非危険物
1箱(200g)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 グレー 比重1.6 アズワン品番65-1795-78
1個(1kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580 グレー 規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755 使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

約1000℃(1時間以内)の温度に耐える事ができます。 そのまま使えるパテ状。 難燃性。 非硬化パテ。
用途耐熱を要する箇所への補修。 特性耐熱・難燃 仕様無収縮、非硬化パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×85×40 危険物の類別非危険物 適応下地配線、配管などの隙間充填
1袋(700g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度に柔らかく、簡単に施工できるため作業性が抜群です。手や手袋にべたつきが残らず、対象物によくつきます。
用途電気配線の間隙シール、冷暖房配管のシール、ビルのケーブル貫通部分、基礎貫通部の配管のすきま埋めなど。 付属品顔料 トラスコ品番689-6759 セット内容ポリブデン樹脂 材質炭酸カルシウム ダークグレー 容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1個
660 税込726
当日出荷

各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます。スリット入りで2つに割りやすい形状。非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性。強固な密着性と優れたシール性。手へのべたつき感が残りにくい。ノンアスベスト。スリット入りで2つに割りやすい!
仕様針入度:85±15 ホワイト 使用温度範囲(℃)-25~80 内容量(kg)1(約500mL) 作業温度範囲(℃)5~40
1個
489 税込538
翌々日出荷

冬場も使いやすい柔らかさ。ベタつかないECOフィルム採用。
用途エアコン、電気配線の間隙の耐水シール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケース、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール アイボリー 温度範囲(℃)(使用温度)-20~50、(作業温度)5~40
1個(200g)ほか
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローバル配管パテ
エアコンパテ 配管・貫通部シール材
用途電気配線の隙間のシール。冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの隙間シール。冷暖房配管のシール。 アイボリー
1個(200g)
119 税込131
4日以内出荷

Devcon(デブコン)デブコン SU 200gセット
低粘度で流動性に優れています。電気絶縁性に優れ、耐水性があります。 簡単に手で引き剥がす事も可能です。 硬化後はテスターなどの棒状の物を突き刺しても穴は塞がります。 接着はせず、高密着する特殊なシール性(粘着性) 振動や衝撃を吸収してしまう軟質素材。 優れた耐久性 流し込むだけで簡単に電気機器の防水・防湿・防塵対策ができます
用途電気配線部の絶縁や端子ボックス、端子盤の塩害、湿気、粉じんからの防護などに適しています。 結露防止、腐蝕、酸化の防止。 電蝕防止の為のシール材。 振動のある部分や湿度変化で伸縮する部分のシールや隙間充填。 海沿いの設備の津波対策 川沿いの設備の水害対策 トラスコ品番432-9180 淡黄色透明 質量(g)200 主成分特殊ウレタン樹脂 耐熱温度(℃)85 可使時間(分/25℃)30 硬化時間(時間)12/25℃ 特性耐水、絶縁
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体 トラスコ品番795-9109 セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚 質量(kg)2.5 材質(本体)シリコンゴム タイプ屋内用 適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)150
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体 トラスコ品番795-9087 セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚 質量(kg)2.3 材質(本体)シリコンゴム タイプ屋内用 適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)100
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷

UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22 仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体 トラスコ品番795-9052 セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚 質量(kg)3 規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷

UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体 トラスコ品番795-9117 セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚 質量(kg)1.16 材質(本体)シリコンゴム タイプ屋内用 適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)38、60
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体 トラスコ品番795-9095 セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚 質量(kg)1 材質(本体)シリコンゴム タイプ屋内用 適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)14、22
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60 仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体 トラスコ品番795-9061 セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚 質量(kg)3.1 規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
1セット
47,980 税込52,778
3日以内出荷

硬化後の表面のキメが細かい。作業性が良い。硬化性が良い。NC加工性良好。
用途マスターモデル・検具用パテ剤。コイル、配線固定。すき間埋め、樹脂型補修等 仕様線膨張率:20~30(mm×10(-6)/TAM法、離型条件:13~16時間(25℃) セット内容主剤:10kg/硬化剤:10kg 硬度(ショアD)75 型番主剤:TRW-2003Bn(H)、硬化剤:TRW-2003(H) 比重硬化物比重:0.9 可使時間(分/25℃)(500g)40~60 外観主剤:茶色/硬化剤:白色 粘度(mPa・s)パテ状(混合前、混合後ともに)/25℃ 曲げ弾性率(MPa)(JIS K6911)2600 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1000mL 混合比主剤:100/硬化剤:100 RoHS指令(10物質対応)対応 曲げ強度(MPa)(JIS K6911)34 ガラス転移点(℃)(TAM法)49
1セット(10kg×2箱)
98,980 税込108,878
7日以内出荷

シリコパテ シリコパテ 信越ポリマー 動画あり
信越ポリマーシリコパテ
エコ商品、RoHS
粘土状の粘着・接着力で、補修箇所に練りこんだり貼り付けてピタッと密着。硬化せず、いつでも簡単にはがせる。ポリママルチテープの下地で穴埋めすると、強力な漏洩補修になる。
用途配管のピンホール穴の補修。管と継ぎ手の段差埋め補修。エアーホースの劣化による漏れ補修。配線の仮固定や、展示物などさまざまな仮固定に応用可能。 幅(mm)25 オレンジ 使用温度範囲(℃):-40~180 長さ(cm)40 主成分シリコーン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.31MB) グリーン購入法適合
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Siemens SITOP PSU300S 24 V / 5 A 安定化電源は、3 相 AC 400500 電圧の入力電圧で動作します。3 極接続ミニチュア回路ブレーカ( 3 → 16 A 特性 C )又は回路ブレーカ 3RV2011-1DA10 (設定 3 A )又はが必要です設定時間:最大 10 ms 過電圧保護 出力短絡防止のプロパティ IP20 等級の保護
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:500V●出力電圧:24V●出力電流:5A●シリーズ:6EP アズワン品番65-7224-34
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 圧着端子仕様のため、高圧引込口配線に対応しています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
1セット
99,980 税込109,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)