881件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーバーやパソコン、OAタップ周りのケーブル類に。 わかりやすい配線管理で、業務効率化・トラブル防止に役立ちます。 長期間の貼り付けに適しています。 低反発で柔軟性のある素材なので、きれいに貼った状態が持続します。
用途工場機器、情報処理機器、OAタップ、パソコンに。 タイプ配線マーカー(曲面用) 長さ(m)5.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
139 税込153
翌々日出荷

UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
白地に黒文字 材質ビニール 長さL(mm)15
1袋
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカーブック
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。 ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。
用途配線の表示、識別 材質ビニールクロス 質量(g)54 使用温度範囲(℃)-48~77 縦(mm)5.5 横(mm)39.62 使用場所屋内
1箱(10冊)ほか
28,980 税込31,878
15日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。 ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。 チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。 日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
材質塩化ビニール 規格RoHS、REACH、JSIA 肉厚(mm)0.4 適合電線サイズ0.2sq~4.1sq
1巻(200m)
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。 チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。 工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字白に黒文字 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)2.5 テープ地色 文字色 エコマーク認定番号17 112 045
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。 長さ(mm)約110 材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルマーカー
エコ商品
仕様固定方法:クリップオン 、 レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z 、 最小ケーブル径:2.8mm 、 最大ケーブル径:3.8mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:5.6 mm 、 量:200 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,998 税込2,198
欠品中

ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。 材質軟質PVC 全長(m)10 使用温度範囲(℃)-10~105 内径(Φmm)3.2 肉厚(mm)0.45±0.05 耐熱温度(℃)105
1本
539 税込593
当日出荷

アイマーク防鼠栓
鼠や蛇などの侵入を防ぎ配線を守るための、侵入口となっている穴を防ぐ栓です。難燃ウレタンフォーム製で軽く、やわらかいため簡単に設置が可能です。
材質難燃ウレタンフォーム 高さ(mm)70
1セット(10個)
特価
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LANケーブル用のマークバンドです。 一体樹脂バネで直径5.2~6.8mmのケーブルに対応します。 ケーブルにワンタッチで取り付けできます。 取り付け後の位置修正も可能です。※取り外す場合は、クリップやマイナスドライバーなどをお使いください。 ラベルライターで作成したラベルを貼り付け可能です。 油性ペンによる手書きが可能です。
材質66ナイロン(難燃性 UL94-V0) 寸法(mm)W26×D8.8×H10.5、(表示部)25×6.5 対応対応ケーブル:エンハンスドカテゴリ5・カテゴリ6・エンハンスドカテゴリ6ケーブル(直径5.2~6.8mm) アズワン品番64-0851-50
1個(18個)
1,198 税込1,318
当日出荷

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
特価
609 税込670
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類一般配線用瞬時固定型 規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 接続方式表面形(圧着・バー端子用) トリップボタン
1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ブレーカーロックアウト MasterLOCK 動画あり
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本 質量(kg)0.5 種類電動機保護用 規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 定格絶縁電圧(V)AC500 接続方式表面形(圧着・バー端子用) 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)100 外形寸法c(mm)60 形名BW32形 トリップボタン 外形寸法d(mm)84 フレーム(AF)32
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

強粘着で剥がれにくいので、長期間の貼り付けに最適。低反発で柔軟性のある素材で曲面にもしっかりフィットします。
エスコ品番EA761DS-518 ホワイト エコマーク認定認定 文字色ブラック エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

アイマーク防鼠栓
鼠や蛇などの侵入を防ぎ配線を守るための、侵入口となっている穴を防ぐ栓です。難燃ウレタンフォーム製で軽く、やわらかいため簡単に設置が可能です。
トラスコ品番676-4938 材質難燃ウレタンフォーム 幅(mm)70 高さ(mm)70
1セット(10個)
6,798 税込7,478
当日出荷

簡単取り付けで、ケーブルの誤切断トラブルを防止します。配線工事のイージーミスを未然に防ぎます。非粘着で柔らかく扱いやすいです。また、雨の中でも安定した結束が可能です。はさみでカット可能です。繰り返し使用が可能です(約1,000回)
用途ケーブルの誤切断防止に。作業現場での注意表示に。 材質ナイロン(フック部)、ポリエチレン(ループ部) 幅(mm)20 厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-20~40
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ハリマーク
規格ヒダリブーム 部品名称ハリマーク 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 図解NoKBM-3015D-2 ハリマーク部品_No.8、CBM-302SB 電気配線部品_No.15、CBM-300BD-K コントロールボックス ハリマーク部品_No.15、BSM-1100L-2 ハリマーク部品_No.32、SSA-E500KP 計器パネル・ヒューズボックス・タコメータ部品_No.38、BSM-1300L ハリマーク部品_No.35、BSM-1300L-2 ハリマーク部品_No.32、BSM-1100L ハリマーク部品_No.35、BSM-1500L ハリマーク部品_No.32
1個
569 税込626
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハリマーク
規格ミギブーム 部品名称ハリマーク 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 図解NoCBM-300BD-K コントロールボックス ハリマーク部品_No.14、BSM-1300L-2 ハリマーク部品_No.31、BSM-1500L ハリマーク部品_No.31、KBM-3015D-2 ハリマーク部品_No.7、CBM-302SB 電気配線部品_No.14、BSM-1100L-2 ハリマーク部品_No.31、BSM-1100L ハリマーク部品_No.34、BSM-1300L ハリマーク部品_No.34、SSA-E500KP 計器パネル・ヒューズボックス・タコメータ部品_No.37
1個
569 税込626
7日以内出荷


取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴仕様なので船舶で使用可能! 電源マーク表示タイプ LEDで電源マークを表示 DC12~24V用 スイッチ容量は20Aまで。 ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式 推奨取り付け穴:22mm オプション配線カプラーは20A用が使用可
電源(V)DC12/24 スイッチ容量20Aまで スイッチオルタネイト 防水保護等級IP64相当 寸法(mm)Φ22×40 質量(g)26 取付穴径(Φmm)22(推奨)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ICBP-WB アイスブレーカー(製氷皿) ICE BREAKER 動画あり
北欧デンマーク発 作るのも取り出すのも簡単!画期的なアイストレー。 ヨーロッパで大人気。 密閉容器だから、臭い移りもなく清潔。 使い切れなかった氷をそのまま保管可能。 冷蔵庫内で、たて横どちらでも置けるので、庫内でスペースを取らない。 自動製氷機より透明性の高い、美味しそうな氷ができます。 飲み物をそのまま凍らせて、ドリンクボトルとしても使用可能。 保冷効果が長続きするからアウトドアでも活躍。 蓋付きなので、そのまま保冷剤として使用可能
仕様食器洗浄機使用可能 材質TPE、ABS、PP ウォーターブルー 質量(g)約240 穴数18 寸法(cm)約21×11.5×6(拡張時:8) 耐冷温度(℃)-20 貯水容量(L)0.3(約2.5~3cmの氷が18個作れます)、拡張時:1150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

総裏メッシュ仕様 背中にベンチレーション有り ポケットファスナーなし RBロゴは転写マーク
混率(%)表地・裏地:ポリエステル100
1枚
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護 長さ(m)100
1巻ほか
5,988 税込6,587
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

総裏メッシュ仕様。シルエットもスッキリ。 裾ファスナー有り ポケットファスナーなし RBロゴは転写マーク
混率(%)表地・裏地:ポリエステル100
1枚
6,590 税込7,249
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マサル工業メタルモール切断機
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷

適合アイソレーション 種類電動機保護用配線用 仕様選択度種別:Cat.A 接続方式表面形(ねじ端子) 定格インパルス耐電圧(kV)6 トリップボタン 使用環境条件汚損度3 機種区分電動機保護用 アイソレーション適合適合 DC適用AC専用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

耐久撥水の防風ストレッチウインドブレーカーです。 【耐久撥水加工】50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。 JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験) 【ストレッチフィット】体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。 左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。 フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック! 軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用! 左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。 手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック! 防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
種別長袖ブルゾン 機能耐久撥水、ストレッチ、防風、軽量 生地ポリエステル100% 材質(袖口)ナイロン100%
1着
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

GV-SB1 感震ブレーカーアダプターヤモリ リンテック21 動画あり
オリジナルのメカニカルセンサーとスプリング機構により設定した地震の揺れを感じると瞬時にブレーカーをOFF にします。 内閣府のガイドライン2つ星取得! 日本消防設備安全センター推奨マーク取得済み! 通電火災の防止! 地震による停電からの復帰時、通電火災を防止します。安心・確実な動作機構! 各種ブレーカー対応! 分電盤に強力接着! 穴あけ加工不要の簡単設置!
用途地震で転倒した電気ストーブなどが再通電した際、火災を引き起こす事を防ぐ為に作られた製品です。 仕様対応交換用接着パッド:LQ-50 材質ABS/PCアロイ、PET,ステンレス材、アクリル系接着パッド 質量(g)1個あたり:約70 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1個あたり:145×66×55 構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書 使用環境温度(℃)0~40 耐用年数(年)10
1セット
3,898 税込4,288
翌日出荷

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAM37MGY)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 対応製品LD-GAM37MGY 材質PVC グレー 長さ(m)1 ケーブル長(m)●対応:センター:Φ6mmの通信線・ケーブル2条、VVF(2.0×2C)1条、VVF(2.0×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、VCTF(1.25×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条●対応:両サイド:Φ3mm以下の通信線・ケーブル各1条 外寸法・幅(mm)45 外寸法・高さ(mm)11
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAM37MBR)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 対応製品LD-GAM37MBR 材質PVC ブラウン 長さ(m)1 ケーブル長(m)●対応:センター:Φ6mmの通信線・ケーブル2条、VVF(2.0×2C)1条、VVF(2.0×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、VCTF(1.25×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条●対応:両サイド:Φ3mm以下の通信線・ケーブル各1条 外寸法・幅(mm)45 外寸法・高さ(mm)11
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAM47M)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 対応製品LD-GAM47M 材質PVC ベージュ 長さ(m)1 ケーブル長(m)●対応:センター:Φ7.5mmの通信線・ケーブル2条、Φ8mmの通信線・ケーブル1条、VVF(1.6×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×3C)1条、VCTF(2.0×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条●対応:両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条 外寸法・幅(mm)54 外寸法・高さ(mm)12
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅30mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅30mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAM27MGY)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 対応製品LD-GAM27MGY 材質PVC グレー 長さ(m)1 ケーブル長(m)対応:Φ5mm以下の通信線・ケーブル、VCTFK(1.25×2C)1条 外寸法・幅(mm)30 外寸法・高さ(mm)8
1個
889 税込978
翌々日出荷

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 206.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 190 mm スイッチ遮断器のサイズ 2.
長さ(mm)150 幅(mm)190 極数3 シリーズ3KF アクチュエータの種類manual operating mechanism 定格電圧(V)(surge)12000 深さ(mm)206.5 ハンドルグレー 保護等級IP00、IP20 保存温度(℃)-50~80 コード218-3263 正味質量(g)2500 電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 440V:8000、at AC-23A at 690V:5000、at DC-23A at 440V:1000 ヒューズNH000 、NH00 動作温度(℃)-25~70 機械的寿命(operating cycles)12000 アズワン品番65-7801-87 ねじ締付トルク(N・m)15~22 デバイスタイプfloor mounting 動作電圧(V)690ac コネクタサイズ(switch)2 許容入力(kW)75(@AC23A 500V) 動作電流(A)125 電力損失(W)4.2~12.6 認証マークCCC、CE、UKCA、VDE、EAC、DNV
1個
70,980 税込78,078
6日以内出荷