カテゴリ

  • バッテリー・電装(29)
  • バイク部品(10)
  • 制御機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「配線 平型端子」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型端子250型カプラー メス マリンテック平型端子250型カプラー メスマリンテック
99税込109
1式
4日以内出荷
平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!ロック機能付きLED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!簡単脱着ロック機能付き平型端子250型オス/メス購入時に選択
材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)25.3×16.4×10.2(メス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
平型端子250型カプラー オス マリンテック平型端子250型カプラー オスマリンテック
99税込109
1式
4日以内出荷
平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!ロック機能付きLED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!簡単脱着ロック機能付き平型端子250型オス/メス購入時に選択
材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)28.8×22.4×13.2(オス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
角型ロッカースイッチ 3連パネル マリンテック角型ロッカースイッチ 3連パネルマリンテック
3,998税込4,398
1式
9日以内出荷
分電盤・表示盤用 防水3連スイッチパネル!3連アルミニウム埋め込みパネルON-OFF防水ロッカースイッチ付きパネルはヘアライン仕様アルマイト処理スイッチ内部はシリコンガスケットによる本格的防水構造防水規格IP65配線済青色LEDランプ付き平型差込端子付きオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持取付穴サイズ:37.5x22(mm)
付属品M4タッピングネジ4本・配線ケーブル1式・表示シール100種類型式RSMA-3-3寸法(mm)100.5×68×80極数3極電圧(V)DC12-24スイッチオルタネイト式・ON-OFF電流容量(A)スイッチ:【12V時】20/【24V時】10
平型端子315型オス BRIDGE平型端子315型オスBRIDGE
599税込659
1個
6日以内出荷
スローブローヒューズホルダーに使用する315型の平型端子です。
用途電装配線作業時に材質黄銅タイプオス
標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
7,398税込8,138
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 UII 2 G D Ex e IIケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix ContactPhoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 用途:鉄道用途向けにテスト済みComplete Line製品:
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609アズワン品番65-7773-53
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
889税込978
1袋(5個)
3日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 UII 2 G D Ex e IIケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix ContactPhoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 用途:鉄道用途向けにテスト済みComplete Line製品:
仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃幅(mm)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]種類終端板奥行(mm)29.1シリーズD-ST使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材PA難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7773-78許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70併用可能製品端子台
オーディオ・ナビゲーション取付キット(日産車用) エーモンオーディオ・ナビゲーション取付キット(日産車用)エーモン
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
用途日産車への市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けにセット内容ワイドパネル:1個、プレート:2個、オーディオハーネス(20P):1個、ステアリングリモコン接続ハーネス(16P):1個、アンテナ変換コード(3P):1個、平型端子変換コード:1個、車速配線カプラー(12P):1個質量(g)260メーカー日産適合車種日産 サクラ、型式:ZAA-B6AW、年式:R4.6~※ステアリングリモコン付き車用取扱説明書(3.45MB)
クリンピングツールセット E-ValueクリンピングツールセットE-Value
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電装品の配線作業に最適な充実のセット内容です。 クリンピングプライヤーは、電線の切断、電線の被覆剥き、オープンバレル(連鎖型)端子、裸端子の圧着、ボルトの切断が可能です。 手の当たりが優しい幅広のエラストマー樹脂付きグリップ採用です。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。適合電線(mm2)ギボシ端子・平端子・丸型端子・クワ型端子:0.5~2.0、単線0.57~1.44mm・より線0.25~1.65、単線1.14~1.82mm・より線1.04~2.63適合サイズ裸端子圧着:1.25・2.0・5.5、ボルトカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5適合サイズ(mm2)ワイヤーストリッパー:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5、オープンバレル端子圧着サイズ:1.25・2.0・5.5
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取付が可能AUTO ACC対応
用途日産 ノートオーラへの市販オーディオ・ナビゲーションの取付にセット内容オーディオハーネス(20P)×1、車速配線カプラー(12P)×1、ステアリングリモコン接続ハーネス×1、アンテナ変換コード(3P)×1平型端子変換コード×1、2DINワイド変換パネル×1、ワイドパネル×1、プレート×2、ブラケット(L・R)×各1適合車種日産 ノートオーラ(型式:FE13、FSNE13、年式:令和3年8月)、日産 ノート(型式:E13、SNE13、年式:令和2年12月~)適合メーカー日産
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
用途日産 ノートへの市販カーナビ・オーディオデッキの取り付けに。適合メーカー日産適合車種日産 ノート、《型式》E13、SNE13、《年式》2020年12月~セット内容2DINワイド変換パネル×1、ワイドパネル×1、ブラケット(L・R)×各1、プレート×2、オーディオハーネス(20P)×1、車速配線カプラー(12P)×1、アンテナ変換コード(3P)×1、平型端子変換コード×1
平型端子スリーブセット BRIDGE平型端子スリーブセットBRIDGE(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(200組)
当日出荷から6日以内出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。
平型端子350型メス BRIDGE平型端子350型メスBRIDGE
979税込1,077
1袋(50個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0タイプメス
平型端子350型オス BRIDGE平型端子350型オスBRIDGE
979税込1,077
1袋(50個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0タイプオス
平型端子250型カプラー BRIDGE平型端子250型カプラーBRIDGE
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。極数1極サイズ平型端子250型
圧着接続端子防水 BRIDGE圧着接続端子防水BRIDGE
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
防水スリーブ付圧着端子により密着し水の侵入を防ぎます。
用途車外での確実な配線接続に。タイプその他
ターミナルセット エーモンターミナルセットエーモン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット目盛15cm(目安)
ターミナル&ツールセット(検電テスター付) エーモンターミナル&ツールセット(検電テスター付)エーモン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個目盛20cm(目安)
ターミナル&ツールセット エーモンターミナル&ツールセットエーモン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット小さな端子が取り出し易い底面R形状収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個目盛15cm(目安)
平型端子【メスセット】 エーモン平型端子【メスセット】エーモン(2件のレビュー)
349税込384
1パック(8セット)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
平型端子セット エーモン平型端子セットエーモン(8件のレビュー)
349税込384
1パック(7セット)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
平型端子250型カプラーセット MJ平型端子250型カプラーセットMJ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
頻度の高い端子とカプラーをセット 配線が一段と効率UP
仕様【2極オス・メス】各3、【3極オス・メス】各3、【4極オス・メス】各3、【6極オス・メス】各3、【8極オス・メス】各3、【平型オス・メス】各100
Maxon コネクタ コネクタ Motor MaxonMaxon コネクタ コネクタ MotorMaxon
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:モータ●長さ:21.5mm●幅:12.4mm●深さ:13mm●寸法:21.5 x 12.4 x 13 mm●モータ接続ユニット. ユニットを使用して、平型ブラシレスモータと品番 ; 420-5192 420-5192 などのフレックスコネクタ、又は同様のモータとコネクタの容易な接続が可能 一端にモータリードを収容するフレックスコネクタを、もう一端にねじ止め端子台を備えたこのユニットを使用してコントローラを配線 2タイプを用意 センサ無モータには4方向タイプを使用 センサ付モータには8方向タイプを使用RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子 BRIDGE平型端子BRIDGE(2件のレビュー)
659税込725
1セット(100個)
当日出荷
配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子 BRIDGE平型端子BRIDGE
639税込703
1セット(100個)
当日出荷
配線コードの確実な接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス ACC分岐KIT ブレーキスイッチ 187平型端子 KIJIMA(キジマ)ハーネス ACC分岐KIT ブレーキスイッチ 187平型端子KIJIMA(キジマ)
499税込549
1個
4日以内出荷
フロントブレーキスイッチから簡単に電源を取り出しが出来る配線キット。後付けの電装品などの取り付けの際に、ブレーキス イッチ配線に割り込ませ電源を取りやすくします。
主な適合車種ホンダ : PCX125/150,スズキ : GSX250R、GSX-S125、GSX-R125 etc
平型端子 110型 カプラー&端子 セット モノタロウ平型端子 110型 カプラー&端子 セットモノタロウ(34件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続にセット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個)材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合電線サイズ(sq)0.5~1.0
平型端子 オス&メスセット モノタロウ平型端子 オス&メスセットモノタロウ(25件のレビュー)
199税込219
1セット
当日出荷
平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各5材質黄銅
H4コネクター オス&メス&端子 セット モノタロウH4コネクター オス&メス&端子 セットモノタロウ(22件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス・メス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
H4コネクター オス&端子 セット モノタロウH4コネクター オス&端子 セットモノタロウ(4件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
カプラーと平型端子305型オスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス端子×3、3Pオスカプラー×1(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート JET INOUE(ジェットイノウエ)LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショートJET INOUE(ジェットイノウエ)(19件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
平型端子 セット スリーブ付 モノタロウ平型端子 セット スリーブ付モノタロウ(14件のレビュー)
219税込241
1パック(20個)
当日出荷
用途配線コードの接続に。適合電線AV(S)0.5~2.0sq適合DC12V・DC24V
平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付 モノタロウ平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付モノタロウ(87件のレビュー)
119税込131
1パック(6セット)ほか
当日出荷
用途配線コードの接続に。タイプオス・メス適合電線AV(S)0.5~2.0sq適合DC12V・DC24V関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
H4コネクター メス&端子セット モノタロウH4コネクター メス&端子セットモノタロウ(51件のレビュー)
229税込252
1セット
当日出荷
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から6日以内出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
ギボシ端子SET KIJIMA(キジマ)ギボシ端子SETKIJIMA(キジマ)
309税込340
1セット(5個)
4日以内出荷
配線処理に不可欠な電装端子をラインナップ。
コネクターSET(H-4コネクター) K-CON(キタコ)コネクターSET(H-4コネクター)K-CON(キタコ)(23件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
カプラー1個と専用平型端子のセット。
(カプラー)黒適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
ブレーキスイッチ用端子SET K-CON(キタコ)ブレーキスイッチ用端子SETK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
187型平型端子、スリーブのセット。
セット内容187型平型端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプ187型適合電線AVまたはAVS0.5~1.25材質/処理黄銅/スズメッキ
平型端子SET K-CON(キタコ)平型端子SETK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
249税込274
1セット
当日出荷から翌々日出荷
コネクター用平型端子のオス/メスのセット。
材質/処理黄銅/防錆
端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 110型モノタロウ(92件のレビュー)
149税込164
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキモノタロウ(118件のレビュー)
159税込175
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型適合電線0.5~2.0sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら