30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(CD管)付 材質PET タイプ単線ツイストタイプ 先端スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm)4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1161 配線ガイド エーモン 動画あり
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。 材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12 全長(mm)約1000
1本
499 税込549
当日出荷

OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事 質量(g)365 ケース外径(Φmm)175 破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9 ロッド長さ(m)7.5 ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
21,200 税込23,320
当日出荷

高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型 材質(本体)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴あけ・切り抜きがこれ1本で出来ます。電話線やコード等の引込み、パイプや水道等の取付けに使用できます。 ドアノブ・換気孔の取付け等、DIYやホビーの組立に最適です。強力な穴開け能力とシャープな切味を実現しました。 直線はもちろん角丸や曲線も自在に切れます。
用途配線・パイプ・一般木材などの穴あけ・切り抜きなどの切断作業。 材質(グリップ)プラスチック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗所での配線作業時に便利!ケーブル配線竿用LEDライト付先端金具 メーカー製のフィッシャーに取付可能(軽索引用、プッシュタイプは取付不可) 高輝度LED内蔵で明るい スリム、軽量(メーカー従来品比約20%軽量) 作業しやすいフック形状 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!(M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売りの金具アダプター/DBF-PL-Jが必要です)
セット内容EDライト付フック金具、ワッシャー、テーパー金具 質量(g)40(電池含まず) 電池単4アルカリ電池×1本
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 長さ(m)30 線径(Φmm)6.5 材質PET 質量(kg)1.7(包装含まず) 黄/黒 耐荷重(kg)500 破断強度(kg)850 金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m)1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミルウォーキーツールAIR-TIP 配線引き込みノズルセット
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。多様なサイズの導管にフィットし、強力な吸引力で配線引き込みを実現。ゴム製シールで導管に密着し、集塵機の吸引力を最適に使う可能。異なる導管サイズに対応可能、複数サイズのツール。対応サイズ:12.7mm~25.4mm 、31.8mm ~38.1mm 、50.8mm~101.6mm
付属品本体、ノズル×3 適合サイズ12.7mm-25.4mm 、31.8mm -38.1mm 、50.8mm-101.6mm
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷

細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 材質PET グリーン 線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース 金具径(Φmm)5
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
全長(mm)600 質量(kg)2.8 適合板厚(mm)1.2まで 適合管外径(Φmm)32
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

エーモン配線ガイド
サビにくいステンレス製 太さの違うコードでもしっかりホールドできる専用設計
用途エンジンルームから車内へのコードの引き込みに。カーペット下など狭い場所でのコードの引き込みに。ゴムブッシュ・グロメットからの引き込みに 材質ステンレス
1個
599 税込659
当日出荷

細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
用途壁裏などでの電線の軽索引作業。 仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ 材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE 全長(m)15 先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6 破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

配線用の下穴あけに。 金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。 壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行えます。 刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。 三面加工
仕様●刃先径:10●有効長:150●全長:320 アズワン品番65-2224-97
1本
7,940 税込8,734
翌日出荷

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHランナー「E-4195RS」専用の部品(E-4195RSには付属していません)。 Φ8mmロープまで対応。
その他Φ8mmロープまで対応 ねじ径M10 サイズ(mm)Φ18×43
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

ネグロス電工替刃(MAKCK32・MAKCK用)
配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
1個
14,880 税込16,368
16日以内出荷

Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
質量(kg)0.04 品名グローブ モジュール 取付径(Φmm)45
1台
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック信号灯タワー Schneider Electric 24V
Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
質量(kg)0.065 品名ブザー付ベースモジュール +トップカバー 取付径(Φmm)45 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1台
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックバルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc
Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。 全長320 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)150 アズワン品番64-2270-37
1本
8,560 税込9,416
翌日出荷

仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。三面加工 全長320 刃先径(Φmm)12 有効長(mm)150 アズワン品番64-2270-36
1本
7,940 税込8,734
翌日出荷