「配線マーカー テプラ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。 チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。 工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字白に黒文字 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)2.5 テープ地色 文字色 エコマーク認定番号17 112 045
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強粘着で剥がれにくいので、長期間の貼り付けに最適。低反発で柔軟性のある素材で曲面にもしっかりフィットします。
エスコ品番EA761DS-518 ホワイト エコマーク認定認定 文字色ブラック エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

ベースとクシはマグネット式を採用。配電盤などに貼り付けて使用可能です。 マーキングされたチューブをクシに差し込むだけで整理、分類が簡単に行えます。
材質ABS樹脂 寸法(mm)210×300 質量(g)460
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

電線への挿入後、自然にズレ落ちない。 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。 挿入時に挿入障害が起きない。 スプリング端子台に有効。
材質軟質PVC 長さ(m)200 肉厚(mm)0.4
1巻(200m)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

白地部分に印刷し、透明部分を巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に最適です。 新素材にリニューアルし、伸縮性と隠ぺい性がUPしました。
用途配線管理に最適! テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ強粘着 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 エコマーク認定番号17 112 045
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タイプスタンダード エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1巻ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイプ強粘着 長さ(m)5.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
白地に黒文字 材質ビニール 長さL(mm)15
1袋
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます。貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利。Φ3.2~Φ4.2mmマークチューブを約300個貼り付け出来ます。粘着力が低下した際は、シートを1枚ずつ剥がしてご使用下さい。マークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます
材質台紙:紙、粘着シート:ポリオレフィン系フィルム 寸法(mm)210×315 使用温度範囲(℃)10~40 枚数フィルム枚数:15枚積層 寸法(縦×横)(mm)318×210 積層枚数(シート)15枚(積層シート) アズワン品番64-5088-12
1シート(15枚)
3,298 税込3,628
当日出荷


汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。 ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。 チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。 日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
材質塩化ビニール 規格RoHS、REACH、JSIA 肉厚(mm)0.4 適合電線サイズ0.2sq~4.1sq
1巻(200m)
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
1個
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


サーバーやパソコン、OAタップ周りのケーブル類に。 わかりやすい配線管理で、業務効率化・トラブル防止に役立ちます。 長期間の貼り付けに適しています。 低反発で柔軟性のある素材なので、きれいに貼った状態が持続します。
用途工場機器、情報処理機器、OAタップ、パソコンに。 タイプ配線マーカー(曲面用) 長さ(m)5.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タイプスタンダード エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1巻ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)