120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーバーやパソコン、OAタップ周りのケーブル類に。 わかりやすい配線管理で、業務効率化・トラブル防止に役立ちます。 長期間の貼り付けに適しています。 低反発で柔軟性のある素材なので、きれいに貼った状態が持続します。
用途工場機器、情報処理機器、OAタップ、パソコンに。 タイプ配線マーカー(曲面用) 長さ(m)5.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
白地に黒文字 材質ビニール 長さL(mm)15
1袋
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン 幅(mm)2.5 ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~75 引張強度(kg)8.1 最大結束径(Φmm)18
1パック(30本)
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壬生電機製作所マークバンド NPF
印字が鮮やかに美しく仕上がります。 RoHS指令適合品。
タイプ定尺タイプ
1枚ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LANケーブル用のマークバンドです。 一体樹脂バネで直径5.2~6.8mmのケーブルに対応します。 ケーブルにワンタッチで取り付けできます。 取り付け後の位置修正も可能です。※取り外す場合は、クリップやマイナスドライバーなどをお使いください。 ラベルライターで作成したラベルを貼り付け可能です。 油性ペンによる手書きが可能です。
材質66ナイロン(難燃性 UL94-V0) 寸法(mm)W26×D8.8×H10.5、(表示部)25×6.5 対応対応ケーブル:エンハンスドカテゴリ5・カテゴリ6・エンハンスドカテゴリ6ケーブル(直径5.2~6.8mm) アズワン品番64-0851-50
1個(18個)
1,198 税込1,318
欠品中

強粘着で剥がれにくいので、長期間の貼り付けに最適。低反発で柔軟性のある素材で曲面にもしっかりフィットします。
エスコ品番EA761DS-512 ホワイト エコマーク認定認定 文字色ブラック エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白
エコ商品
仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = R最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
679 税込747
当日出荷

ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込むタイプで取付け後も変更簡単。1つずつ手で切り離して使える。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー 黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 横幅(mm)(ピッチ)2.9 難燃性UL94V-2 適合電線20-18AWG(0.5-1.5mm2)
1パック(10色×15粒)
5,398 税込5,938
当日出荷

ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン 全長(mm)100 ラベルサイズ(mm)25×8
1パック(10本)
419 税込461
当日出荷

強粘着で剥がれにくいので、長期間の貼り付けに最適。低反発で柔軟性のある素材で曲面にもしっかりフィットします。
エスコ品番EA761DS-509 ホワイト エコマーク認定認定 文字色ブラック エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

強粘着で剥がれにくいので、長期間の貼り付けに最適。低反発で柔軟性のある素材で曲面にもしっかりフィットします。
エスコ品番EA761DS-518 ホワイト エコマーク認定認定 文字色ブラック エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100 結束径(Φmm)25 エスコ品番EA475HB 材質ナイロン 引張強度(kg)8 プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
815 税込897
当日出荷

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:マルチカラー●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:0.8 → 2.2●使用温度範囲:-40 → +85℃ アズワン品番65-7363-28
1袋(200個)
3,698 税込4,068
欠品中

プラグコードの気筒番号を識別する為の番号標。プラグ交換時の接続ミスを防ぎます。 Φ6~Φ8のプラグコードに対応。 1.2.3.4.の4個セットでのデリバリーです。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。 材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 1041
1セット(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135 列数7 行数6 貼付枚数(枚/シート)42 適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
1セット(500枚)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 0 → 9色 = 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄長さ = 2.9mm量 = 100材質 = ナイロン 66スタンダード メット = RoHS対応, UL, UL94 V-2RSクリップオンナイロン66ケーブルマーカー. クリップオンUL認定ナイロン66ケーブルマーカーの混合パックです。 このクリップオンケーブルマーカーは、スナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定ナイロン66、94V-2 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 フレキシブル設計 高品質なホットフォイルスタンプ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 白 なし 1袋 100個入
Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●最大ケーブル径:4.8mm●色:白●長さ:63.5mm●幅:19 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:IMP●使用温度範囲:-40 → +85℃ アズワン品番65-7371-09
1袋(100個)
13,980 税込15,378
欠品中

レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ
付属品取り付け用M5フランジナット 直径(Φmm)90 高さ(mm)80 質量(g)約130 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 本体質量(g)約130 コード長さ(mm)150(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP・鉄 質量(g/個)約130 取付ピッチ(mm)45~60 定格電流(mA)約45(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル 材質(リング)PP LED使用数(個)3 防水性IPX7(インナーLEDユニット) 動作温度範囲(℃)-30~+70
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホットマーカーに最適な高品質チューブ 印字が鮮明に仕上がります 耐候性にも優れた塩ビ製チューブ 配線表示には、チューブが一番!
長さ(m)100
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44 ねじ寸法(mm)30 ねじ径(Φmm)4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配線を識別するためにケーブルやコードに巻いて貼るシールです。コンセントの抜き間違い防止にも便利。はがきサイズのシートに10片のシールが付いています。破れにくく、外れにくい合成紙フィルムの材質です。パソコン周りや、AV機器周りの一般的なケーブルサイズの配線管理に最適です。染料インクのインクジェットプリンター印刷対応で、便利なテンプレートもご用意しています。油性ペンでの手書きも可能です。
用途配線整理 識別 仕様折り返し用ミシン目入、陳列に便利なヘッダ付袋入り 付属品印刷用テスト用紙1枚入り 材質合成紙 寸法(mm)シート-縦148×横100、1片-縦11×横90、1片使用時-縦11×横30 サイズはがきサイズ 寸法(縦×横)(mm)【シート】148×100、【1片】11×90、【1片使用時】11×30 紙厚(mm)0.306 片数50片 適合プリンタインクジェットプリンタ
1冊(50片)
619 税込681
当日出荷

影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。 車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。 省電力・長寿命。 ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。 配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
材質PP ・ABS・PMMA 材質(本体)PP・ABS・PMMA 質量(g)約55 タイプコードアース 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 定格電圧(V)DC12/24 本体質量(g)約55 定格電圧 DC VDC12/24 コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq) 質量(g/個)約55 取付ピッチ(mm)58 定格電圧変動範囲DC10~32V 主材質PP ・ABS・PMMA LED使用数(個)8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)30 ねじ径(Φmm)4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最小ケーブル径:2.5mm●最大ケーブル径:6mm●色:ナチュラル●長さ:63mm●幅:9 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Arrowtag●コード番号:686-8625 アズワン品番65-7478-01
1袋(100個)
3,598 税込3,958
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 黒 なし 1袋 100個入
Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●色:黒●長さ:63mm●幅:9 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Arrowtag●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:138-3510 アズワン品番65-7435-80
1袋(100個)
2,298 税込2,528
欠品中

。Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:ナチュラル●長さ:62.5mm●幅:4.7 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Arrowtag●使用温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:364-6738 アズワン品番65-7481-81
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

面ファスナー式 ケーブルタグ:便利な100枚入りケーブルラベル。マルチモニターを搭載したデスクトップワークステーション、オフィスやサーバールームのケーブルや電源コードの配線管理に最適。効率的なケーブル管理:識別しやすい書込み可能なラベルタグで、ケーブル類をすっきり整理し、配線管理を改善。面ファスナー式で、繰り返し付け外し可能。粘着剤不使用。配線上の問題解決を簡素化:素早くケーブルを識別でき、配線や接続に関するトラブルシューティングの効率化に役立つワイヤータグ。色の濃い油性マーカーでラベルに直接書き込み可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19x90x5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

Act9回路保護アクセサリ。現場対応を含む、ダウンタイムを回避してサービスの継続性を高めるためのあらゆる作業に役立つ、施錠システム、ねじシールド、プラグインベース、クリップオンマーカーなど、取り付けアクセサリや配線アクセサリのフルラインアップ
仕様●アクセサリタイプ:スプリングコネクタ●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●コード番号:205-2813 アズワン品番65-8068-79
1袋(12個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込みタイプ。1つずつ手で切り離して使える。作業効率向上。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー 黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 横幅(mm)(ピッチ)2.3 難燃性UL94V-2 適合電線26-20AWG(0.12-0.5mm2)
1パック(10色×25粒)
5,998 税込6,598
当日出荷

。Wago パネル取り付けバリア端子台。Wago 862シリーズ端子台はシャーシ取り付け、無地のマーキングとサイドエントリ配線です。 この端子台は、M3ねじとナット、又は上部からセルフタッピングねじで取り付けられます。 この端子台は、単線ケーブル( 0.5 → 4 mm )とより線ケーブル( 0.5 → 4 mm )に対応します。特長。プッシュインCage ClampR接続 パネル取り付け
1袋(10個)
4,798 税込5,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線を識別するためにケーブルやコードに巻いて貼るシールです。コンセントの抜き間違い防止にも便利。はがきサイズのシートに6片のシールが付いています。破れにくく、外れにくい合成紙フィルムの材質です。パソコン周りや、AV機器周りの少し太めのケーブルの配線管理に最適です。染料インクのインクジェットプリンター印刷対応で、便利なテンプレートもご用意しています。油性ペンでの手書きも可能です。
用途配線整理 識別 仕様折り返し用ミシン目入、陳列に便利なヘッダ付袋入り 付属品印刷用テスト用紙1枚入り 材質合成紙 寸法(mm)シート-縦148×横100、1片-縦19.5×横90、1片使用時-縦19.5×横25 サイズはがきサイズ 寸法(縦×横)(mm)【シート】148×100、【1片】19.5×90、【1片使用時】19.5×25 紙厚(mm)0.306 片数30片 適合プリンタインクジェットプリンタ
1冊(30片)
619 税込681
当日出荷

大電Dy-SOFT
エコ商品
・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 <PS>E、UL、cUL、CEマーキング
用途機器用電線 規格<PS>E、UL、cUL、CEマーキング 定格電圧(V)600 許容温度(℃)110 定格温度(℃)PSE:75 UL:105 CE:70 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)ほか
16,980 税込18,678
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ワイドミュラーケーブルタイ(屋内用)
エコ商品
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。 材質ポリアミド 66(PA 66) 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー グレー なし 1袋 200個入
印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:7●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:グレー●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:0.8 → 2.2●代表規格:HF アズワン品番65-7374-13
1袋(200個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 青 なし 1袋 200個入
印刷済みの WIC マーカーリングは使いやすく、すばやく取り付けることができます。このマーカーリングは、新規設置又は既存の配線の被覆の確認に最適です。 WIC は相互にインターロックされているため、テキストの位置を完全に揃えることができます。WIC は、ケーブルにしっかりと固定することで振動に耐性があります。WIC シリーズでは、標準的な数字、文字、記号を含む複数の印刷済みサイズを用意しています。
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●色:青●長さ:3mm●幅:5 mm●入数:200●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●耐久性のある:振動●代表規格:HF●コード番号:182-5722 アズワン品番65-7363-45
1袋(200個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷