29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。 奥行(mm)56 タイプ露出・埋込両用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本) 材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品パイプ付 適合管CD単層波付管(16,22)、PF管(16,22)
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付 仕様コンパクト
1セット
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。(特に給湯暖房機のコントロール線引込みに最適です。) 防水パッキン付で防雨性に優れています。 カバーが取り外せますから、通線が非常にラクです。
付属品ゴムブッシュ付 規格適合パイプ径(Φ21.5mm迄)、適合ツバ管(MT-22J)、付属ビス(M4×50)2本
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。 カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。 ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。 同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。
仕様露出取付形 幅(mm)60 高さ(mm)90 奥行(mm)30.5
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライコルゲートチューブ
ケーブル配線をまとめて、すっきりできます。 背割れタイプで、スリットからケーブル両端を必要な位置から出すことができます。
材質PP(ポリプロピレン) ブラック 長さ(m)2 耐熱温度(℃)-20℃~70℃ 入数1個
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線の保護カバーとして使用し、2本同時挿入が可能です。 コード押え付
1個
989 税込1,088
当日出荷

電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。 ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。 上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
用途屋外などでの配線保護処理に。 長さ(m)10 幅(mm)100 質量(kg)18.5 高さ(mm)約30 内径(Φmm)20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付 適合光ケーブル、同軸ケーブル
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
1個
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。 難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。 安定性が良い形状で、施工がラクです。 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。
セット内容カバーホルダー×2、ベースホルダー×2、連結カバー×1、カップリング×1 寸法H(mm)145 寸法B(mm)250 寸法b(mm)200 寸法h(mm)105 内断面積(mm2)2070
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用していない(プラグをさし込んでいない)コンセントやコードコネクタボディ、OAタップなどのさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のための防塵キャップ(カバー)です。引掛形30Aの接地形3P専用です。「使用禁止」表示が印刷されたラベル付です。
質量(g)5.2 対応引掛形30Aの接地形3P専用 入数10ヶ入
1個(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

トヨスチール(トヨセット)両袖デスク 50Sシリーズ
天板2ヶ所のコードホールから配線できる、コードホール式デスクです。コードホールのカバーは落とし込み式で、机上面との段差が少ないフラットなデザインです。ダブルサスペンションレール引出しで、引出の奥まで引出せ、収納しやすく、引出し内が有効に利用できます。A4ファイルボックス5個分の収納量があります。
用途奥行600、小スペースのオフィス用。 仕様中・下段引出し ダブルサスペンションレール仕様 奥行(mm)600 材質(天板)スチール、メラミン化粧板 シリンダー錠 引出しセンター:あり(ラッチなし) コードホール1個
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Sシリーズ
天板2ヶ所のコードホールから配線できる、コードホール式デスクです。コードホールのカバーは落とし込み式で、机上面との段差が少ないフラットなデザインです。ダブルサスペンションレール引出しで、引出の奥まで引出せ、収納しやすく、引出し内が有効に利用できます。A4ファイルボックス5個分の収納量があります。
用途奥行800のデスクで、作業スペースを広く使いたい方に。 奥行(mm)800 材質(天板)スチール、メラミン化粧板 シリンダー錠 引出しセンター:あり(ラッチなし) コードホール2個
1台
99,900 税込109,890
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

トヨスチール(トヨセット)両袖デスク 50Sシリーズ
天板2ヶ所のコードホールから配線できる、コードホール式デスクです。コードホールのカバーは落とし込み式で、机上面との段差が少ないフラットなデザインです。ダブルサスペンションレール引出しで、引出の奥まで引出せ、収納しやすく、引出し内が有効に利用できます。A4ファイルボックス5個分の収納量があります。
用途奥行800のデスクで、作業スペースを広く使いたい方に。 仕様中・下段引出し ダブルサスペンションレール仕様 奥行(mm)800 材質(天板)スチール、メラミン化粧板 シリンダー錠 引出しセンター:あり(ラッチなし) コードホール2個
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Sシリーズ
天板2ヶ所のコードホールから配線できる、コードホール式デスクです。コードホールのカバーは落とし込み式で、机上面との段差が少ないフラットなデザインです。ダブルサスペンションレール引出しで、引出の奥まで引出せ、収納しやすく、引出し内が有効に利用できます。A4ファイルボックス5個分の収納量があります。
用途奥行600、小スペースのオフィス用。 奥行(mm)600 材質(天板)スチール、メラミン化粧板 シリンダー錠 引出しセンター:あり(ラッチなし) コードホール1個
1台
94,800 税込104,280
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

トヨスチール(トヨセット)両袖デスク 50Sシリーズ
天板2ヶ所のコードホールから配線できる、コードホール式デスクです。コードホールのカバーは落とし込み式で、机上面との段差が少ないフラットなデザインです。ダブルサスペンションレール引出しで、引出の奥まで引出せ、収納しやすく、引出し内が有効に利用できます。ダイヤル錠タイプ。4桁のダイヤルナンバーで施錠管理できるキーレスタイプのデスクです。A4ファイルボックス5個分の収納量があります。
用途奥行800のデスクで、作業スペースを広く使いたい方に。 仕様中・下段引出し ダブルサスペンションレール仕様 高さ(mm)720 奥行(mm)800 材質(天板)スチール、メラミン化粧板 ダイヤル錠 引出しセンター:あり(ラッチなし) コードホール2個
1台
199,000 税込218,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Sシリーズ
天板2ヶ所のコードホールから配線できる、コードホール式デスクです。コードホールのカバーは落とし込み式で、机上面との段差が少ないフラットなデザインです。ダブルサスペンションレール引出しで、引出の奥まで引出せ、収納しやすく、引出し内が有効に利用できます。ダイヤル錠タイプ。4桁のダイヤルナンバーで施錠管理できるキーレスタイプのデスクです。A4ファイルボックス5個分の収納量があります。
用途奥行800のデスクで、作業スペースを広く使いたい方に。 高さ(mm)720 奥行(mm)800 材質(天板)スチール、メラミン化粧板 ダイヤル錠 引出しセンター:あり(ラッチなし)
1台
119,000 税込130,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。
質量(g)1182.5 備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売 規格RoHS対応 コンセント形状平刃形×4ヶ NEMA規格NEMA 5-15
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。
質量(g)1201.9 備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形×4個
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷