【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)210
厚さ(mm)274
質量(kg)10
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)800(初期値)(400/450/500/600/700/800A 可調整)
縦(mm)141
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
極数(P)3
1台
¥579,800
税込¥637,780
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)140
厚さ(mm)257
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)400(初期値)(200/225/250/300/350/400A 可調整)
縦(mm)133
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)140
厚さ(mm)257
質量(kg)4.9
定格絶縁電圧(V)600
縦(mm)133
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
寸法A(mm)140
定格絶縁電圧(V)AC690
寸法D(mm)130.5
寸法E(mm)343
寸法B(mm)257
寸法C(mm)103
接続方式表面形
端子構造バー端子 M12
定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
フレーム(AF)400
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
定格絶縁電圧(V)AC690
接続方式裏面形
端子構造バー端子 M12
定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
フレーム(AF)400
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)210
厚さ(mm)274
質量(kg)12
定格電流(A)800(初期値)(400/450/500/600/700/800A 可調整)
縦(mm)141
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36
定格感度電流(mA)100・200・500
極数・素子数3P
定格使用電圧(V)200-440
極数(P)3
1台
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)185
厚さ(mm)257
質量(kg)8.2
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)400(初期値)(200/225/250/300/350/400A 可調整)
縦(mm)133
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
極数(P)3
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
定格電圧(V)-
定格絶縁電圧(V)690
定格電流(A)1200
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 25/13・AC500V 65/33・AC440V 85/43・AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63・AC200V 125/63、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63、NK(Icu):AC500V 85・AC250V 125
極数・素子数3P
フレーム(AF)1250
定格感度電流(mA)100・200・500切替
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)3
付属品取付ねじ付
材質鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
Ior漏電警報付
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続不可
型式BBWA-400
種類サーキットブレーカ
フレーム400AF
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA
入数1台
引外し方式熱動・電磁式
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3219
アズワン品番65-7803-03
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに漏電警報を出します。ビル・工場の配電設備、コンピュータの電源設備、各種工作機械の電源設備などに適しています。
種類漏電警報付ブレーカ
極数・素子数3P3E
入数1台
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 400 A、極数 4 本です。前面に作動機構があり、スイッチの作動機構を左側に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 100
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3221
アズワン品番65-7802-55
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 400 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 10
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3222
アズワン品番65-7826-15
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 400 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3223
アズワン品番65-7803-07
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●極数:3●シリーズ:3KD4●電流 Max:4000A●コード番号:218-3218
アズワン品番65-7803-02
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60
トリップボタン有
逆接続可
汚染度(使用環境)3
定格使用電圧(V)AC500/DC250
アイソレーション適合適合
DC適用AC/DC共用
接続方式表面形(ねじ端子)
極数2P
フレーム50AF
仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)
種別補助スイッチ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可能
素子数2E
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)210
厚さ(mm)274
質量(kg)9
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)600(初期値)(300/350/400/500/600A 可調整)
縦(mm)141
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
極数(P)3
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
接続方式表面形(ねじ端子)
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成です32/70 mm のカバーレベルとボックス Terminal タイプの電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP11●電流 Max:160A●コード番号:213-1363
アズワン品番65-7798-23
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
極数・素子数3P
色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
材質(キャビネット)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d(mm)146
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
定格周波数(Hz)50-60
寸法c(mm)103
過電流引きはずし方式熱動-電磁式
トリップボタン有
逆接続可
汚染度(使用環境)3
アイソレーション適合適合
DC適用AC/DC共用
遮断容量区分高性能形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ