107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型 材質ABS樹脂 主材質ABS樹脂 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状丸型
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂 形状角型 質量(g)24
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ)配線穴キャップ 丸型 45mm
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど 材質ABS樹脂 サイズΦ45 寸法A(mm)17 寸法B(mm)14 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)34 寸法D3(mm)38.5 寸法D4(mm)39
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ)配線穴キャップ 丸型 70mm
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど 材質ABS樹脂 サイズΦ70 寸法A(mm)26 寸法B(mm)19 寸法D1(mm)70 寸法D2(mm)54 寸法D3(mm)59 寸法D4(mm)60
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配線穴キャップ(カウンター用) セット内容配線穴キャップ×2、目隠しシート×1 材質(配線穴キャップ)樹脂製 径(Φmm)39
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線孔 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)配線孔
エコ商品
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型 材質エラストマー(TPE) 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状オーバル型
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 2066型
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金 寸法D(mm)67 質量(g)128 寸法d(mm)60 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)57
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)10 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.29 種類グロメット 外径D(Φmm)13
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容4個入 ブラック 適合シリーズヴィータス
1セット(4個)
1,288 税込1,417
7日以内出荷

ブラック 適合シリーズヴィータス、ヴィータス パネル
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
材質ステンレス鋼 材質/処理(本体)ポリエチレン/ブラック(蓋)ステンレス鋼/ヘアーライン シルバー 形状オーバル型 質量(g)35 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6791-78
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アメリカン電機BNキャップ
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン 質量(g)28.1 難燃性UL94 V-2
1個
479 税込527
5日以内出荷

アルミニウム合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
ブラック 材質アルミ合金、ポリアミド 形状丸型 仕上アルマイト処理
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(Φmm)71 下穴径(Φmm)60 取付打ち込み 材質プラスチック 仕様2個、フタに回転スライド部付
1個
349 税込384
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(mm)207 取付接着固定 材質ABS 仕様切り欠きサイズ:288×53、2 個、フタ取外し可能
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 直径D(Φmm)35 寸法A(mm)19 取付打ち込み 材質真鍮 仕様フタなし
1個
2,698 税込2,968
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(長さL×幅W)(mm)450×120 取付寸法(mm)113×443 サイズ(mm)塗装箇所:428×70×3 取付押し込み、ルーター径 R14 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様1個、長方形、ストレートヒンジ可動フタで黒ブラシシール、ソフトクローズ機構付
1個
24,980 税込27,478
23日以内出荷

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 直径D(Φmm)20 寸法A(mm)15 取付打ち込み 材質真鍮 仕様フタなし
1個
2,198 税込2,418
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 直径D(Φmm)12 寸法A(mm)15 取付打ち込み 材質真鍮 仕様フタなし
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(Φmm)90 下穴径(Φmm)80 材質プラスチック 仕様2個、フレキシブルブラシシール付
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(Φmm)88 下穴径(Φmm)80 取付押し込み 材質亜鉛合金 仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
1個
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(Φmm)70 下穴径(Φmm)60 材質プラスチック 仕様2個、フレキシブルブラシシール付
1個
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(mm)100×100 下穴径(Φmm)80 取付打ち込み 材質プラスチック 仕様2 個、四角
1個
349 税込384
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(Φmm)67 下穴径(Φmm)80 高さ(mm)12 取付押し込み 材質亜鉛合金 仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
1個
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(Φmm)67 下穴径(Φmm)60 高さ(mm)12 取付押し込み 材質亜鉛合金 仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
1個
3,398 税込3,738
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(Φmm)67 下穴径(Φmm)60 高さ(mm)12 取付押し込み 材質亜鉛合金 仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
1個
3,298 税込3,628
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(mm)300×57 取付押し込み 仕上シルバー色 材質亜鉛合金 仕様切り欠きサイズ:288×53、1パーツ、長方形 シルバー
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 寸法(mm)45×180 取付寸法(mm)39×174 取付押し込み、ルーター径 R4 材質アルミニウム 仕様1個、分割ブラシシール付
1個
7,598 税込8,358
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)