用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
用途配線端子として。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)銅
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
こんなお得な商品も!

棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。
絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
関連キーワード