作業性、使用感を向上させ、より質の高い「満足」をお届け。
高級感のある赤黒漆器調、電子レンジ対応食器。
夏場の配送に配慮した保冷材つき(主菜入れ)。
スタッキングしやすく、バキュームしにくいバキューム防止構造食器。
セット内容飯器約440mL、汁椀約230mL、仕切付主菜入れ約530mL、漬物入れ約145mL
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×300×90
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)140
EBM品番7888450
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
温かいものは温かく、冷たいものは冷たいまま作りたてのおいしさをそのままの状態でお届けすることができます。スタッキングができますので収納スペースをとりません。
材質発泡スチロール
1つ~3つまで積み重ねてラクに運べます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×310×270
TKG品番9-2450-0501
TKG品番(2017)6-2230-0501
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
給食調理にたずさわっているユーザーの声を折り込み、 すべての問題を解決した全く新しい保温食缶なのです。 開発にあたり、長時間の耐久・保温テストを重ねた新製品です。
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)140
EBM品番7888430
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質には高圧縮発泡ポリプロピレンを採用。軽量にも関わらず、耐久性に優れます。
耐熱温度は120℃まで。洗浄機で洗えるので衛生的にご使用いただけます。
ガストロノーム国際規格に準拠。効率的な保管・搬送が可能です。
材質高圧縮発泡ポリプロピレン
色ブラック
耐熱温度(℃)-40~120
エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。
強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。
エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。
エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。
用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用
菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用
材質ポリプロピレン樹脂
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール
電源(V)100 50/60Hz
安全装置115℃温度ヒューズ
仕様(基準弁当箱)160×118×H40
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)140
EBM品番7888420
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
お料理をできたての状態でおいしく保存します。
間口を広く、奥行きを浅くした薄型。
庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。
扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。
横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板
電源(V)100 50/60Hz
温度制御バイメタル式サーモスタット
安全装置温度ヒューズ
付属品ドレーン受け×1
温度調節範囲(℃)標準温度70~80
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)140
EBM品番7888410
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
特殊断熱材入
質量(kg)2
タイプサラダ用
容量(L)7
フタ寸法(mm)297×219×33
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)285×205×163
TKG品番9-0150-0801
TKG品番(2017)6-0148-0801
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
保冷・保温効果抜群!!
仕様ショルダーベルト・前面メッシュポケット付
材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
普段は食品の"収納ストッカー"として活躍し、いざという時には"水だけで"温め可能な加熱容器になる、どんなシチュエーションでも活躍できるユーティリティボックスです。災害時に役立つのは言わずもがな、日常のシーンでもパックご飯やレトルト食品の収納ボックスとして便利に使えます。サイズも、食品を入れたボックスごとの持ち出しがしやすい大きさで、さらに家族や大人数で便利に使えるように一度に多くの飲食物を温められる最適な設計サイズとなっています。
用途食品の収納ストッカーに。加熱容器に。
仕様(発熱蒸留水水質試験)飲料水27項目に合格(食品衛生法適合検査)カドミウムと鉛の材質試験に合格、重金属や蒸発残留物などの溶出試験に合格
形状角
色白
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×190×170
耐熱温度(℃)140
最大容量(L)(保管時)約2.0(加熱時)約0.6
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
リサイクルできる環境に優しい素材です。
従来の発泡スチロール製より丈夫で、使いやすい。
材質発泡PP
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃)-20~60
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)140
EBM品番7888440
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
材質ステンレス鋼(18-8) 外面:焼付け塗装
容量(mL)370
直径(Φmm)85
高さ(mm)105
質量(g)173
底径(Φmm)底外径:630
スタッキング収納できるステンレス単層タンブラー。口当たりがよい縁巻き加工。錆びにくく、衛生的なステンレス鋼。
質量(g)80
寸法(外径×高さ)(mm)88×127
満水容量(mL)500
材質ステンレス鋼(18-8) 外面:焼付け塗装
容量(mL)290
直径(Φmm)80
高さ(mm)95
質量(g)145
底径(Φmm)底外径:610
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
関連キーワード