従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)。仕切り棚2枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。日本酒の一升瓶を5本縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。
付属品仕切り棚×2、ドアポケット(小)×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)12
容量(L)40
間口(mm)405
定格AC100V50/60Hz
定格消費電力(W)58
天板耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405 × 487 × 545
冷却方式ペルチェ式
扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き)
ライト種類庫内灯:LEDライト
冷媒ノンフロンR600a
庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25)
年間消費電力量(kWh/年)約85
作動音(dB)23
日本酒の保管に最適なマイナス5℃設定可能な希少な日本酒セラー。
-10℃~10℃まで5℃毎に庫内温度設定可能。
縦置き保管対応・横置き保管による過度な酒質酸化を防止。
遮光性・日本酒が光に露出する事による酒質の劣化を防止。
デザイン性・黒基調のインテリアとして生活に溶け込むスタイリッシュなデザイン。
日本酒収容可能数上段:四合瓶最大12本中断:一升瓶9本小物ボックス:小瓶や酒器などを保存可能※四合瓶は底面サイズによっては12本未満となります。
用途日本酒の保管に最適なマイナス5℃設定可能な希少な日本酒セラー日本酒は鮮度が命。日本酒本来の味わいを。
品名・タイプ日本酒セラー
庫内温度(℃)-10~10
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)15
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用周囲温度(℃)5~35
保証期間1年
使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)111
ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。
▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B
振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。
▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B
コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。
電源(V)AC100
色ブラック
品名・タイプワインセラー
定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
付属品網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)15
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9
定格電流(A)1.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)55
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-01
ドア右開き
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320
色ブラック
質量(g)10000
電圧(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
温度設定範囲(℃)-20~20
方式コンプレッサー式
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。
セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)8.5
色ブラック
長さ(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5
電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24
消費電力(W)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340
1台(22L)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ブラックカラーなので、インテリアにも馴染みます。また庫内もブラックなので、こだわりのお酒や食材も映える、デザイン性の高い冷凍冷蔵庫です。冷凍室60Lと大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。冷蔵室はドアポケット小x1・大x1、ガラス棚が2段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。食材保存に嬉しい冷蔵/冷凍/全室急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿
性能冷凍室:【冷凍室の記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)41
色ブラック
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292
冷却方式ファン式
耐熱温度(℃)100
保証期間お買い上げ日より1年間
耐荷重N(kgf)30
年間消費電力量(kW)262h/年(50Hz)、247h/年(60Hz)
省エネ基準達成率(%)117
定格内容積(L)【全体】153、【冷蔵室】93、【冷凍室】60
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
MAX79本収納可能ワインセラー
上下独立した区間で2つ温度設定可能
上室・下室 庫内ヒーター内蔵
結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵
付属品木製ラックA(9)、木製ラックB(底1)、鍵(2)
質量(kg)55
色ブラック
ガスの種類R-600a(27g)、ノンフロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×602×1270
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
冷却方式直冷式(上室・下室 庫内ファン搭載)
照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載)
収納本数(本)MAX79(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合)
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安年間8900円/8900円(1kWh=31円(税込))
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:32/32
ドア1ドア
庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12)
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)287/287(50/60Hz)
定格内容積(L)192(上80、下112)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
32本収納タイプのワインセラー。取り外し可能な棚板4枚付属で、棚を外して日本酒の一升瓶を立てて収納可能です。UVカット2重ガラス採用で紫外線による劣化を防止。前面フルガラスタイプで高級感があります。冷却に強いコンプレッサー式、低振動・低騒音です。
付属品棚4枚
質量(kg)38
消費電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×590×840
温度表示デジタル(ボタン式温度設定)
冷却方式コンプレッサー式
収納本数(本)32
保証期間本体1年、コンプレッサーのみ3年
温度調節可(5~18度)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)243
定格内容積(L)110
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
温度設定は0℃~10℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい(左右タテ各1本)
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減
冷気は循環型の強制対流方式
4輪キャスター付きで移動設置もラクラク
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg)36
間口(mm)444
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518
電源コード(m)1.9
定格内容積(L)170
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.5
容量(L)約25
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485
運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)26000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)トップテーブル:30
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)132
定格内容積(L)【冷凍室】60
モールガラス調デザイン。内フタ付きで、注ぎやすい。冷蔵庫のドアポケットに入ります。取り出しやすく、持ち運びにも便利。
材質本体:PET樹脂、外蓋・注ぎ口蓋:ポリプロピレン、中蓋:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
長野県駒ヶ根市の名物「ソースかつ丼」。その「駒ヶ根ソースかつ丼会」より認定されたソースがこの「駒ヶ根ソースかつ丼旨味ソース」です。昭和の初めより先人達が守り育てて来た味を継承した、旨味たっぷり、後味さっぱりの特製ソースです。使用する原材料にこだわり、野菜や肉、素材の旨みと甘みをギュッと凝縮したソースに仕上げました。地元伊那醤油(株)の本醸造醤油を使用した自然で本格的な味わいが、揚げ物に良く合います。 甘口なので、お子様にも気に入っていただけます。食品添加物(カラメル色素)は不使用です。サクッと揚がったとんかつの味を引き立てながらも、キャベツやご飯も美味しくしてしまうこの特製ソースが醸し出す極上の丼ぶりをお楽しみ頂けます。コロッケ、唐揚げ、天ぷら、お好み焼きやカレー等の味も一段と美味しくなります。
用途ご使用の際は、キャップを締めよくふってください。開栓後は口部を清潔にし、冷蔵庫に保管の上、早めにお使いください。たれを別容器に移し替える際には、その容器を洗浄し、乾燥させてからたれを入れてください。別容器にたれを注ぎ足して使用することはお避けください。
種別業務用
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
材質鋼板、PS
質量(g)17000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52
年間消費電力量(kWh/年)120
省エネ基準達成率(%)129
定格内容積(L)45
温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能付き
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)2~10
消費電力(W)(50/60Hz)255/280+LED[4/4]
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860
仕様庫内灯/15W
質量(kg)約22
容量(L)93
ドア1
冷蔵庫の冷酒もすばやく旨いお燗酒にできます。
材質木枠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×115
収納本数(本)(1合徳利)8~9
消費電力(kW)1
電源単相100
質量(kg)4.5
温度調整範囲(℃)30~90(可変サーモ)
品名・タイプ酒燗器
TKG品番9-0838-0701
TKG品番(2017)6-0756-0701
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
モノトーンをベースとしたスタイリッシュなジャグ。
熱湯を注ぐことが可能。
ドアポケットに収まるサイズ。シンプルで洗いやすい形状。
横置きは不可。熱湯を注いだ後は、室温程度に充分冷ましてからフタを閉めること。冷蔵庫には充分に冷ましてから入れること。
酒・アルコール類の保存、アルコール系除菌スプレーなどの使用は避けること。冷凍庫には入れないこと。
材質本体/AS樹脂、蓋/ポリプロピレン
質量(g)289
容量(L)1.2
直径(Φcm)底面:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×9.7×27
世界中の著名なレストラン・ホテルが信頼するトップレベルの技術が盛り込まれたワインセラー
EU エコ基準Aランクを唯一取得(2014年8月国内セラー)
精密な温度管理はNo.1
インテリアに調和するデザイン
ボトル1本1本が安定するラック
組み合わせ自在。広がるレイアウト。プレミアム60は重ね置きできる希少な機種で、他にない唯一無二のセラーです。
仕様ラック×8、鍵付
質量(kg)84
色シルバー
容量(L)427
定格消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×740×1640
電源コード(m)1.9
冷却方式コンプレッサー方式
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600(最下部420)×1470
品名・タイプワインセラー
設定可能温度(℃)7~20
冷媒R600a(ノンフロン)
定格電圧・周波数100V・50/60Hz
関連資料特長と主な仕様
年間消費電力量(kWh/年)167.9
豚キムチの入ったマンドゥは、韓国の人気料理を一口で楽しめる贅沢な餃子です。外側はパリッとした食感の皮で包まれ、噛むと中からたっぷりジューシーな具が溢れ出します。ご飯のおかずやお酒のおつまみとしてもぴったりで、韓国の家庭の味を手軽に楽しめる一品です。辛さと旨味が絶妙に調和した、満足感のあるマンドゥです。
用途調理直後は製品が熱くなりますので、やけどにご注意ください。電子レンジの機種によって加熱具合が異なります。調理後冷たい場合は10秒ずつ加熱してください。温めすぎは硬くなる原因となりますので、ご注意ください。食感を損なうことがあるので、自然解凍や冷蔵庫での解凍はしないでください。必ず冷凍庫(-18℃)で保管してください。一度解凍したものを再び冷凍しないでください。開封後は早めにお召し上がりください。
様々なウイルス、細菌を除去する高濃度アルコール製剤。食品添加物です。
用途テーブル、イス、手すり、冷蔵庫の取っ手、ドアノブなど人の手が触れる場所の拭き掃除に使用。
包丁、まな板、水道カランなどの調理器具の除菌に使用。
トイレ各所の除菌に使用。
エタノール含有率(%)67.89
成分エタノール67.89%、リン酸0.83%、グリセリン脂肪酸エステル0.20%、L-酒石酸0.15%、乳酸ナトリウム0.11%、精製水30.82%
段数積重可能:3段
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290
効果除菌
1箱(5L×4本)
¥19,980
税込¥21,578
6日以内出荷
まるでスイーツのような贅沢スプレッドです。イタリア産栗を裏ごししたなめらかなスプレッドに洋酒を効かせマロングラッセの味わいに仕上げました。
用途本製品の製造ラインでは卵を使用した製品を製造しています。開栓後は必ず冷蔵庫(10℃以下)に入れ早めにお召しあがりください。瓶の取り扱いにはご注意ください。キャップの裏面に内容物が付着することがありますが品質には問題ありません。製品中に見える黒い粒は栗の渋皮です。品質には問題ありません。ラム酒を使用しておりますのでお子様やアルコールに弱い方はご注意ください。
関連キーワード