名称酒石酸ナトリウムカリウム四水和物
化学式C4H4O6KNa・4H2O
濃度(%)≧99
化学組成C4H4O6KNa・4H2O
危険物の類別非危険物
平均分子量282.22
CAS登録番号6381-59-5
別称ロッシェル塩
アズワン品番61-0301-31
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
33日以内出荷
種別500G
アズワン品番61-0303-89
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50
セット内容酒石酸ナトリウム(30g)×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
アズワン品番61-0301-32
危険物の類別非危険物
1個
¥36,980
税込¥40,678
33日以内出荷
名称酒石酸
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C4H6O6
濃度(%)≧99.5
化学組成C4H6O6
アズワン品番2-3647-70
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量150.09
CAS登録番号87-69-4
別称2,3-ジヒドロキシブタン二酸
1本(500g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
種別5KG
アズワン品番61-0303-91
危険物の類別非危険物
1個
¥52,980
税込¥58,278
33日以内出荷
主に食品(清涼飲料水など)の酸味付けに使用します。食品の酸味付けはお好みにより適量を使用してください。醤油に混ぜ、ぽん酢代わりにも使用されています。
名称L-酒石酸(食添)
成分本品を乾燥したものはL-酒石酸99.5%以上含みます。
種別その他食品
規格食品添加物規格製品
危険物の類別非危険物
1本(50g)
¥599
税込¥647
当日出荷
名称クエン酸三ナトリウム・2水和物
等級特級
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式Na3C6H5O7・2H2O
濃度(%)≧99
化学組成Na3C6H5O7・2H2O
アズワン品番2-3647-60
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量294.10
CAS登録番号6132-04-3
別称クエン酸三ナトリウム(結晶)
1本(500g)
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215
質量(kg)約6
高さ(mm)173
奥行(mm)320
電源電源ケーブル
計量皿寸法W(mm)Φ85
測定方式加熱乾燥式
加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)
測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
材質(計量皿)A1050
種別1KG
アズワン品番61-0303-90
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
33日以内出荷
名称安息香酸ナトリウム
規格食品添加物 FD
化学式C7H6NaO2
濃度(%)≧99.0(乾燥後)
化学組成C7H6NaO2
アズワン品番3-4763-08
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量144.10
CAS登録番号532-32-1
1本(500g)
¥3,398
税込¥3,670
3日以内出荷
規格食品添加物 FD
等級食品添加物 FD
化学式C4H5KO6
名称L-酒石酸水素カリウム
濃度(%)≧99.0(乾燥後)
化学組成C4H5KO6
アズワン品番3-4763-04
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量188.18
CAS登録番号868-14-4
別称d-酒石酸水素カリウム
1本(500g)
¥2,898
税込¥3,130
3日以内出荷
オートクレーブ内の水垢や付着物、配管内の汚れなどを洗い流します。 主成分は酒石酸なので安全に洗浄が行えます。
主成分酒石酸
酸性の働きで、がんこな汚れを分解・中和するクエン酸。
柑橘類から抽出する他、サツマイモ等のでんぷんを発酵・精製してつくられる安心素材です。
抗菌作用や、ものをきれいにする効果があり、お掃除やお洗濯に利用が広がっています。
せっけんや重曹と併せてお使いになるとさらに効果的です。
用途ポットの湯あか落としに。
食器洗浄機の洗浄に。
シンク・水周りのお掃除に。
消臭に。
抗菌に。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
液性酸性
成分クエン酸
アズワン品番64-1220-95
1個(330g)
¥439
税込¥483
当日出荷
油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料のうすめ液です。汎用性の高いうすめ液なので、色んな油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料にご使用いただけます。
塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途油性塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂
成分鉱油、石油ナフサ ※以下成分含む:トリメチルベンゼン、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、ノナン、キシレン、クメン、エチルベンゼン
種類バージン品使用
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥889
税込¥978
当日出荷
焼ミョウバン不使用なので、小さなお子様から健康に気を使っている方まで幅広い世代に使用して頂けます。[食品添加物 一剤式合成膨脹剤] (成分重量)酸性ピロリン酸ナトリウム30.0%、炭酸水素ナトリウム25.0%、d-酒石酸水素カリウム10.0%、ステアリン酸カルシウム1.0%、コーンスターチ(遺伝子組換えでない)34.0%
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(3袋×10個)
¥1,298
税込¥1,402
3日以内出荷
名称スクロース
等級一級
化学式C12H22O11
濃度(%)99以上
化学組成C12H22O11
アズワン品番89-0066-37
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量342.30
CAS登録番号57-50-1
別称サッカロース
1本(500g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
「Nスター」はアメリカ疾病予防管理センター(CDC)や食品衛生検査指針で推奨されている「複数のウイルス」で効果を検証済みのアルコール消毒剤です。
エタノールにリン酸、酒石酸をプラスすることで、様々なウイルス、細菌に効きます。
用途手指の除菌
成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステルグリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
有効成分エタノール 76.9 ~ 81.4vol%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
1本(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル水分計 木材用
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適
測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
質量(g)約50(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20
測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
測定方法電気抵抗式
文字高(mm)9.5
消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0
動作範囲約5.1V ~6.8V
保存温度範囲(℃)-10~50
確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)
使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
名称くえん酸三ナトリウム二水和物
等級一級
化学式Na3C6H5O7・2H2O
濃度(%)≧99
化学組成Na3C6H5O7・2H2O
アズワン品番89-0066-53
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量294.10
CAS登録番号6132-04-3
別称クエン酸三ナトリウム(結晶)
1本(500g)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を
スプレーし、塗り広げて乾かす。
感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。
効果消毒
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合)
エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
昆布のうま味成分にかつおぶしとしいたけのうま味成分を加えた、少量で手軽に料理をおいしくできるうま味調味料です。
素材本来の持ち味を引きたて、料理の味のバランスをととのえます。
熱に強く、調理の際いつお使いになっても効き目は同じです。
減塩した料理にお使いいただくと味のもの足りなさを補っておいしく仕上がります。
成分L-グルタミン酸ナトリウム99% 5’-リボヌクレオタイドナトリウム1%
栄養成分[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):281、たんぱく質(g):45.8、脂質(g):0、炭水化物(g):26.1、。食塩相当量(g):30.01
ブラジルの契約栽培農園から直輸入した良質のコーヒーに、ダイエットサポート成分のクロロゲン酸類をはじめ、オリゴ糖や燃焼系素材のL-カルニチンを配合。
成分(1包1.1gあたり)エネルギー:3.8kcal、たんぱく質:0.19g、脂質:0g、炭水化物:0.75g、ナトリウム:0.3mg、クロロゲン酸類:100mg、オリゴ糖:50mg、L-カルニチン:5mg、カテキン:3mg、カフェイン:28.6mg
原材料コーヒー、生コーヒー豆抽出物、フラクトオリゴ糖、L-カルニチンL-酒石酸塩、茶抽出物、L-ヒスチジン塩酸塩
1個(1.1g×60包)
¥1,198
税込¥1,294
5日以内出荷
ダイエットに食物繊維とアミノ酸を補給。
さっと溶けて、味が変わりにくい食物繊維です。
原材料難消化性デキストリン、L-カルニチンL-酒石酸塩、pH調整剤、ロイシン、イソロイシン、バリン
栄養成分(1パック5.8gあたり)エネルギー:7.5kcal、たんぱく質:0.046g、脂質:0g、糖質:0~0.83g、食物繊維:4.8g、ナトリウム:1.9~76mg、コレステロール:0mg、ロイシン:5mg、イソロイシン:2.5mg、パリン:2.5mg、L-カルニチン:75mg
1個(30個)
¥1,698
税込¥1,834
5日以内出荷
ALEシリーズ専用オプション基板です。
用途PC・制御機器通信用
仕様熱源:環形ハロゲンランプ、ブースター:N.n分において+40%、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
付属品RS-232Cケーブル(1.5m)、酒石酸ナトリウム(30g)、ピンセット、アルミ試料皿(30枚)、ガラス繊維ろ紙(100枚)、計量スプーン
電源(V)AC100(±10%)、50/60Hz
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、1.5mケーブル付き
温度範囲(℃)30~230(1℃ステップ)
加熱方式ブースト、標準、ソフト(ブースト+1間隔)
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
【つらい疲れの回復に】ビタミンB1誘導体フルスルチアミンをはじめビタミンB2・B6などを配合。ほどよい苦味に甘味と酸味を加えたミニドリンク剤。
仕様ホット販売:不可
容量(mL)50
シリーズアリナミン
保存方法常温
本数10
賞味期限1110日
原材料1ビン(50mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)5mg、リボフラビン(ビタミンB2)2mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド25mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、無水カフェイン50mg、添加物:DL-リンゴ酸、クエン酸水和物、酒石酸、白糖、パラベン、安息香酸Na、香料、エタノール、グリセリン、プロピレングリコール、バニリン
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1ケース(50mL×50本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
泡の力で尿石を落とす。尿石を溶かしてしっかり落とす。キレイなトイレの下地づくりに。
成分強酸性電解水(クエン酸・クエン酸ナトリウム・酒石酸<食品添加物>・スルファミン酸)、水、陽イオン界面活性剤、薄荷白油、L-メントール、香料
質量(g)235
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×65×140
1本(180mL)
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
ハロゲン加熱式水分計です。3段階の加熱条件と温度条件を設定でき、様々な試料測定に対応できます。
用途水分測定
ひょう量(g)124
最小表示(g)0.001(水分率最小表示 0.01%)
仕様熱源:環形ハロゲンランプ、ブースター:N.n分において+40%、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
付属品RS-232Cケーブル(1.5m)、酒石酸ナトリウム(30g)、ピンセット、アルミ試料皿(30枚)、ガラス繊維ろ紙(100枚)、計量スプーン
電源(V)AC100(±10%)、50/60Hz
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、1.5mケーブル付き
温度範囲(℃)30~230(1℃ステップ)
再現性試料1g:0.2%、試料10g:0.02%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×340×170
加熱方式ブースト、標準、ソフト(ブースト+1間隔)
測定可能質量(g)0.2~124
様々なウイルス、細菌を除去する高濃度アルコール製剤。食品添加物です。
用途テーブル、イス、手すり、冷蔵庫の取っ手、ドアノブなど人の手が触れる場所の拭き掃除に使用。
包丁、まな板、水道カランなどの調理器具の除菌に使用。
トイレ各所の除菌に使用。
エタノール含有率(%)67.89
成分エタノール67.89%、リン酸0.83%、グリセリン脂肪酸エステル0.20%、L-酒石酸0.15%、乳酸ナトリウム0.11%、精製水30.82%
段数積重可能:3段
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290
効果除菌
1箱(5L×4本)
¥19,980
税込¥21,578
6日以内出荷
健康的なダイエットに。
食事をエネルギーに変える3成分。
原材料L-カルニチンL-酒石酸塩、ゼラチン、コエンザイムQ10、チオクト酸(α-リポ酸)、黒胡椒エキス、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム
栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:2.8kcal、たんぱく質:0.19g、脂質:0.06g、炭水化物:0.36g、ナトリウム:0.018~0.74mg、カルシウム:0.08~0.8mg、コエンザイムQ10:30mg、α-リポ酸:30mg、L-カルニチン:120mg
1個(60粒)
¥2,198
税込¥2,374
5日以内出荷
【つらい疲れの回復に】ビタミンB1誘導体フルスルチアミンをはじめビタミンB2・B6などを配合。糖類ゼロで、アリナミンVに有効成分を追加。
仕様ホット販売:不可
容量(mL)50
シリーズアリナミン
保存方法常温
賞味期限1080日
原材料1ビン(50mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)2.54mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド25mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、無水カフェイン50mg、イノシトール400mg、添加物:アセスルファムカリウム、クエン酸水和物、酒石酸、スクラロース、エリスリトール、DL-リン酸、ペクチン、パラベン、香料、エタノール、プロピレングリコール、pH調整剤
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1ケース(50mL×50本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
保湿成分(濃グリセリン)配合。
使い切りタイプ。いつでも清潔。
開封日を記入できて、使用期限管理が可能。
用途手指の除菌
成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)76.9 ~ 81.4
1本(600mL)
特価
¥999
税込¥1,099
当日出荷
泡の力で尿石を落とす。尿石を溶かしてしっかり落とす。キレイなトイレの下地づくりに。
成分強酸性電解水(クエン酸・クエン酸ナトリウム・酒石酸<食品添加物>・スルファミン酸)、水、陽イオン界面活性剤、薄荷白油、L-メントール、香料
質量(g)227
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×95
1個(180mL)
¥829
税込¥912
4日以内出荷
【つらい疲れの回復に】ビタミンB1誘導体フルスルチアミンをはじめビタミンB2・B6などを配合。ほどよい苦味に甘味と酸味を加えたミニドリンク剤。
仕様ホット販売:不可
容量(mL)50
シリーズアリナミン
保存方法常温
賞味期限1110日
原材料1ビン(50mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)5mg、リボフラビン(ビタミンB2)2mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド25mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、無水カフェイン50mg、添加物:DL-リンゴ酸、クエン酸水和物、酒石酸、白糖、パラベン、安息香酸Na、香料、エタノール、グリセリン、プロピレングリコール、バニリン
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1ケース(50mL×50本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
【いつも以上につらい疲れの回復に】 フルスルチアミン塩酸塩をアリナミンVの2倍配合、ビタミンB2・B6に加えタウリン、カルニチン塩化物なども配合。
仕様ホット販売:不可
容量(mL)50
シリーズアリナミン
保存方法常温
賞味期限1110日
原材料1ビン(50mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)15.25mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド60mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、タウリン(アミノエチルスルホン酸)1500mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg、添加物:白糖、還元麦芽糖水アメ、ハチミツ、精製ステビア抽出物、クエン酸水和物、酒石酸、乳酸、安息香酸Na、パラベン、香料、バニリン、エタノール、プロピレングリコール、pH調整剤
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1ケース(50mL×50本)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
【いつも以上につらい疲れの回復に】ビタミンB1誘導体「フルスルチアミン塩酸塩」をアリナミンVの2倍、ローヤルゼリーを500mg配合。
仕様ホット販売:不可
容量(mL)50
シリーズアリナミン
保存方法常温
賞味期限1080日
原材料1ビン(50mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)15.25mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド60mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、タウリン(アミノエチルスルホン酸)1500mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg、ローヤルゼリーチンキ(ローヤルゼリー500mgに相当)500mg、添加物:精製ステビア抽出物、酒石酸、クエン酸水和物、乳酸、還元麦芽糖水アメ、ハチミツ、白糖、パラベン、香料、エタノール、エチルバニリン、pH調整剤
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1ケース(50mL×50本)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
関連キーワード