20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
33日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
33日以内出荷

適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50 セット内容酒石酸ナトリウム(30g)×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

名称酒石酸 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C4H6O6 濃度(%)≧99.5 化学組成C4H6O6 アズワン品番2-3647-70 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量150.09 CAS登録番号87-69-4 別称2,3-ジヒドロキシブタン二酸
1本(500g)
2,898 税込3,188
当日出荷

名称酒石酸ナトリウムカリウム四水和物 化学式C4H4O6KNa・4H2O 濃度(%)≧99 化学組成C4H4O6KNa・4H2O 危険物の類別非危険物 平均分子量282.22 CAS登録番号6381-59-5 別称ロッシェル塩
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に食品(清涼飲料水など)の酸味付けに使用します。食品の酸味付けはお好みにより適量を使用してください。醤油に混ぜ、ぽん酢代わりにも使用されています。
名称L-酒石酸(食添) 成分本品を乾燥したものはL-酒石酸99.5%以上含みます。 種別その他食品 規格食品添加物規格製品 危険物の類別非危険物
1本(50g)
599 税込647
当日出荷

新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215 質量(kg)約6 高さ(mm)173 奥行(mm)320 電源電源ケーブル 計量皿寸法W(mm)Φ85 測定方式加熱乾燥式 加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W) 測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 材質(計量皿)A1050
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格食品添加物 FD 等級食品添加物 FD 化学式C4H5KO6 名称L-酒石酸水素カリウム 濃度(%)≧99.0(乾燥後) 化学組成C4H5KO6 アズワン品番3-4763-04 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量188.18 CAS登録番号868-14-4 別称d-酒石酸水素カリウム
1本(500g)
2,898 税込3,130
3日以内出荷

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級F1級(特級) 表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上) 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
33日以内出荷

名称クエン酸三ナトリウム・2水和物 等級特級 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式Na3C6H5O7・2H2O 濃度(%)≧99 化学組成Na3C6H5O7・2H2O アズワン品番2-3647-60 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量294.10 CAS登録番号6132-04-3 別称クエン酸三ナトリウム(結晶)
1本(500g)
2,198 税込2,418
10日以内出荷

INESA REX KLS-411 REX研究チームによって設計されたカールフィッシャー電量計は、厳しい水分濃度の要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。Moistrue測定は常にカールフィッシャー法を適用して測定します。高水分濃度測定用水分滴定装置。経済的なカールフィッシャークーロメーターデバイスは、低水分濃度測定用です。この使いやすいカールフィッシャー電量計は、低水分濃度測定が可能で、高精度の測定結果とデータ管理を提供します。 LCDディスプレイ画面。 ダイヤフラム付き発電機セル。 ug 、mg 、%、mg / L 、g / Lなどの選択可能な単位。 測定単位、分極電流、発電機電流、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 データは保存でき、RS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。 リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
仕様電量分析:範囲 10ug-20mg | 分極電流精度 ±0.2uA | 動作電流 10mA・20mA・50mA・100mA | 作業電流精度 0.5% | 精度 ±(5%+ 3)ug | 再現性 ±3% 寸法(mm)300×235×100 質量(kg)3 電源AC(220±22)V・(50±1)Hz
1台
339,800 税込373,780
10日以内出荷

バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適 測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 質量(g)約50(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 規格CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20 測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 測定方法電気抵抗式 文字高(mm)9.5 消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0 動作範囲約5.1V ~6.8V 保存温度範囲(℃)-10~50 確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと) 使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと) 分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

※容量滴定法にはカールフィッシャー試薬の滴定剤と、試薬の溶解または分散させるための脱水溶剤が必要です。
1本
10,480 税込11,528
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称安息香酸ナトリウム 規格食品添加物 FD 化学式C7H6NaO2 濃度(%)≧99.0(乾燥後) 化学組成C7H6NaO2 アズワン品番3-4763-08 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量144.10 CAS登録番号532-32-1
1本(500g)
3,398 税込3,670
3日以内出荷

オートクレーブ内の水垢や付着物、配管内の汚れなどを洗い流します。 主成分は酒石酸なので安全に洗浄が行えます。
主成分酒石酸
1組(12袋×6g)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


名称スクロース 等級一級 化学式C12H22O11 濃度(%)99以上 化学組成C12H22O11 アズワン品番89-0066-37 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量342.30 CAS登録番号57-50-1 別称サッカロース
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)滴定液
エコ商品
使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(230mL)
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)