227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルークロスエマージェンシー酸素チューブ
チューブの内側は回路閉鎖がしにくいキンク(折れ、漏れ)防止構造です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 適合コネクタ外径(Φmm)5 チューブ長さ(m)2 番号コード:1610310 一般的名称酸素投与キット アズワン品番0-295-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20袋×1個)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

アトムメディカル酸素鼻孔カニューラOX-20(M)
フィット性に優れたロングセラー製品。ノンクラッシュチューブ採用。
サイズM 材質ポリ塩化ビニール 一般的名称(薬事)酸素供給用経鼻カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個(20個)
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターメドジャパン酸素チューブ オキシプライム
酸素流量計の酸素チューブ接続口に差しやすい形状です。
長さ(m)2 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 一般的名称呼吸回路用ガス供給用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00018000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(25本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。コネクタ付なので、タケノコ型コネクターが不要です。チューブが軽くて柔らかいので、病室での取り回しが容易です。
コネクタタイプ両端ソケット 材質PVC(塩化ビニール樹脂) 一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(2本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。コネクタ付なので、タケノコ型コネクターが不要です。チューブが軽くて柔らかいので、病室での取り回しが容易です。
コネクタタイプソケット 材質PVC(塩化ビニール樹脂) 一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(2本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

フォルテグロウメディカルFGM酸素カニューラ 20本入 FGM-OCシリーズ
1本毎滅菌済ですので、安心安全にご使用できます。チューブ内面のリブ加工により、キンクしにくく安心してご使用できます。フィット性に優れたカニューラ形状で、快適な使用感を実現しております。
仕様●サイズ:幼児用●全長:2.2m●材質:ポリ塩化ビニル●コネクター:ユニバーサル形状●EOG滅菌済み アズワン品番65-9133-79
1箱(20本)
6,488 税込7,137
93日以内出荷


材質ホルダー部/PE(ポリエチレン)、チューブ・コネクター部/PVC(塩化ビニル樹脂) 一般的名称気管切開患者用人工鼻 アズワン品番8-5721-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00019000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10本)
14,900 税込16,390
翌々日出荷

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
5日以内出荷

ブルークロスエマージェンシー酸素カニューラ
鼻孔部はコンパクトで目立ちにくく、フィット性を重視した形状です。耳にかかるチューブは、よじれを防止するアジャスターを採用しました。チューブの内側は、回路閉鎖しにくいキンク防止構造です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(m)2.1 番号コード:1610350 一般的名称酸素投与キット クリア アズワン品番0-295-14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20袋×1個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

装着位置のずれにくいオーバーザイヤー型です。
クリア 材質PVC(塩化ビニール樹脂) チューブ長さ(m)2.1 一般的名称経鼻用酸素供給カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00092000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
6,498 税込7,148
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。コネクタ付なので、タケノコ型コネクターが不要です。チューブが軽くて柔らかいので、病室での取り回しが容易です。
コネクタタイプスタンダードコネクター 材質PVC(塩化ビニール樹脂) 一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(2本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アトムメディカル酸素鼻孔カニューラOX-20(L)
フィット性に優れたロングセラー製品。ノンクラッシュチューブ採用。
サイズL 材質ポリ塩化ビニール 一般的名称(薬事)酸素供給用経鼻カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個(20個)
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


酸素ボンベ(425L・623L)の収納・持ち運びができます。外側にマスク、チューブ、デマンドバルブなどを収納できるジッパー式ポケットがあります。拭き取り可能なターポリンを採用しています。防水・耐久性のある素材で、汚れを拭き取ることができます。
質量(g)900 材質ターポリン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×140×215
1個
45,400 税込49,940
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着部が目立ちにくいコンパクトタイプです。チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。鼻孔挿入部は丸みのある形状に加工されており、鼻孔への刺激を抑えます。優れた静音性により酸素が流れる際の風切音を抑えて患者様の安眠を妨げません。
コネクタタイプソケット 材質PVC(塩化ビニール樹脂) チューブ長さ(mm)2150 一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20本)
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧AC100V士10% ガスの種類酸素 使用周囲温度(℃)5~40
1台
70,000 税込77,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー内蔵型で、タケノコ型のチューブ継ぎ手(内径6Φ用)がついています。 HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定に適しています。 HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定に。
仕様●対象ガス:酸素●測定範囲:0.0-100.0%●幅(mm):82●奥行(mm):38●高さ(mm):145●測定範囲(vol%):0~100●分解能(vol%):0.1●分解能:0.1%●電源(V):単3電池×4本●継手種類:タケノコ型●警報機能(電子ブザー、赤色LED)●二段階警報設定可能●警報出力(無電圧1C接点)●アナログ出力(DC 0-1V 0-100%O2)●オートスパン調整●気圧センサー搭載●メンテナンスタイマー内蔵●サウンドON/OFF機能搭載●JIS T8201●低電圧指令●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:単3アルカリ乾電池×4本、外部出力警報コネクタ、タケノコ型チューブ継手(内径4●注意:搭載センサーは未使用状態であっても空気中で劣化が進む製品です。センサー寿命にご注意ください。●注意:センサー寿命は標準で3年です。交換作業にて引き続きご使用いただけます。●注意:電池駆動タイプです。ACアダプタはご使用いただけません。●原産国:日本●コード番号:338-5286 アズワン品番67-5597-19
1台
109,000 税込119,900
16日以内出荷

ブルークロスエマージェンシー高濃度用酸素マスク
肌への負担を抑えた、自然なフィット感です。ノーズクリップを調節することで最適な装着位置を維持できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 一般的名称酸素投与キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10袋×1個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー内蔵型で、エルボ型のチューブ継ぎ手(内径4Φ、外径6Φ用)がついています。 HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定に適しています。 検知対象:酸素(O2) HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定に。
仕様●対象ガス:酸素●測定範囲:0.0-100.0%●幅(mm):82●奥行(mm):38●高さ(mm):145●測定範囲(vol%):0~100●分解能(vol%):0.1●分解能:0.1%●電源(V):単3電池×4本●継手種類:エルボ型●警報機能(電子ブザー、赤色LED)●二段階警報設定可能●警報出力(無電圧1C接点)●アナログ出力(DC 0-1V 0-100%O2)●オートスパン調整●気圧センサー搭載●メンテナンスタイマー内蔵●サウンドON/OFF機能搭載●JIS T8201●低電圧指令●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:単3アルカリ乾電池×4本、外部出力警報コネクタ、エルボ型チューブ継手(内径6Φ●注意:搭載センサーは未使用状態であっても空気中で劣化が進む製品です。センサー寿命にご注意ください。●注意:センサー寿命は標準で3年です。交換作業にて引き続きご使用いただけます。●注意:電池駆動タイプです。ACアダプタはご使用いただけません。●原産国:日本●コード番号:338-5289 アズワン品番67-5597-18
1台
109,000 税込119,900
12日以内出荷

インターメドジャパン酸素カニューラ オキシプライム
クリア 材質PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(m)2 一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00297000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
7,498 税込8,248
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムメディカル酸素鼻孔カニューラOX-20(S)
フィット性に優れたロングセラー製品。ノンクラッシュチューブ採用。
サイズS 材質ポリ塩化ビニール 一般的名称(薬事)酸素供給用経鼻カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個(20個)
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルークロスエマージェンシー中濃度用酸素マスク
材質PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(m)2 一般的名称酸素投与キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10袋×1個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メディカルネクストエコライト中濃度酸素マスク成人用
耳介部の皮膚トラブルを回避するため、耳下でストラップを固定する独自の設計を採用しています(従来の固定方法が可能です)。ポリ塩化ビニールを使用せず、従来製品より約50%軽量化(製造元自社比較)し、マスク周囲にソフトな材質を用いたことで、皮膚への負担を軽減し装着感と快適性を向上させます。顔面の凹凸にフィットし易い輪郭と、鼻根部周辺を内側にカーブさせた縁形状がフィット性を向上させ、マスク脇から漏れるガスより目元の乾燥リスクを軽減させます。
材質マスクシェル部=ポリプロピレン、クッション部=エラストマ、チューブ部=ポリ塩化ビニール 種類チューブツキ 一般的名称(薬事)酸素投与キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AFBZX00197000 松吉医科器械コード24-7558-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(40個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

日本メディカルネクストエコライト中濃度酸素マスク小児用
ポリ塩化ビニールを使用せず、従来製品より約50%軽量化(製造元自社比較)し、マスク周囲にソフトな材質を用いたことで、皮膚への負担を軽減し装着感と快適性を向上させます。顔面の凹凸にフィットし易い輪郭と、鼻根部周辺を内側にカーブさせた縁形状がフィット性を向上させ、マスク脇から漏れるガスより目元の乾燥リスクを軽減させます。
材質マスクシェル部=ポリプロピレン、クッション部=エラストマ、チューブ部=ポリ塩化ビニール 種類チューブツキ 一般的名称(薬事)酸素投与キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AFBZX00197000 松吉医科器械コード24-7559-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(40個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

材質PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(m)2 一般的名称空気・酸素マスク 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00303000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本メディカルネクストエコライト高濃度酸素マスク成人用
耳介部の皮膚トラブルを回避するため、耳下でストラップを固定する独自の設計を採用しています(従来の固定方法が可能です)。ポリ塩化ビニールを使用せず、従来製品より約50%軽量化(製造元自社比較)し、マスク周囲にソフトな材質を用いたことで、皮膚への負担を軽減し装着感と快適性を向上させます。顔面の凹凸にフィットし易い輪郭と、鼻根部周辺を内側にカーブさせた縁形状がフィット性を向上させ、マスク脇から漏れるガスより目元の乾燥リスクを軽減させます。
材質マスクシェル部=ポリプロピレン、クッション部=エラストマ、チューブ部=ポリ塩化ビニール 種類チューブツキ 一般的名称(薬事)酸素投与キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AFBZX00197000 松吉医科器械コード24-7560-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個(24個)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

フォルテグロウメディカルFGM酸素カニューラ 20本入 FGM-OCシリーズ
1本毎滅菌済ですので、安心安全にご使用できます。チューブ内面のリブ加工により、キンクしにくく安心してご使用できます。フィット性に優れたカニューラ形状で、快適な使用感を実現しております。
仕様●サイズ:小児用●全長:2.2m●材質:ポリ塩化ビニル●コネクター:ユニバーサル形状●EOG滅菌済み アズワン品番65-9133-78
1箱(20本)
6,488 税込7,137
8日以内出荷

装着部が目立ちにくいコンパクトタイプです。チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。鼻孔挿入部は丸みのある形状に加工されており、鼻孔への刺激を抑えます。優れた静音性により酸素が流れる際の風切音を抑えて患者様の安眠を妨げません。
コネクタタイプスタンダードコネクター 材質PVC(塩化ビニール樹脂) チューブ長さ(mm)2150 一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20本)
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PVC(塩化ビニル樹脂) セット内容マスク、1Lリザーバーバッグ、2.1mシュアフローO2チューブ 一般的名称空気・酸素マスク アズワン品番0-9599-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00265000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10個)
5,940 税込6,534
8日以内出荷

アダプターが回転し、快適な位置にセットできます。ノーズクリップにより、顔に快適にフィットします。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 一般的名称空気・酸素マスク クリア 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AFBZX00009000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内酸素測定、チューブ内酸素測定/病院ガスアウトレット・人工呼吸器濃度確認 センサー分離型 検知ガス酸素 検知原理ガルバニ電池式 分解能0.001 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%) 電池寿命約1年(無警報時) ケーブル長(m)約1.75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 質量(g)315 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
1台
88,980 税込97,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素吸入や気管切開時のチューブを固定するエプロンです。 チューブ固定部分は滑り止め素材を使用し、チューブが動くのを防止します。 ファスナーがついているため、診察時にエプロンを外す必要がありません。 裏面にはポケットがあり、タオルハンカチ等を入れることでチューブと顔の間にスペースをつくることができます。 小さなお子さんへのチューブ固定に。
材質綿100% 適合年齢(歳)6ヶ月~3才程度 幅×丈(mm)約320×250 紐長(cm)約51.5
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鼻部は独自の特殊DIP成形で、先端のノズルが柔らかくて短かく鼻奥の乾燥を軽減します。鼻部はコンパクト設計のため、装着部分の通気性がよくなりムレを軽減します。
材質PVC(高品質グレード塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(mm)鼻部からの耳掛けチューブ部/650、ボンベジョイント側太チューブ部/1500 一般的名称経鼻用酸素供給カニューレ 仕様ボンベジョイント:テーパー形状(長さ38mm) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX00688000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
6,790 税込7,469
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッケージ内の残存酸素の測定、確認を行うための酸素濃度測定セットです。 不活性ガスの充填されている食品パッケージなどに酸素が残っているかを確認したり、高濃度酸素を充填している場合の内部酸素の測定が可能です。 測定器とポンプはともに電池駆動で、検査する場所を問わず測定可能です。 0.01%と0.1%の分解能切替えが可能です。
仕様(補正用ポート)内径Φ4mm/6mmチューブ用タケノコポート、最大負荷:-360hPa 付属品GS150ポンプ、ホース、Tピース、フィルタ、吸引針2本、粘着シール45片、ハードケース 寸法(mm)160×86×37、106×67×30 測定範囲温度/0.0~50.0℃、圧力:300~5000hPa 電源006P 9V乾電池(テスト用付属)、USB給電(USB5100・別売) 測定項目酸素・温度・気圧 アナログ出力0~1V スケーリング可能 接続(圧力)内径Φ4mm(t=1)または内径Φ6mm(t=1)チューブ 機能(ロギング)インターバル/10000データ、瞬時値/1000データ、最大/最小値表示、圧力補正 流量(mL/min)開放/380、GDZ-29フィルタ使用時/80 接続ケーブル(別売)PC接続/USB5100、アナログ出力/AAG5000 駆動方式モーター式メンブレンポンプ
1個
337,700 税込371,470
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器酸素測定、チューブ内濃度測定 付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、分離型センサー(カールコード約1.75m)、ACアダプター、壁掛けブラケット 測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示) 質量(g)315 電源ACアダプター5V、DC/2.0A ケーブル長(m)約1.75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38 精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%) センサー分離型 分解能0.001 気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10% 検知原理ガルバニ電池式 使用電池単3アルカリ電池×4本 応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒 電池寿命約2000時間(無警報時) 動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと) 警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC 検知ガス酸素
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷