28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,320 税込10,252
当日出荷

用途1Lゲーブルトップパック×12本用 ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用 フタの有無なし 材質PP 種別SK201931YE 有効内寸(mm)301×226×253 外寸(mm)342×267×277 内寸(mm)310×235×263 機構4辺ラベル剥離用リブ・シボ面有 底形状格子網目
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ボンベ架台
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途医療現場など。 適合ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L) トラスコ品番456-3417 質量(kg)4.7 材質(本体)スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ) 間口W×奥行D×高さH(mm)475×264×403 荷姿組立式 収納本数(本)6 材質(ポール)ステンレス(SUS304) 組立時間1人30分 最大積載量(kg/台)120
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。 ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)540×130×130 質量(g)380 タイプ300Lボンベ用 アズワン品番8-9701-01
1個
11,300 税込12,430
翌々日出荷

ボトル収容量6本 フタの有無なし 材質PE 外寸(mm)395×274×436 内寸(mm)361×237×427
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。ポケットは内部に窓がありマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。車椅子に取り付けて使用することもできます。内側にボンベ固定のベルトがついています。車いす掛け、手提げ(3WAY)で使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)長さ×低面:740×Φ130 質量(g)470 アズワン品番8-9701-02
1個
13,380 税込14,718
当日出荷

仕様500L×4本用 材質スチール(ハンマートン焼付塗装) 質量(kg)5 内寸法(mm)(ボンベ固定リング)108 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×370
1台
21,400 税込23,540
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途1Lゲーブルトップパック×12本用 フタの有無なし 材質PP 種別SK201930BL 有効内寸(mm)300×226×250 外寸(mm)345×267×275 内寸(mm)310×234×260 機構4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有 底形状格子網目
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要酸素瓶用 寸法(mm)折径400×H1250
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂 ブルー 外寸(mm)236×315×200 内寸(mm)230×299×192
1個
8,190 税込9,009
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
7,821 税込8,603
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01 材質鋼板耐薬品焼付塗装 全長(m)1 クランプ幅(mm)22~55 適合径(Φmm)250
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

三甲(サンコー)ボトルクレート
用途ソフトドリンクボトルΦ58 ×24本用 ボトル収容量ソフトドリンクボトルΦ58mm ×24本用 フタの有無なし 材質PE 種別#200-24-2 有効内寸(mm)370×245×225 外寸(mm)405×278×243 内寸(mm)377×252×235
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用性、耐久性に優れ、タブレットや書類が収納できる大容量ボディバッグです。ベルト接続部分は本革で音楽を楽しめるイヤホンホール付き。
材質ポリエステル、本革 質量(g)450 容量(L)約5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×190×80
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験用です(業務用ではありません)。ノズル付きボタン、延長用ストロー付です。付属のボタンに管を差し込んでプッシュボタンを押すだけで使用できます。
1本
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰ベルトなしタイプの全面形面体用携行袋です。
用途全面形面体防毒マスク用の携行袋 トラスコ品番816-7406 質量(g)200 適合マスク全面形面体用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×130×290
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質塩化ビニール樹脂(PVC) ホワイト
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各パーツに導電処理を施し、酸素欠乏環境や、有毒物質の存在する環境での使用はもちろんのこと、爆発の可能性のある環境での使用がより安全にできるようになりました。 摩擦などにより、呼吸器に発生した静電気を、面体を通して人体へ流し、足元(静電靴)から大地へ逃がします。爆発の危険性がある環境での作業や、静電気対策の必要性のある職場での安全対策として、特におすすめします。
質量(kg)約10 タイプハイスコープ面体(逃電バイタス専用) 最高使用圧力(MPa)14.7 使用時間(分)約21~63 適合ボンベ逃電バイタス用(DF-8415) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
349,800 税込384,780
欠品中


携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95 使用可能回数50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
759 税込835
当日出荷


酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。 火炎温度(℃)2350 仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8” 付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート トラスコ品番423-1147 質量(kg)3.4 火炎形状ターボ炎
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

酸素ボンベは不要でアセチレンボンベ1つでどこでもロウ付が出来ます。必要な酸素は空気中から供給し、燃料と時間の節減が出来ます。チップ交換はワンタッチのカプラー方式で行えます。炎は渦巻状になりパワフルなため、銅管にあたると巻き込み、約2600度という高温が得られます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎温度(℃)2600 セット内容ハンドル(TH6)、レギュレーター(RB)、ホース(H12)、逆火防止器(TFAM101)、ガット、チップ/口径6.0mm(A-3)、チップ/口径8.3mm(A-11)、チップ/口径11.0mm(A-14)、メタルケース(T-400) 質量(kg)4
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂 外寸(mm)236×225×125 内寸(mm)230×218×118
1個
6,690 税込7,359
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

医療、レスキュー、消防関係のプロの意見を集約し医療用ハサミをベースにしたマルチツールです。 切味抜群のハサミにレスキュー機能と車載脱出機能を装備したエマージェンシーツールです。 LTJマーク付、25年保証です。
用途レスキュー、防災、車載脱出に セット内容プラスチックホルスターケース 材質本体:ステンレス(420HC)、ハンドル:ガラス繊維入りプラスチック 質量(g)164 機能420HC折り畳みメディカルハサミ、シートベルトカッター、リングカッター、定規(5cm)、酸素ボンベ用レンチ、窓ガラス割り(タングステンカーバイト製)、ポケットクリップ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容クローズタイプケース、溶接火口…#100、#200、#300、酸素ボンベ…2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー)…230g(TA379TH)、ツインホース…5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

狭い場所でも取り回ししやすい。コンパクトヘッド&ショートサイズハンドル。今までにない特殊構造を採用することにより超コンパクトヘッドを実現!。ショートサイズハンドルを組み合わせる事により抜群の操作性を発揮します。
セット内容オープンタイプケース、溶接火口:#100、#200、#300、酸素ボンベ:2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー):230g(TA379TH)、ツインホース:5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付) 寸法(mm)515×258×155 能力ロウ付:50Φ 最高温度(℃)3100 総質量(kg)9.8
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

驚異の高火力!スマートに収納できるクローズタイプ
仕様ロウ付能力:50Φ セット内容クローズタイプケース、溶接火口 #100、#200、#300、酸素ボンベ 2.1L(酸素は充填されておりません)、TAS GAS HYPER(タスガスハイパー) 230g(TA379TH)、ツインホース 5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付) 質量(kg)10.9 火炎温度(℃)3100
1台
92,980 税込102,278
6日以内出荷