20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm)1330 全幅(mm)580
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途EA300M-0、MB-0用。 質量(kg)3.6 容量(L)2 寸法(Φ×mm)100×470 充填圧力(Mpa)14.7 検査圧力(MPa)24.5
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。 ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)540×130×130 質量(g)380 タイプ300Lボンベ用 アズワン品番8-9701-01
1個
11,300 税込12,430
翌々日出荷

携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95 使用可能回数50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
759 税込835
当日出荷

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。ポケットは内部に窓がありマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。車椅子に取り付けて使用することもできます。内側にボンベ固定のベルトがついています。車いす掛け、手提げ(3WAY)で使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)長さ×低面:740×Φ130 質量(g)470 アズワン品番8-9701-02
1個
13,380 税込14,718
当日出荷

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷


8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃)3100 付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg)8 鉄板溶接(mm)3 硬ロウ付Φ1/4”~4” 消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

携帯呼吸酸素缶「富士さん素」は、あなたに酸素をスピード補給。 OUTDOORシーンやINDOORシーンでのお供に! 持ち運びに便利で、酸素純度95.0%のピュアな酸素が約5リットル入り、連続使用可能時間は約2分間。 1回の摂取量は10秒~20秒が適当で、連続使用も可能です。
用途山登りや山歩きに。 スポーツ・トレーニング時の酸素補給に、ヨガ・エクササイズなどのリフレッシュ時に。 深夜の勉強は仕事または運転中の疲労時の気分転換、二日酔いに。 寸法(mm)Φ66×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
859 税込945
当日出荷

1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様約17L/本 流量(L/min)(酸素)0~2 連続使用可能時間8~9分 アズワン品番8-5246-11
1箱(5本)
8,990 税込9,889
当日出荷

登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
1本(5L)ほか
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換に エスコ品番EA920-5 寸法(mm)255 直径(Φmm)66 酸素濃度(%)95 使用可能回数50/60回(約2秒/回)
1個
800 税込880
当日出荷

直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要酸素瓶用 寸法(mm)折径400×H1250
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。
仕様500Lボンベ用 材質本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄 質量(kg)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×275×980~1130 キャスター径(Φmm)150 リング内径(Φmm)125(使用可能ボンベ:120) アズワン品番0-6641-11
1台
11,000 税込12,100
当日出荷

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段階の高さ調節ができます。
キャスター前輪/Φ130mm(自在)、後輪/Φ150mm(固定) 仕様使用可能ボンベサイズ/Φ114×500mm 付属品ボンベ固定ベルト、ポーチ 材質本体/アルミパイプ(粉体塗料)、キャスター/EVA硬質発泡、ホイル/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)4.4 耐荷重(kg)80、(ボンベ受け)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×520×860~940 キャスター径(Φmm)前輪/130、後輪/150 座面高さ(mm)440 アズワン品番8-7889-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)180×250mm 折りたたみ寸法(mm)(幅)440×(奥行)380×(高さ)900
1台
35,640 税込39,204
6日以内出荷

材質スチール(塗装仕上げ) 寸法(mm)Φ105×310 内径(Φmm)(固定ホルダー)19 アズワン品番0-6658-02 適合ボンベ300L 取付径(Φmm)(ボンベ)100
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷