仕様500L×4本用
材質スチール(ハンマートン焼付塗装)
質量(kg)5
内寸法(mm)(ボンベ固定リング)108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×370
1個
¥14,020
税込¥15,422
7日以内出荷
酸素ボンベホルダー(KC-508A用)
種別KC-508A用
タイプKC-508A用
アズワン品番0-6427-12
1個
¥19,980
税込¥21,978
43日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に
材質スチール
危険なガスボンベをしっかりと固定します。
Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。
アズワン品番9-143-01
クランプ取付幅(mm)30~50
適合ボンベ直径250~320mm
1個
¥10,098
税込¥11,108
当日出荷
●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数Φ120×8本又はΦ240×4本
適合径(Φmm)120/240
付属品ベルト8本
材質40×40鋼管赤色焼付塗装
質量(kg)26
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×500×900mm
アズワン品番8-3061-13
1個
¥110,000
税込¥121,000
当日出荷
酸素ボンベホルダー(KC-509用)
種別KC-509用
タイプKC-509用
アズワン品番0-6427-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
91日以内出荷
新発想!単に着脱できる酸素ボンベホルダー。RTS-101.104.201.204.U302.U304用オプション。着脱作業が早くて簡単!。支柱を傷つけない新設計!。ボンベ挿入後は外れない安全ストッパー構造!。汎用品としての装着性も配慮したゴム足設置設
用途ボンベ内容積3.4L(通称500mL)外形102mm規格用
材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、ゴム足/EPDM、ノブ/PA
耐荷重(kg)7
本体質量(kg)1.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×163×383
支柱径(Φmm)【装着】25
アズワン品番64-6401-81
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。
最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付
クランプ取付幅(mm)10~45
適合径(Φmm)100
適合ボンベ直径100mm
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
ベッドボードに簡単に装着でき、患者様のベッド搬送を安全・速やかに行える酸素ボンベカートです。手で引く搬送用およびボンベスタンドとしてもご使用もでき、1台で3役の機能があります。用途別に機材を確保する必要がないため、購入費用・保管スペースや管理の煩雑さを解消できます。
用途酸素ボンベの運搬用
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)190×760(300~500lボンベ用)
質量(g)2200
関連資料製品カタログ(2.55MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。ネスティングが可能ですので、保管場所を取りません。両側にフックがついているので、ドレーンバッグなどが掛けられます。専用点滴棒(8650021)・専用酸素ボンベスタンド(9133211・別売)を取り付けることができます。
ボンベを2カ所で固定できます。
ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。
強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。
ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01
材質鋼板耐薬品焼付塗装
全長(m)1
クランプ幅(mm)22~55
適合径(Φmm)250
1個
¥36,700
税込¥40,370
当日出荷
酸素吸入および点滴を行いながらの移動が可能です。大きめのキャスターで移動がスムーズです。
フック2本架
寸法(mm)500×500×1350~2000
床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質スチール
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
寸法(mm)約1020×360×1090
質量(kg)約32
色黒
架数6000Lまたは7000L×3本架け
アンカー穴(mm)Φ10mm×4個
アズワン品番4-2859-06
適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
1個
¥29,400
税込¥32,340
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)3100
付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)8
鉄板溶接(mm)3
硬ロウ付Φ1/4”~4”
消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
関連キーワード