617件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業環境の安全確認と作業員の安全確保に 約8000時間連続使用可能な5mセンサーコード付きのポケッタブル・デジタル酸素濃度計。
セット内容本体、単3形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース 寸法(mm)66(W)×170(H)×29(D) 質量(g)340(レザーケース、電池を含む) 延長ケーブル(m)5(本体巻取式) 検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式) 検知範囲(サービスレンジ)0~25.0vol% (25.1~40.0vol%) 指示精度±0.5vol%以内 警報方式1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅 警報設定値1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol% 検知対象ガス酸素
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 ガス採気方式拡散式 検知原理隔膜ガルバニ電池式 対象ガス酸素 指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 測定範囲(vol%)0~25
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス酸素(O2) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 表示方式LCDデジタル3桁 指示精度±0.5vol%以内 警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要) 応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃) 使用温度範囲(℃)-10~+40 使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 電源単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて) 防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合 付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
1台ほか
78,980 税込86,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CHINO(チノー)壁取付形酸素計
高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理 測定範囲0.0~25.0%O2 電源(V)AC100 応答時間(秒)20以内(90%応答) リード線(m)検知部内蔵型 警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定 出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付 伝送信号0~10mV
1箱ほか
159,800 税込175,780
42日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。 センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。 付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)104 電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah 使用温度(℃)-35~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22 測定方法拡散式 センサー使用期間:約2年 保護等級IP67 測定対象酸素(O2) 測定原理電気化学式 測定範囲(vol%)0~30 電池使用可能期間約2年 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(%)0.1 防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga 校正証明書付き
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

0~100%(フルレンジ)の幅広い測定範囲。デシケーター、グローブボックス等の容器内の酸素濃度測定に最適。
仕様ワンタッチ校正:20.9±0.1%(固定) 測定範囲0~25%(サービスレンジ25.1~100%) 測定原理ガルバニ電池式 使用環境0~40℃、0~95%RH(結露なきこと) 対象ガス酸素 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。 デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。 用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。
寸法(mm)88×35.5×55 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度0~25/±0.5、25~100/±3.0 測定範囲(%)0~100 分解能0.1% 連続使用時間(時間)センサー/8800以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55 測定原理ガルバニ電池式 応答速度15秒以内(90%)
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ1つで簡単計測可能な溶存酸素計です。
付属品溶存酸素プローブ、電解液、電池、取説 質量(g)約350 電源006P(9V)×1 測定範囲(mg/L)0~20 ケーブル長(m)約4 精度±0.4mg/L 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25 最小目盛0.1mg/L 測定原理ポーラログラフ式 プローブ長(mm)Φ28×190
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品単4形アルカリ乾電池1本、燦然ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 質量(g)約75(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22(突起物を除く) 連続使用時間(時間)約5000(無警報時/ガス濃度表示が20.3vol%以上・20℃の場合) 機能電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良) ガス採気方式拡散式 検知原理隔膜ガルバニ電池式 使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~90%RH以下(但し、結露なきこと) 対象ガス酸素 指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 防爆構造Exib II BT3 測定範囲(vol%)0~25 警報方式ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
50,900 税込55,990
翌日出荷

安定度及び応答速度の高いガルバニ電池式酸素センサーを用いています。用途に合わせて、センサー内蔵型とセンサー分離型から選定いただけます。CO2耐性を持ったセンサーを搭載しており、嫌気性のグローボックス、チャンバー、インキュベーター内で使用可能です。
用途センサー一体型 種別センサー一体型 質量(g)110 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度0~25%/±0.5%、25~100%/サービスレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5(25)×55 測定範囲(vol%)0~100 アズワン品番2-2589-03
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

装着型ガス検知器 XX-353Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
現場状況を的確に把握し危険をお知らせ。 使いやすさを追求した装着型。 カラー液晶採用で、表示が分かりやすい。 表示反転機能付きで、装着時も表示が見やすい。 データロギング機能、音量調節機能搭載。 特別な工具は不要で簡単に電池の交換が可能。 暑さ指数(WBGT値)表示機能で「危険/厳重警戒/警戒・注意」の 状態を色で分かりやすく表示するので、熱中症対策にも。
用途作業員の安全確保に 付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 質量(g)約82(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池1本 表示方式液晶カラーデジタル(バックライトあり) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合) 機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データーロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) 音圧(警報)95dB以上/10cm ガス採気方式拡散式 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(結露なきこと) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
46,980 税込51,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

気中酸素・溶存酸素の計測が可能です。
仕様ポーラログラフ式センサ採用、自動温度補正機能、データホールド機能、最大・最小値ホールド 付属品溶存酸素プローブ、ダイヤフラム、電解液、ハードケース、お試し電池、取扱説明書 TGK品番825-80-75-02 測定範囲(溶存酸素)0~20mg/L、(気中酸素)0~100%、(温度)0~50℃ 質量(g)約335 電源006P(9V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×180×32 分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃ 測定原理ポーラログラフ式 確度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7%、(温度)±0.8℃ アズワン品番64-3728-86
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

1個
71,900 税込79,090
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス酸素 測定範囲(vol%)0-25 警報設定値1st 19.5vol% 2nd 18.0vol% 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10~40 使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新コスモス電機酸素計
作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合。防水・防塵構造(IP54相当)。暑さ指数WBGT値を表示酸欠危険場所で作業される方の安全確保に。
1個
46,998 税込51,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMART SENSOR(US)溶存酸素計
仕様塩分補正:0 ~ 42ppt、自動温度補正(ATC)、自動シャットダウン:約1時間後、高度補正:0 ~ 3500メートル 寸法(mm)ディスプレイ:38×54、70×30×169 質量(g)143 電源単3型乾電池×4コ 測定範囲(mg/L)溶存酸素:0.0~30.0 温度(℃)解析度:0.1 ワイヤー長さ(m)センサー:約3.5(プローブを含む) 温度測定範囲(℃)-5.0~ +60.0 精度(%)溶存酸素:±3 温度精度±0.5℃ データ記録件数最大99レコード(手動) バックライトあり 分解能(mg/L)溶存酸素解:0.1
1個
41,980 税込46,178
欠品中

CHINO(チノー)壁取付形酸素計
高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理 測定範囲0.0~25.0%O2 電源(V)AC100 応答時間(秒)20以内(90%応答) リード線(m)検知部内蔵型 警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定 出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付 伝送信号0~250mV
1箱ほか
159,800 税込175,780
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶存酸素測定用ダイヤフラムセット(2個入)。
仕様●PDO-519用●PDO-520用●DO-5509用●DO-5519E用●DO-5512SD用 アズワン品番67-4752-48
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

1本(50mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

ポーラログラフ法を採用した溶存酸素計です。水中の溶存酸素濃度に加え、気中の酸素濃度の測定も可能です。0~50℃までをカバーする自動温度補正機能付です。最大/最小値記録、データホールド機能付です。
仕様●ディスプレイ表示:44×29mm LCD●補正可能値:温度(自動):0~50℃ %塩分(手動):0~39%塩分(質量%) 高度(手動):0~3900m 測定範囲温度:0~50℃(分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃以内)、飽和率:0~100.0%(分解能:0.1% 精度:±0.7%)、溶存酸素:0~20.0mg/L(分解能:0.1mg/L 精度:±0.4mg/L以内) 電源(V)006P(9電池(付属) 測定方式ポーラログラフ法 機能自動温度補償 ホールド 最大値・最小値表示 自動電源OFF サンプリング約1秒 使用環境0~50℃ 80%RH以下 回路LCDマイクロプロセッサー LSI 消費電流約6.2mADC
1個(1個)
45,980 税込50,578
翌日出荷

用途フィールドのDO測定やBOD測定に。 付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書 質量(g)約280(電池含む) 消費電力(W)約0.014(電池3V使用時) 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方式隔膜式ガルバニ電池法 アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度 プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可 温度補償自動 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173 インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット 電池寿命(時間)約400 校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正 表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃ 繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃ 表示器カスタムLCD データメモリ1000データ 使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃) 出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃) 時計機能有(測定時常時表示) オートホールド有(安定判断値:固定) 防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効) アズワン品番61-8517-69 メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定) 接続センサー(ch1)溶存酸素 補正機能塩分補正、大気圧補正
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

A-Gas Japan溶存酸素計
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。安心のIP-67防水対応です
測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度) 電源約1 精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度) 測定方式ポーラログラフ式プローブ 表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度) 機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ ディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

A-Gas Japan溶存酸素計
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。安心のIP-67防水対応です。投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)
寸法(mm)プローブ:Φ28×190 測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度) 質量(g)プローブ:約220 電源約1 コード長さ(m)4 精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度) 測定方式ポーラログラフ式プローブ 表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度) 機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ ディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60) 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

KRK(笠原理化工業)溶存酸素計 DO計
優れた耐候性の高性能センサー。DO(溶存酸素)、飽和率、水温の3項目測定。塩分補正機能付で、淡水/海水の切換が可能です。表示桁数を小数点以下2桁から1桁に変更可能です。
セット内容計器本体(乾電池付)、DOプローブ(OXP-3V-3)、ケーブル3m付、DOセンサー(OX-V3)、取扱説明書、保証書 材質本体/ABS樹脂 測定範囲DO 0.00~20.00mg/L、飽和率/0~200%、水温/0~50.0℃ 質量(g)本体/約290 分解能DO/0.01mg/L、飽和率/1%、水温/0.1℃ 電源電圧(V)DC4.5(単4アルカリ乾電池 LR03×3) 温度補償自動温度補償付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/70×40×173 寸法(Φ×mm)DOプローブ/30×169 校正空気自動校正(ワンタッチ) 繰返し性DO:±0.2 mg/L以内(等価入力に対して)、水温/±0.5℃以内(等価入力に対して) 検知原理隔膜式ガルバニ電池法 アズワン品番68-5159-13 メモリー機能最大30件
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷

1個ほか
6,290 税込6,919
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガルバニ電極法を採用 養殖業に最適な1台 4000mまでの高度補正機能 51g/Lまでの塩化物補正機能 画面が大きく温度も同時表示 温度も同時表示 日常防水機能付き
用途取扱いの容易な養殖業に適したガルバニ電極法DO計 使い方の容易なガルバニ電極法を採用した、日常防水タイプの1台です。 養殖業での使用に適しており、ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりになっています。 高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。 画面が大きく温度も同時に表示します。 セット内容本体、DO電極(HI 76409/4)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他 測定範囲(溶存酸素)0.0~50.0ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0~600%、(温度)-5.0~50.0℃ 質量(g)300 電源単四アルカリ電池3個 ケーブル長(m)4 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36 精度(溶存酸素)測定値の±1%、(酸素飽和度)測定値の±1%、(温度)±0.2℃ 測定方法ガルバニ電極法 温度補償自動 (-5~50℃) 校正手動(空気校正) 使用環境温度(℃)0~50 検出単位(溶存酸素)0.1ppm、(酸素飽和度)1.0%、(温度)0.1℃ 防水仕様日常防水 補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)
1個
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスフリーで2年間、安定測定可能。温湿度変化に強いジルコニア式を搭載。
用途研究施設やクリーンルーム。不活性ガスを使用する環境。地下ピット、下水道などの地下空間。 検知原理ジルコニアセラミック限界電流方式 検知ガス酸素 表示LEDデジタル(3桁/小数点以下1桁)、7セグメント、赤 表示分解能0.1% 指示精度±0.5vol%以内 応答時間90%応答10秒以内 警報設定値15.5~21.5vol%の範囲内で任意(工場出荷時:19vol%) 警報精度警報設定値に対して±0.2vol%以内 電源AC90~240V 50/60Hz 最大8VA 使用温度範囲(℃)0~+45(可燃性ガスなきこと) 使用湿度範囲90%RH以下(結露なきこと) 使用圧力範囲800~1200hPa 構造壁掛型(付属アタッチメントによる壁面取付) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×135×35 本体質量(g)300 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 測定範囲0~25vol% グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備 検知部が分離しているので、パイプ配管や装置内の酸素計測に最適です。
測定範囲0.0~25.0%O2 電源(V)AC100 応答時間(秒)20以内(90%応答) リード線(m)10 警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定 出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付 伝送信号0~10mV
1箱ほか
229,800 税込252,780
42日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan溶存酸素計
溶存酸素測定のスタンダード機種。スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に。0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
仕様サンプリングタイム:約0.4秒 寸法(mm)電極部:Φ28×190 電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA 測定範囲(mg/L)0~20.0 ケーブル長(m)4 精度本体:±0.4mg/L(23±5℃で校正後) 測定方式ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵) 表示分解能0.1(mg/L) 機能ローバッテリー表示 温度補償(℃)自動温度0~40 ディスプレイデータロガー 使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60) 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

付属品溶存酸素計用電解液、スポイト、ダイヤフラム付きヘッド 材質樹脂 寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H) 測定範囲溶存酸素:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0、温度:0~60℃ 質量(g)約130(電池含む) 電源単4電池×1本(別売) 精度溶存酸素:±2%FS、温度:±1 分解能溶存酸素:0.01mg/L、温度:0.1℃ 電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 防塵防水性能IP67準拠 アズワン品番65-2217-41
1台
40,700 税込44,770
翌日出荷

1セット(5個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚 測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃ 質量(g)180 電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度 精度±0.30mg/L 型番AS720 サイズ(mm)本体/65×120×31 アズワン品番1-2813-01 商品タイプレンタル品はこちら 防水IP57
1個
80,860 税込88,946
当日出荷

省電力・防水設計でフィールド測定に最適のDO計です。測定データは1000点まで記憶でき、インターバル自動メモリ機能もあります。
電源単3電池×2(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売) 機能データメモリ 温度校正機能 オートホールド機能 インターバル機能 時計機能 防水保護等級IP67
1個(1個)
149,800 税込164,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)SDカード付 溶存酸素計
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能 溶存酸素の長期データ取りに便利 記録間隔1秒~8時間59分59秒まで設定可能
仕様●測定方式:ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)●測定項目(測定範囲)●▼溶存酸素:0~20.0mg/L(リットル)●▼気中酵素:0~100.0%●▼温度:0~50℃●測定項目(分解能)●▼溶存酸素:0.1mg/L●▼気中酸素:0.1%●▼温度:0.1℃●測定項目(精度(23±5℃において))●▼溶存酸素:±0.4mg/L●▼気中酸素:±0.7%●▼温度:±0.8℃●補正項目(補正可能値)●▼温度(自動):0~50℃●▼%塩分:0~50%塩分(重量%)●▼高度:0~3900m●機能:自動温度補正、Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ●ディスプレイ表示:52mm×38mm LCD バックライト(ON/OFF)●SDカード容量:1GB~16GB●サンプリングタイム●▼1回/秒●▼データロガー:SDカード●▼サンプリング時間:1秒~8時間59分59秒●インターフェース:RS-232C/USB●使用環境:0~50℃、85%RH未満●電源:単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)●サイズ/質量●▼本体:177L×68W×45Dmm●▼質量:本体約490g(プローブ約335g)●▼酸素プローブ:Φ28mm×190mm●▼コード長:4m●標準付属品:溶存酸素プローブ・ハードキャリングケース・ダイヤフラムセット・電解液・単3電池6本・SDカード・取扱説明書(保証書付)●別売消耗品/オプション品:・酸素プローブ OXPB-11・ダイヤフラムセット OXHD-04・プローブ用電解液 OXEL-03・USBケーブル USB-01・データ通信用ソフトウェア SW-U801-WIN・ACアダプター FAC-23 アズワン品番67-4752-53
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

1個
50,000 税込55,000
翌日出荷