しょうゆやソースを詰めるのに最適なタレビン製品です。
長辺(mm)27
短辺(mm)17
高さ(mm)48
材質PE
大はキャップ内にパッキン有。
材質PE
耐熱温度(℃)65
材質PE
耐熱温度(℃)65
灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプストッカー。手動ポンプからオートポンプまで収納可。
給油口外径50mmの灯油ポリタンクに取り付け可能。
材質本体/ポリエチレン ホルダー/ポリプロピレン
色グレー
質量(g)76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×5×33
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
ポリエチレン製中空成型品です。全てのメニューのタレ・調味料入れとしてご利用いただけます。
材質ポリエチレン
お弁当の調味料の小分けに便利な容器です。フタをしっかり閉められるので、持ち運びも安心です。容量約6mL×8個入。日本製。
用途たれびん 醤油入れ ソース入れ ピクニック 遠足 行楽 お弁当
材質ポリエチレン
寸法(mm)約40×15×15
1パック(8個)
¥99
税込¥109
5日以内出荷
容量(mL)約13.5
材質ポリエチレン
寸法(mm)(単品)約48×26×23
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
給油後のタレ防止、ポンプの収納に。
材質ポリエチレン
質量(g)約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×63×350
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×128
容量(mL)約360
耐熱温度(℃)65
1パック(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
粘性の高いソース等の調味料入れに。容量:約9.5cc。
材質PE
寸法(mm)26×19×48
1袋(100個)
¥559
税込¥615
当日出荷
容量約90cc。白パッキンを無くし、内外栓仕様に変更して漏れを防ぎます。
用途醤油やソース等の調味料入れに
容量(mL)約90
寸法(mm)47×32× 91
材質PP
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。
0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。
使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ!
電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。
6段階で濃度レベルを測定
3段階で味付け判定
測定時間約5秒
つり下げられるフック穴付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
ポリエチレン製の小さな魚型の容器(大)です。
しょうゆなどの調味料入れに!
材質ポリエチレン
寸法(mm)長辺31×短辺14×高71
1袋(100個)
¥669
税込¥736
当日出荷
手動・電動のどちらの灯油ポンプでも収納可能。灯油缶18L20L・ワイド缶どちらにも対応しております。
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×65×350
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
マグネットで一斗缶などに取り付けできます。底面にΦ10ドレイン加工しています。
アズワン品番3-630-01
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース
電池式・手動式ポンプ用
ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用
用途灯油ポンプの収納時に
接続ねじ50・65ミリ
質量(kg)0.11
関連資料(1.89MB)
取扱説明書(1.25MB)
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。
塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。
センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。
IP67の防水性能※ですので水洗いができます。
※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。
自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。
食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67
付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]
材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25
測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃
材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
質量(g)約67(電池含む)
電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm
最小目盛0.001
使用環境4 ℃ ~ 40 ℃
保証期間1年
電池寿命約2年(1日30回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
長く愛されるスタンダードなしょう油差しです。SOY(しょうゆ)・SAUCE(ソース)・無地の3種類のシール付き。
用途醤油差し しょう油差し ソース入れ ソースケース ソースボトル 調味料ボトル 調味料入れ 調味料ケース
材質フタ/AS樹脂、本体/メタクリル樹脂、パッキン/シリコン樹脂
色ブラック/クリア
サイズS
容量(mL)約170
寸法(cm)約径6.7×高さ10.2
耐熱温度(℃)フタ・本体/80度、パッキン/120度
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
タレビンと抗菌シートの機能がひとつになった「抗菌シートにもなってるお弁当用タレパック」です。銀イオンの効果で抗菌シートになっています。調味料の携帯し、抗菌作用でお弁当をガードします。調味料を食べる直前にかけることができるから新鮮です。調味料の粘度により、3つの切り口を使い分けできます。上部の注ぎ口から入れるだけなのでとても簡単です。使い捨てなので衛生的で時短になります。
用途お弁当 マヨネーズ ケチャップ ソース 調味料 パック ケース 小袋 マヨネーズ入れ ソース入れ
材質抗菌ポリプロピレン、ポリエチレン
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-50
寸法(縦×横)(cm)約12×6
1セット(10枚)
¥219
税込¥241
5日以内出荷
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します
2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です
3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています
4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります
5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します
2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です
3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています
4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります
5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
仕様●容量(L):5●製法:ブロー成形●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):190 x 190 x 190●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):615 x 516 x 415●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):195 x 195 x 194●標準材質:K7 x K7●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002009
アズワン品番67-4850-16
1箱(100個)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
関連キーワード