ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質鉛
テープ種類両面テープ黒
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ5/10g刻み
材質鉄
幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
質量(kg)約3
表面処理クロームメッキ
質量(1本)60g
公差(g)±3%
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質鉄
幅(mm)20
ノートン社製ノルマウントV2830を採用し-30℃~200℃の耐熱性
寒冷地での使用、激しいブレーキングやコーナーリングでの温度上昇にも安心。
強靭なテープで安心と安全を装着
材質鉛
テープ種類ブチルゴム黒
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)1
必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質鉛
厚さ(mm)4
仕様黒テープ使用
多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質鉄
厚さ(mm)3.8
表面処理クロメートメッキ
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振
長さ(mm)5000
仕様粘着テープ付
純度(%)99.9以上
こんなお得な商品も!
貼付けウエイト 5/10g刻み
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
鉛製の薄型ウェイト
定番商品でよく使われる方にお勧めです。
材質鉛
厚さ(mm)3.8
仕様強力接着(寒冷地等にも)
色(テープ)黒
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉛
公差(g)±3%
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5
材質耐塩防蝕加工スチール
厚さ(mm)3.1(シール部含む)
タイプ5g刻み
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格食品衛生法適合
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。
用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。
使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)
材質亜鉛
材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)
質量(g)【分銅】直結式350
テープ幅(mm)13
特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉄
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
寸法(mm)19×11.5
質量(kg)5(ケース除く)
タイプ5g刻み
公差±3%
こんなお得な商品も!
マルチウエイト 屋外用
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
テントのポールに簡単に取り付け可能なバンドテープが付いた注水式の重石です。
使用しない時は折りたたんで収納できます。
取手付きのため、持ち運びに便利です。
コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでの重石として。
トラスコ品番207-0719
材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン、PVC
色グリーン
質量(g)260
適合ボール(mm)15~55
アズワン品番64-8729-76
満水容量(L)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
切り口が真っ直ぐでキレイ。特許出願中の新設計で刃先がギザギザではありません。少ない力でひねって切るとよりキレイな切り口になります。
金属のおもりとすべり止めシートで、テープを切っても動きにくいです。
適合テープ幅(mm)18まで
繰り返し・詰め替え対応
高さ450mmのミニスコッチコーン+おもし付。
車などへの積み込みがしやすく、小さくてとても便利です。
反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します
用途規制、幅狭地
材質本体:PE/おもし:ゴム製
高さ(mm)450
質量(g)920
種類ミニ
デザインライン入り
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
タイプ = テープディスペンサ。併用可能製品 = 75 mm巻芯テープ。テープ幅 = 1 x 50 mm, 2 x 25mm。。RS Pro テープディスペンサは、幅 1 x 50 mm テープこの RS Pro テープディスペンサは、テープの保持、引き出し、切断に使用します。この装置は、壁やベンチに取り付けるように設計されています。自立式でも使用できます。このディスペンサーを設置する場所に関係なく、すばやく簡単に使用できます。 BD50 テープディスペンサは、金属製フレームを備え、丈夫で Durable な設計です。重りとした底は滑り止めゴム製で、これによりテープを引っ張ると動かなくなります。交換可能なブレードには、安全のための保護カバーも付いています。 オフィスや家庭でも一般的に使用されるこのタイプのディスペンサは、ほとんどの標準的な感圧テープでの定期的な使用を想定しています。最大ロール長 132 m に適合し、 25 mm のテープ 2 巻又は 50 mm のテープロール 1 本に対応します。特長と利点.壁面取り付けや TOP 使用に適したテープディスペンサ . 2 本の 25 mm ロールまたはと併用するように設計されています 50 mm テープロール x 1 .最大ロール長 132 m を保管します .寸法: 122 mm (幅) x 298 mm (長さ) X 120 mm ( H ) .重量は 1.4 kgRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
船底への負担を軽減する緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減
材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5~50m用)
質量(g)【分銅】直結式350
テープ幅(mm)13
特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
ずれない、風に強い、周囲おもりロープ入りです。約4mmの細かい網目で、街のゴミステーションをカラスや猫から守ります。オモリ入りの絞り込みロープ付きで強風による生ゴミの飛散を軽減します。カラスが見えにくく、効果が高いと言われるイエローメッシュを採用しています。
用途ゴミステーションの防鳥、猫よけ
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)
質量(g)【分銅】直結式350
テープ幅(mm)13
テープ種類コメット
材質(テープ)SK85(ホワイトスチールテープ)
特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
ステンレス製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)オールステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
従来のしゃがんでのワラ・紙の押さえ作業がなくなり、作業時間や腰の負担が軽減されます。
シートの両端にはテープが付いているので転がすだけでしっかりと畝に固定出来ます。
大切な苗を風・霜から守り根の活着を促進致します。
新芽が出やすいように、シートに切れ目(横)を入れています。
用途苗植え後の重しを置く作業の代替として活用する事で、作業時短と腰痛防止に。
トラスコ品番161-3978
幅(mm)260
質量(kg)13
色白
長さ(m)100
1箱(12巻)
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
高齢にならないと理解できない身体機能の低下を全身でつくりだすセット!。フルセット(スリッパ付き)。〈セット内容〉。聴覚障害体験用イヤーマフ1個、視界ゴーグル1個、背曲げ用ベスト1個、。ひざサポーター2個1組、ひじサポーター2種1組、。手首おもり2個1組(各約500g)、足首おもり2個1組(各約1,000g)、擬似体験用ゼッケン、。体験用手袋セット(テープ付)、折りたたみ杖1本、収納バッグ1個、。おもりスリッパ1足(片方のみ約400g) 。総重量:約5.6kg (おもりスリッパ含む)
1セット
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
アクリルよりも軽い! 安い!中身が見える!!だから・おもしろい!透明で中身が見えるので、色々な視覚効果を演出できる抽選箱です。透明ならではのこんなたのしい使い方・・「お菓子のつかみどり」「ケミカルライトを入れてムーディに」「マスキングテープやペンを使って楽しくデコろう!」折りたためます。
仕様組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入り
付属品底板付(本体と同質)
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)(出し入れ口)直径95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×167×167
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
高齢にならないと理解できない身体機能の低下を全身でつくりだすセット!。基本セット(スリッパ無し)。〈セット内容〉。聴覚障害体験用イヤーマフ1個、視界ゴーグル1個、背曲げ用ベスト1個、。ひざサポーター2個1組、ひじサポーター2種1組、。手首おもり2個1組(各約500g)、足首おもり2個1組(各約1,000g)、擬似体験用ゼッケン、。体験用手袋セット(テープ付)、折りたたみ杖1本、収納バッグ1個、。おもりスリッパ1足(片方のみ約400g) ※6860400 フルセットにのみ付属。総重量:約5.6kg (おもりスリッパ含む)
1セット
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
大規模地震発生時におこる『電気火災』を防止する感震ブレーカーと、夜間災害で照明の確保ができる感震ライトをセットにした安心安全パックです。
【感震ブレーカー】電源不要のシンプルな構造で取付も簡単。震度5強の揺れがあるとセットした重り玉が落下してブレーカーが自動的に下がる仕組み。内閣府防災「感震ブレーカー性能評価ガイドライン」に準拠した製品で安心です。
【感震ライト】廊下やベッドサイドなどの壁面に取付けておくことで、震度3相当の揺れを感知すると自動的にライトが点灯します。夜間震災時の安全確認や避難経路の確認に役立ちます。また本体は取り外すことが可能で、ハンディライトとして使用することもできます。
材質【感震ブレーカー】台座:ABS樹脂、背面両面テープ付、重り玉:鉄、ABS樹脂、ひも付き、アタッチメント:ABS樹脂/【感震ライト】本体:ABS樹脂、ホルダー:ABS樹脂
直径(Φmm)重り玉:27
質量(g)重り玉:約60
電源(感震ライト)単4アルカリ乾電池×3(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)感震ブレーカー台座:30×50×30、アタッチメントサイズ:22×20×25、感震ライト本体:47×93×25、ホルダーサイズ:51×45×27
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で容易に体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。
用途1.胸囲を測定し仮体重と係数を推定尺からよむ(。画像:測定箇所)2.斜体長を測定し(胸囲-斜体長)×係数を求める3.求める牛の体重=仮体重-(2.の数値)。巻取の際、引っ掛かる事がありますが故障ではありません
仕様推定体重:(雌)43kg~989kg(雄)43kg~1024kg
質量(g)119
長さ(cm)メジャー:230
対象和牛
測定部位胸囲
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ