31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安藤計器製工所重ボーメ計
1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重1.000~2.000(0.02) 全長(mm)260 仕様重ボーメ度:0~72(1/1) アズワン品番63-1461-40
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
6,223 税込6,845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


東亜計器重ボーメ
比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250 目盛範囲0~72 目量1
1本ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様目盛・精度:±0.2重ボーメ度 材質ポリカーボネート 全長250mm 温度(℃)15
1本
16,100 税込17,710
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.000 1目盛1度 全長(mm)約250 ボーメ度範囲0~72度 仕様重ボーメ度:0~72度 TGK品番801-53-46-01 材質ガラス、鉛
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長L(mm)250 目盛範囲0~72 目量1℃
1本
20,980 税込23,078
11日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,584 税込1,742
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩水の濃度を測定し種の選別に使用します。
比重範囲重ボーメ度/0~30 目盛1 全長(mm)190 アズワン品番63-1460-88
1本
999 税込1,099
10日以内出荷

バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ 動画あり
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm)162 測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g)180 最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷



高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
1本ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長(mm)L200 目量0.2重ボーメ度
1本ほか
3,298 税込3,628
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)300 目量0.1℃ 校正証明書一般校正
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)200 目量0.1℃ 校正証明書一般校正
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安藤計器製工所砂糖ボーメ計
砂糖濃度をボーメ度で計測します。
全長(mm)180 仕様重ボーメ度:0~50(1/1) アズワン品番63-1461-44
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

タネの種類に合った比重が一目で分かるよう、色付けしてあります。
用途塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用する塩水選種計 材質本体:ガラス 寸法(mm)Φ11×205 測定範囲0~35重ボーメ度 質量(g)11 1目盛1重ボーメ度 精度(℃)±1重ボーメ度
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安藤計器製工所塩ボーメ計
塩分濃度をボーメ度で計測します。
全長(mm)190 仕様重ボーメ度:0~40(1/1) アズワン品番63-1461-43
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1本ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩水の濃度を測定し、タネモミの撰別に使用します。
トラスコ品番805-1094 材質ガラス、鉛 測定範囲重ボーメ度/0~31比重/1~1.27タネモミ選別目盛 質量(g)12 寸法Φ11.5 × 205mm 1目盛重ボーメ度/ 1比重/0.01
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷